Phoenix Contact フラットナットフエニックス・コンタクト翌々日出荷から7日以内出荷
仕様埋込型コネクタシーリングキャップ及びアクセサリ.PhoenixContactのM8、M12、M16、及びPG9センサ/アクチュエータコネクタ及びコネクタケーブルアセンブリに最適なアクセサリ製品です。適合埋込型コネクタRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプFlatナット
圧着ブレード端子 Phoeni×Contact フック C-BCIシリーズ 絶縁フエニックス・コンタクト7日以内出荷
仕様オス・メス:オス●絶縁:絶縁●断熱材:プラスチック●最小ワイヤサイズmm2:4mm2●最大ワイヤサイズmm2:6mm2●全長:32mm●刃長さ:18mm●刃幅:2.8mm●翼厚:0.8mm●フック:あり●色:黄●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:銅●Phoenix Contact絶縁圧着ブレード端子. スズめっき銅製の絶縁圧着ブレード端子とハロゲンフリーのプラスチック絶縁スリーブ。 これらの絶縁圧着ブレード端子は、端にフックがあり、簡単で信頼性の高い導体エントリのための「簡単エントリ」機構を備えています。. 簡単で信頼性の高い導体エントリのための「簡単エントリ」 ハロゲンフリー 電解スズめっき 材質: 銅RoHS指令(10物質対応)対応
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
部品住友電気工業(Optigate(R))税込¥27,478~¥24,980~
着脱工具カナレ電気税込¥5,828~¥5,298~
コネクタ多治見無線電機税込¥1,318~¥1,198~