絞り込み
ブランド
  • ヒルシュマン
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,279)
  • RS PRO(968)
  • AMPHENOL(865)
  • ハーティング(660)
  • 日本モレックス(molex)(481)
  • omron(オムロン)(353)
  • SAMTEC(349)
  • フエニックス・コンタクト(184)
  • WURTH ELEKTRONIK(174)
  • SOURIAU(172)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(171)
  • LINKMAN(115)
  • NEUTRIK(114)
  • HARWIN(109)
  • DEUTSCH(107)
  • LUMBERG(107)
  • JST(日本圧着端子製造)(99)
  • GB[制御機器](92)
  • Aratas(旧:omron)(90)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GDMLシリーズ DIN 43650 A メス 2P+E IP65 ヒルシュマン

    Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GDMLシリーズ DIN 43650 A メス 2P+E IP65

    ヒルシュマン
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズGDMLDINDIN 43650 Aポール2P+EIP等級IP65オス・メスメス
  • Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GSAZシリーズ DIN 43650 A オス 2P+E IP65 ヒルシュマン

    Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GSAZシリーズ DIN 43650 A オス 2P+E IP65

    ヒルシュマン
    ¥659税込¥725
    1個
    3日以内出荷
    仕様GSAZデバイスプラグ. GSAZシリンダプロファイルシール用のデバイスプラグ 前面接続 袋ねじ1個、M3 x 5ねじ1個色黒取付方式ウォールマウントシリーズGSAZ定格電圧(V)400ac/dc端子種別埋め込みネジ, はんだ定格電流(A)16DINDIN 43650 ARoHS指令(10物質対応)対応ポール2P+EIP等級IP65オス・メスオス
  • Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GMNシリーズ DIN 43650 B メス 2P+E IP65 ヒルシュマン

    Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GMNシリーズ DIN 43650 B メス 2P+E IP65

    ヒルシュマン
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    色グレーサイズ(ケーブルグランド)PG9取付方式埋め込みネジシリーズGMN定格電圧(V)250ac/dc端子種別埋め込みネジ定格電流(A)16DINDIN 43650 BRoHS指令(10物質対応)対応ポール2P+Eケーブル径(Φmm)4.5→7IP等級IP65オス・メスメス
  • Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GMLシリーズ DIN 43650 B メス 2P+E IP65 ヒルシュマン

    Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GMLシリーズ DIN 43650 B メス 2P+E IP65

    ヒルシュマン
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    色黒サイズ(ケーブルグランド)PG9シリーズGML端子種別埋め込みネジDINDIN 43650 B保護回路ありポール2P+Eケーブル径(Φmm)4.5→7IP等級IP65オス・メスメス
  • Dinソケット Socket パネルマウント ヒルシュマン

    Dinソケット Socket パネルマウント

    ヒルシュマン
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    取付方式パネルマウントシリーズMAB定格電圧(V)34ac/dc端子種別はんだ定格電流(A)4保護等級IP30材質(ハウジング)PERoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート接合型ネジロック
  • Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GDSシリーズ メス 2P+E IP65 ヒルシュマン

    Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GDSシリーズ メス 2P+E IP65

    ヒルシュマン
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズGDS業界標準設計色黒サイズ(ケーブルグランド)PG7取付方式埋め込みネジシリーズGDS定格電圧(V)250ac/dc端子種別埋め込みネジ定格電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応ポール2P+Eケーブル径(Φmm)4.5→6IP等級IP65オス・メスメス
  • Dinソケット Hirschmann Socket 7極 ヒルシュマン

    Dinソケット Hirschmann Socket 7極

    ヒルシュマン
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    7日以内出荷
    取付方式ケーブルマウント端子種別圧着定格電流(A)10DINDIN 43651コンタクト数7RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートジェンダーメス
  • Dinソケット Hirschmann Socket 12極 ヒルシュマン

    Dinソケット Hirschmann Socket 12極

    ヒルシュマン
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    7日以内出荷
    仕様ケーブルプラグ / ソケット、シェル取付方式ケーブルマウント定格電圧(V)60ac端子種別圧着定格電流(A)5DINDIN 43651コンタクト数12RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40ボディ向きストレートジェンダーメス
  • 3 way security clip ST socket/plug ヒルシュマン

    3 way security clip ST socket/plug

    ヒルシュマン
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2 way security clip ST socket/plug ヒルシュマン

    2 way security clip ST socket/plug

    ヒルシュマン
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann 電源コネクタ (産業用コネクタ ), STシリーズ, ケーブルマウント ヒルシュマン

    Hirschmann 電源コネクタ (産業用コネクタ ), STシリーズ, ケーブルマウント

    ヒルシュマン
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様ケーブルプラグ ;ソケット. Hirschmannのケーブル取り付けコネクタは、堅牢で小さく、主電源及び制御リード接続に最適です。 IP54等級で埃や水しぶきから保護されており、世界中での使用が認定されています。各コネクタは振動にも強く、必要に応じて組み立て可能です。 プラグはストレインリリーフ付きで、安全ブラケットが別売、ストレート品とライトアングル品があります。パネル取り付け及び表面取り付けソケット品もあります。取付方式ケーブルマウントシリーズST端子種別埋め込みネジ動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+90RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann 丸形コネクタ ヒルシュマン

    Hirschmann 丸形コネクタ

    ヒルシュマン
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Hirschmann 丸形コネクタ M12 E Seriesシリーズ ヒルシュマン

    Hirschmann 丸形コネクタ M12 E Seriesシリーズ

    ヒルシュマン
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    シリーズM12 E Series定格電流(A)4材質(ハウジング)PARoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67コネクタサイズM12
  • Hirschmann 丸形コネクタ Eシリーズ ヒルシュマン

    Hirschmann 丸形コネクタ Eシリーズ

    ヒルシュマン
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    7日以内出荷
    シリーズERoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67コンタクトジェンダーメス
  • Hirschmann 丸形コネクタ E Seriesシリーズ ヒルシュマン

    Hirschmann 丸形コネクタ E Seriesシリーズ

    ヒルシュマン
    ¥339,800税込¥373,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    取付方式ケーブルマウントシリーズE Series定格電圧(V)60ac定格電流(A)3材質(ハウジング)ポリアミド材質(コンタクト)真鍮コンタクト数3RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレートコネクタサイズM8コンタクトジェンダーメス接合型ネジ
  • Hirschmann 丸形コネクタ CAシリーズ ヒルシュマン

    Hirschmann 丸形コネクタ CAシリーズ

    ヒルシュマン
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個ほか
    7日以内出荷
    シリーズCARoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann ヘビーデューティパワーコネクタ ヒルシュマン

    Hirschmann ヘビーデューティパワーコネクタ

    ヒルシュマン
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様GSSNAシリーズタイプCソレノイドコネクタ取付方式パネルマウント定格電圧(V)250ac/dc端子種別はんだ定格電流(A)6
  • Hirschmann ブラケット ヒルシュマン

    Hirschmann ブラケット

    ヒルシュマン
    ¥269~税込¥296~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    アクセサリタイプブラケット
  • Hirschmann ダストキャップ オス ヒルシュマン

    Hirschmann ダストキャップ オス

    ヒルシュマン
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン色黒IP等級IP67オス・メスオス
  • Hirschmann ダストキャップ CAシリーズ ヒルシュマン

    Hirschmann ダストキャップ CAシリーズ

    ヒルシュマン
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様Hirschmann CAシリーズコネクタカバー. HirschmannのこのCAシリーズダストキャップは、未接続のプラグ又はソケットでIP等級の保護を維持するのに最適です。コネクタカバーは、最大でIP67等級の環境からの保護性能を実現します。これは、ほこりや砂などの固形物の侵入から、製品が完全に保護され、一時的な浸漬に至っても水から保護されることを意味します。. 特長と利点. 取り付けが簡単なねじロックシステム IP67等級の保護を保証シリーズCARoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67
  • Hirschmann ダストキャップ ヒルシュマン

    Hirschmann ダストキャップ

    ヒルシュマン
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    7日以内出荷
  • Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GDMシリーズ DIN 43650 A メス 2P+E IP65 ヒルシュマン

    Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GDMシリーズ DIN 43650 A メス 2P+E IP65

    ヒルシュマン
    ¥51,980税込¥57,178
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様UL認定、CSA認定、VDEを取得しています。. これらのコネクタは、固定点又はプラントの品目へのパワーカップリング、又は装置の内部配線にのみ適しています。. GDMシリーズ. GDMシリーズのバルブコネクタは、機械製造及び工作機械、機器製造での使用に適しており、磁気バルブ、圧力トランスデューサ、フローモニタ、温度センサなどのコンポーネントへ電力及び信号を伝送できるように設計されています。 これらの頑丈なバルブコネクタは、電圧サージや電磁干渉の影響を受けません。シリーズGDM端子種別埋め込みネジ定格電流(A)16DINDIN 43650 Aポール2P+EIP等級IP65オス・メスメス
  • Hirschmann ソケットコンタクト メス 圧着端子 ヒルシュマン

    Hirschmann ソケットコンタクト メス 圧着端子

    ヒルシュマン
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様圧着コンタクト長さ(mm)25.2取付方式ケーブルマウント定格電圧(V)25ac端子種別圧着材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Min)-25、(Max)+90RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスコンタクトめっき銀
  • Hirschmann MIL規格丸型コネクタ メス ヒルシュマン

    Hirschmann MIL規格丸型コネクタ メス

    ヒルシュマン
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様CMケーブルソケット / パネルプラグ. これらのHirschmann CMガラス繊維強化ポリアミド製コネクタは、金属製の軍用コネクタ製品の代替品として使用できます。 Hirschman CM製品には、14S及び20のシェルサイズで3 → 17極のオプションがあり、MIL-C-5015及びVG95342に適合するように設計されています。また、取り付け寸法及びコンタクト配列が他のメーカーの製品と同じなので、他のねじロック式タイプと交換可能です。 連続作動 / 比例作動バルブをDIN43563に接続するのにも広く使用されています。端子種別はんだ動作温度(℃)(Min)-40オス・メスメスボディ向きストレート接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-5015
  • Hirschmann MIL規格丸型コネクタ オス ヒルシュマン

    Hirschmann MIL規格丸型コネクタ オス

    ヒルシュマン
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    7日以内出荷
    仕様CMケーブルソケット / パネルプラグ. これらのHirschmann CMガラス繊維強化ポリアミド製コネクタは、金属製の軍用コネクタ製品の代替品として使用できます。 Hirschman CM製品には、14S及び20のシェルサイズで3 → 17極のオプションがあり、MIL-C-5015及びVG95342に適合するように設計されています。また、取り付け寸法及びコンタクト配列が他のメーカーの製品と同じなので、他のねじロック式タイプと交換可能です。 連続作動 / 比例作動バルブをDIN43563に接続するのにも広く使用されています。取付方式ケーブルマウント定格電圧(V)50ac/dc端子種別はんだRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトジェンダーメス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-5015
  • Hirschmann MIL規格丸型コネクタ ヒルシュマン

    Hirschmann MIL規格丸型コネクタ

    ヒルシュマン
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    7日以内出荷
    仕様CMケーブルソケット / パネルプラグ. これらのHirschmann CMガラス繊維強化ポリアミド製コネクタは、金属製の軍用コネクタ製品の代替品として使用できます。 Hirschman CM製品には、14S及び20のシェルサイズで3 → 17極のオプションがあり、MIL-C-5015及びVG95342に適合するように設計されています。また、取り付け寸法及びコンタクト配列が他のメーカーの製品と同じなので、他のねじロック式タイプと交換可能です。 連続作動 / 比例作動バルブをDIN43563に接続するのにも広く使用されています。取付方式パネルマウント定格電圧(V)50ac/dc端子種別はんだボディ向きストレートコンタクトジェンダーオス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-5015
  • Hirschmann Dinプラグ Plug パネルマウント ヒルシュマン

    Hirschmann Dinプラグ Plug パネルマウント

    ヒルシュマン
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様パネルプラグ / ソケットシェル取付方式パネルマウント定格電圧(V)250ac端子種別圧着定格電流(A)10DINDIN 43651コンタクト数7RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート
  • Hirschmann Dinプラグ Plug ケーブルマウント ヒルシュマン

    Hirschmann Dinプラグ Plug ケーブルマウント

    ヒルシュマン
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    取付方式ケーブルマウントオス・メスオス
  • Hirschmann Dinソケット Socket パネルマウント ヒルシュマン

    Hirschmann Dinソケット Socket パネルマウント

    ヒルシュマン
    ¥919税込¥1,011
    1個
    7日以内出荷
    取付方式パネルマウントRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
  • Hirschmann Dinソケット Socket ケーブルマウント ヒルシュマン

    Hirschmann Dinソケット Socket ケーブルマウント

    ヒルシュマン
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付方式ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
  • Hirschmann DIN43650アクセサリ ヒルシュマン

    Hirschmann DIN43650アクセサリ

    ヒルシュマン
    ¥349~税込¥384~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Hirschmann ロックナット M8シャーシプラグ ヒルシュマン

    Hirschmann ロックナット M8シャーシプラグ

    ヒルシュマン
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1袋(20個)ほか
    7日以内出荷
    仕様M8シャーシプラグ. M8 x 0.5の取り付けねじ付きのパネル前面取り付けプラグ、M8ソケットリードを機器に接続可能. ロックナットは別売タイプロックナットRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品M8シャーシプラグ
基板用コネクタ