875件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個ほか
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

シリーズD-Sub 併用機器めねじ付き4-40 UNC D-Sub用ねじ アクセサリタイプ六角エクステンダ
1袋(2個)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能 タイプコネクタインサート シリーズHan ES Press 定格電圧(V)500 端子種別ケージクランプ 定格電流(A)16 範囲Han ES コード(メーカーサイズコード)24B 行数2 コンタクト数24 ポール24P オス・メスメス ボディ向きストレート スレッドサイズM3×10 コンタクトめっき
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

全長(mm)127.5 シリーズHan D, Han E, Han-Yellock コネクタ(圧着コネクタ)圧着コンタクト
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートをフード又はハウジングに取り付けられます。. フードケーブルプラグ. サイド又はトップエントリタイプ シングルレバーロック オスインサート付き タイプパネルキット シリーズHan A 定格電流(A)10 キット内容Hood, Insert コンタクト数3 + PE オス・メスオス スレッドサイズPG11
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプコネクタキット 定格電流(A)16 キット内容Hood, Insert コンタクト数16 オス・メスオス スレッドサイズM25
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
3,698 税込4,068
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45 ソケット/ RJ45ソケットLANカテゴリ = Cat6シールドタイプ = シールド付き長さ = 13.25mm幅 = 15.7mm深さ = 34.5mm
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能 タイプコネクタインサート 取付方式パネルマウント シリーズHan ES Press 定格電圧(V)500 端子種別ケージクランプ 定格電流(A)16 範囲Han ES 行数2 コンタクト数24 ポール24P オス・メスオス ボディ向きストレート スレッドサイズM3×10 コンタクトめっき
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

コンタクト数10 定格電流(A)16 オス・メスオス タイプコネクタキット スレッドサイズM20
1個
7,098 税込7,808
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●har-speed M12アクセサリ●コード番号:190-3391 アズワン品番65-7752-83
1袋(100個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

Harting DIN41612タイプCバックプレーン信号コネクタ。Harting DIN 41612タイプCバックプレーン信号コネクタは、基板接続用に設計されています。 かん合繰り返し寿命に優れ、耐摩耗性及び高耐久性を備えたDIN41612基板バックプレーン信号コネクタは、多くの電子信号コネク
仕様●極数:96●オス/メス:メス●行数:3●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ローディング列:a/b/c●タイプ:C●ピッチ:2.54mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●クラス評価:C2●定格電流:2A●コード番号:406-284 アズワン品番65-7777-18
1個
819 税込901
7日以内出荷

仕様製品群:Han DD シリーズ コンタクト数:73 角型 シェルサイズ:16B 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません 定格電流:10A コンタクト メッキ:- アズワン品番65-1402-73
1個
8,898 税込9,788
23日以内出荷


仕様コンタクト数 = 16タイプ = インサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han ES取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 600 Vオス・メス = オス端子方法 = ケージクランプ行数 = 2ボディ向き = ストレートポール形式 = 16Pコンタクト材質 = 銅合金
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 50タイプ = インサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han Dメーカーサイズコード = 32A定格電圧 = 600 Vオス・メス = オス端子方法 = 圧着行数 = 6ボディ向き = ストレートポール形式 = 50P
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 3/0タイプ = コネクタインサート定格電流 = 40Aシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 830 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 8タイプ = クイックロックコネクタ定格電流 = 10Aシリーズ = Han D定格電圧 = 250 Vオス・メス = メスIP保護等級 = IP65ボディ向き = ストレート
1個ほか
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 8タイプ = カプラシリーズ = HAN CompactIP保護等級 = IP65, IP67スレッドサイズ = PG16シリーズ番号 = 0912
1個ほか
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
1,708 税込1,879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
499 税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
799 税込879
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
399 税込439
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
899 税込989
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1袋(10個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様コンタクトタイプ = 圧着シリーズ = MultiContact全長 = 116mm先端幅 = 5.2mm先端長さ = 24mm
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷