ケーブル グランド PG16ハーティング23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:ケーブルクランプ 適合製品:Harting Han EMC フード 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) AF本体 幅:30mm ケーブル径:9.5mm 最大ケーブル径:9.5mm 最小ケーブル径:6mm ケーブルグランド材質:メタル ケーブルスクリーン径 最大:8mm ケーブルスクリーン径 最小:3.5mm ネジサイズ:PG16 ネジサイズ メトリック:PG16アズワン品番65-1666-87
フード HAN10B サイド エントリー PG16 LCハーティング欠品中
仕様ヘビーデューティー コネクタ タイプ:フードサイドエントリー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 ロック タイプ:1 レバー 角型 シェルサイズ:10B 適合製品:Han 10B インサート & ベース 製品群:Han B シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) ケーブル出口角度:90ー 材質:亜鉛 合金 ネジサイズ:PG16アズワン品番65-1391-55
インサート プラグ HAN A 18-14 AWG 16+EWAYハーティング23日以内出荷
仕様製品群:Han A シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:17 角型 シェルサイズ:16A 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ タイプ:角型電源 コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 終端:ネジ コンタクト 終端 タイプ:ネジ 適合製品:Han 16A ハウジング & フード インサートタイプ:パワー コンタクト数:17 列数:2 列数:2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧:250V 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:18AWGアズワン品番65-1411-04
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
部品住友電気工業(Optigate(R))税込¥27,478~¥24,980~
着脱工具カナレ電気税込¥5,828~¥5,298~
コネクタ多治見無線電機税込¥1,318~¥1,198~