絞り込み
ブランド
  • ワイドミュラー
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(3,000)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,090)
  • AMPHENOL(1,699)
  • 日本モレックス(molex)(1,070)
  • SAMTEC(1,065)
  • ハーティング(840)
  • HARWIN(535)
  • JST(日本圧着端子製造)(408)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(293)
  • WURTH ELEKTRONIK(238)
  • フエニックス・コンタクト(231)
  • SOURIAU(194)
  • NORCOMP(180)
  • NEUTRIK(169)
  • DEUTSCH(165)
  • LUMBERG(148)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(123)
  • BULGIN(122)
  • LINKMAN(117)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(71)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー ZQVシリーズ ワイドミュラーWeidmuller DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー ZQVシリーズワイドミュラー
519税込571
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
シリーズZQV併用可能製品端子台
RJ45 モジュラーコネクタ ワイドミュラーRJ45 モジュラーコネクタワイドミュラー
3,898税込4,288
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Weidmuller 中継用端子台 ワイドミュラーWeidmuller 中継用端子台ワイドミュラー(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Weidmuller 基板用端子台, BL 5.08シリーズ ワイドミュラーWeidmuller 基板用端子台, BL 5.08シリーズワイドミュラー
2,498税込2,748
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)5.08シリーズBL 5.08行数1オス・メスメス
Weidmuller 基板用端子台, BC 3.81シリーズ ワイドミュラーWeidmuller 基板用端子台, BC 3.81シリーズワイドミュラー
2,398税込2,638
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
ピッチ(mm)3.81行数1オス・メスメス定格電流(A)17.5定格電圧(V)320シリーズBC 3.81材質ナイロン
Weidmuller 端子ブロックマーカー ワイドミュラーWeidmuller 端子ブロックマーカーワイドミュラー
739税込813
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Weidmuller 接続式端子台 WDUシリーズ ワイドミュラーWeidmuller 接続式端子台 WDUシリーズワイドミュラー
1,498税込1,648
1袋(10個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
シリーズWDURoHS指令(10物質対応)対応
Weidmuller 基板用端子台 OMNIMATE SLシリーズ ワイドミュラーWeidmuller 基板用端子台 OMNIMATE SLシリーズワイドミュラー
719税込791
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ プレート Wシリーズ ワイドミュラーWeidmuller DINレール取付用端子アクセサリ プレート Wシリーズワイドミュラー
2,398税込2,638
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. ダブルデッキ. 2段端子により、レール上で高密度な配線を実現できます。 WDK2.5は標準的なフィードスルーであるのに対して、WDK2.5Vには上段と下段を接続するコモンバーがあります。10極ジャンパバーを使用できます。 エンドカバーはどちらの端子でも使用できます。シリーズWRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプエンドプレート併用可能製品端子台
Weidmuller ワイドミュラーWeidmullerワイドミュラー
5,898税込6,488
1個
当日出荷から7日以内出荷
Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ 端子マーカー WSシリーズ ワイドミュラーWeidmuller DINレール取付用端子アクセサリ 端子マーカー WSシリーズワイドミュラー
9,198税込10,118
1箱(500個)ほか
7日以内出荷
シリーズWSアクセサリタイプ端子マーカー併用可能製品機器やシステムの他に導体やケーブル, 他メーカーの製品, Weidmullerの端子
Push-in式 Aシリーズ ワイドミュラーPush-in式 Aシリーズワイドミュラー
75税込83
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
保管温度(℃)-25 ...55RoHS指令(10物質対応)対応最大動作温度(℃)連続:130最小動作温度(℃)連続:-60
テンションクランプ式 Zシリーズ ワイドミュラーテンションクランプ式 Zシリーズワイドミュラー
189税込208
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
その他UL 94 可燃性等級:V-0材質Wemid橙色高さ(mm)2.8保管温度(℃)-25 ...55RoHS指令(10物質対応)対応最大動作温度(℃)連続:130最小動作温度(℃)連続:-60
Weidmuller 棒端子 ワイドミュラーWeidmuller 棒端子ワイドミュラー
2,198税込2,418
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Weidmuller 標準DINレール端子 DLIシリーズ ワイドミュラーWeidmuller 標準DINレール端子 DLIシリーズワイドミュラー
5,898税込6,488
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様シリーズ:DLI●ケーブルサイズ:26 → 12 AWG●色:ベージュ●定格電流:26A●レベル数:トリプル●端子方法:埋め込みネジ●定格電圧:250 V●3層端子. 信号配線用途向けに最適化された3層のカスタマイズされたコンパクトな端子です。端子の形状により、センサ使用時のレールの全体レイアウトが改善され、レール上のスベースを大幅に節約できます。. 特長と利点. ねじ接続技術 AIOイニシエータ / アクチュエータ端子 対称レール取り付けのみ対応、BS5584: 1978、EN50022適合RoHS指令(10物質対応)対応
Weidmuller 標準DINレール端子 WDUシリーズ ワイドミュラーWeidmuller 標準DINレール端子 WDUシリーズワイドミュラー
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様シリーズ:WDU 、 ケーブルサイズ:26 → 12 AWG 、 ケーブルCSA:2.5mm2 、 色:青 、 定格電流:32A 、 レベル数:シングル 、 端子方法:埋め込みネジ 、 定格電圧:500 V 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+120℃ 、 CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. 「W」シリーズ端子台. Wシリーズの主な長所の1つは、1つのモジュラ端子内で差し込み式(ZQV)又はねじ込み式(WQV)のクロス接続システムを選択できることです。他のねじ止め端子に比べて大幅に時間を節約できます。. 特長と利点. さまざまな色の末端を用意 ねじ込み端子用に差し込み式と差し込み式のクロス接続システムあり. 製品用途の情報. 端子台を構築する便利なコンポーネントで、簡単に時間を短縮できるオプションがあります。独自設計の特許により、同じ断面を持つ2つの導体を同じクランプポイントに簡単に接続できます。. アセンブリをまとめて接続し、衝撃や緩んでいる箇所がない状態にする場合に最適です。所定の位置に端子台を簡単に取り付け、ねじ止め、しっかりと締め付けします。RoHS指令(10物質対応)対応
Weidmuller 配電ブロック ワイドミュラーWeidmuller 配電ブロックワイドミュラー
5,698税込6,268
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Weidmuller 端子台  Aシリーズ ワイドミュラーWeidmuller 端子台 Aシリーズワイドミュラー
489税込538
1個ほか
7日以内出荷
Weidmuller 接続式端子台 ZDUシリーズ ワイドミュラーWeidmuller 接続式端子台 ZDUシリーズワイドミュラー
879税込967特価
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
シリーズZDU定格電圧(V)800端子種別クランプRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-50~+120レベル数シングル
Weidmuller 接続式端子台 WFシリーズ ワイドミュラーWeidmuller 接続式端子台 WFシリーズワイドミュラー
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様CSA、UL. スタッド端子. Wシリーズのスタッド端子には、M6~M16のシングルスタッド又はダブルスタッドを用意しています。300 mm2までのケーブルに対応します。UL94V0等級の自消性ポリアミド製で、ナット及びスプリングワッシャが付属しています。. 特長と利点. 一体型パーティション付きダブルスタッド 共通のベース高さにより、異なるサイズの端子を容易にクロス接続可能 過酷な環境でも堅牢な接続を実現可能ダークベージュシリーズWF端子種別スクリュー定格電流(A)150RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-50~+120定格電圧(kV)1レベル数シングルケーブルサイズ(mm2)50
Weidmuller 接続式端子台 WDKシリーズ ワイドミュラーWeidmuller 接続式端子台 WDKシリーズワイドミュラー
4,298税込4,728
1箱(10個)
7日以内出荷
シリーズWDK定格電圧(V)400端子種別埋め込みネジ定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-50~+120ケーブルCSA(mm2)2.5レベル数ダブルケーブルサイズ(AWG)30→12
Weidmuller 接続式端子台 WFFシリーズ ワイドミュラーWeidmuller 接続式端子台 WFFシリーズワイドミュラー
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
仕様電源端子台. ボルトタイプのねじ止め端子で、保護フード付きです。この頑丈なつくりの端子台はDINレール上面に取り付け、ねじ込みインサートで接続します。これにより、過酷な環境でも問題なく機能します。. 特長と利点. フィードスルー接続 電源供給用途向けの確実な接続 ねじ込みスタッドサイズM6又はM8 直接実装 低電圧降下、V-0 (UL 94)の自消性素材ベージュシリーズWFF端子種別埋め込みネジRoHS指令(10物質対応)対応
Weidmuller 接続式端子台 SAKシリーズ ワイドミュラーWeidmuller 接続式端子台 SAKシリーズワイドミュラー
4,498税込4,948
1袋(10個)
7日以内出荷
シリーズSAKRoHS指令(10物質対応)対応
Weidmuller 基板用端子台, SLシリーズ ワイドミュラーWeidmuller 基板用端子台, SLシリーズワイドミュラー
1,198税込1,318
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
タイプPCBターミナルブロックヘッダ取付方式スルーホールピッチ(mm)5.08シリーズSL端子種別はんだ行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート
Weidmuller 基板用端子台, PM 5.08シリーズ ワイドミュラーWeidmuller 基板用端子台, PM 5.08シリーズワイドミュラー
19,980税込21,978
1箱(500個)
7日以内出荷
仕様Weidmuller OMNIMATE PMシリーズ5.08 mm基板端子台. OMNIMATE PMシリーズ基板端子台は、5.08 mmのピッチ間隔と側面インターロック機能を備えています。 このOMNIMATE 5.08 mm基板端子台コネクタは、M2.5板ばね式ねじクランプ接続機構を備え、サイズ26-14 AWGのワイヤと黒色のUL94 V-0 Wemid (PA)絶縁体に対応します。材質ナイロンタイプ基板端子台取付方式スルーホールピッチ(mm)5.08シリーズPM 5.08定格電圧(V)600端子種別板ばね、ねじ定格電流(A)24行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート
Weidmuller 基板用端子台, OMNIMATE SLシリーズ ワイドミュラーWeidmuller 基板用端子台, OMNIMATE SLシリーズワイドミュラー
1,798税込1,978
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
取付方式スルーホールシリーズOMNIMATE SL端子種別はんだ行数1
Weidmuller 基板用端子台, OMNIMATE SCシリーズ ワイドミュラーWeidmuller 基板用端子台, OMNIMATE SCシリーズワイドミュラー
3,598税込3,958
1袋(5個)
7日以内出荷
取付方式スルーホールピッチ(mm)3.81シリーズOMNIMATE SC定格電圧(V)320端子種別はんだ定格電流(A)17.5行数1RoHS指令(10物質対応)対応
Weidmuller 基板用端子台, LMシリーズ ワイドミュラーWeidmuller 基板用端子台, LMシリーズワイドミュラー
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様Weidmuller 3.5 mmピッチ縦型取り付け端子. LMシリーズのスクリュークランプ端子により、基板のコスト削減及び省スペース化を図ることができます。端子には、実績のあるクランプヨーク接続が採用されています。. 特長と利点. 小型 すばやく組み付け可能 最大1.5 mm2 (28-16 AWG)の導体に対応 2極及び3極モデルはシングルハイトでサイドスタッカブル 4極 → 16極モデルはダブルハイトモジュールとして提供材質ナイロンオレンジ取付方式スルーホールピッチ(mm)3.5シリーズLM定格電圧(V)320端子種別はんだ定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
Weidmuller 基板用端子台, BLシリーズ ワイドミュラーWeidmuller 基板用端子台, BLシリーズワイドミュラー
1,898税込2,088
1個ほか
7日以内出荷
シリーズBL
Weidmuller 基板用端子台, B2L 3.50シリーズ ワイドミュラーWeidmuller 基板用端子台, B2L 3.50シリーズワイドミュラー
8,698税込9,568
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様2倍密度2パーツ基板コネクタ、ねじなし. Weidmuller B2L / S2Lは標準の3.5 mmピッチで2倍の密度を提供する2パーツ基板コネクタ 2.5 mm又は2.54 mmピッチを使用するコネクタから30 %の省スペースを達成. 特別な工具は不要 2.5及び2.54ピッチより取り扱いが容易 単線で最も高い密度配線を実現材質PBTオレンジタイププラグ取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)3.5シリーズB2L 3.50定格電圧(V)200端子種別プッシュイン定格電流(A)10.3行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
Weidmuller 基板用端子台 OMNIMATE SCシリーズ ワイドミュラーWeidmuller 基板用端子台 OMNIMATE SCシリーズワイドミュラー
1,298税込1,428
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
シリーズOMNIMATE SCピッチ(mm)3.81シュラウド/アンシュラウドシュラウド端子種別はんだ
Weidmuller 基板用端子台 OMNIMATE S2Lシリーズ ワイドミュラーWeidmuller 基板用端子台 OMNIMATE S2Lシリーズワイドミュラー
2,398税込2,638
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
仕様2倍密度2パーツ基板コネクタ、ねじなし. Weidmuller B2L / S2Lは標準の3.5 mmピッチで2倍の密度を提供する2パーツ基板コネクタ 2.5 mm又は2.54 mmピッチを使用するコネクタから30 %の省スペースを達成. 特別な工具は不要 2.5及び2.54ピッチより取り扱いが容易 単線で最も高い密度配線を実現ピッチ(mm)3.5シリーズOMNIMATE S2L端子種別はんだ行数2RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きライトアングルシュラウド/アンシュラウドシュラウド
Weidmuller ヒューズ端子台 1610840000 Z, エンドカバー for use with 端子台 ワイドミュラーWeidmuller ヒューズ端子台 1610840000 Z, エンドカバー for use with 端子台ワイドミュラー
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様CSA認定、UL認定、SEV、KEMA 00 ATEX 2107U、NEMKO、Lloyds reg. of shipping、SETI. 1 1/4 x 1/4端子は、ATEX認定未取得です。. ヒューズ端子. 標準の20 x 5 mm (最大6.3 A)及び1/4 x 1 1/4インチ(最大10 A)のヒューズに対応しています。上部がピボットで固定されているため、ヒューズを切り離してから、ヒューズを取り外したり、取り付けたままの状態でテストすることができます。終端保護用に、端子下部用のエンドカバーと、上部ヒューズキャリア保護用の回転式のヒューズプレートが必要です。シリーズZRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプエンドカバー併用可能製品端子台
Weidmuller テスト遮断ターミナル台  ZTRシリーズ ワイドミュラーWeidmuller テスト遮断ターミナル台 ZTRシリーズワイドミュラー
4,998税込5,498
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Weidmuller スプリング 0623320000 RSF2シリーズ ワイドミュラーWeidmuller スプリング 0623320000 RSF2シリーズワイドミュラー
33,980税込37,378
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様シリーズ:RSF2 、 ケーブルサイズ:6 mm2 、 ケーブルCSA:6mm2 、 色:黄 、 定格電流:41A 、 レベル数:シングル 、 端子方法:スクリュー 、 定格電圧:500 V 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+130℃ 、 CSA認定、ESI. RSFジャンパバーキットには、10極バー1点、ねじ10本、スペーサ10個が含まれています。. RSF (スプリング式). スプリング式端子は、スクリュークランプ奥の電流バーのスロットにある2フックブレード圧着端子に対応します。2番目のブレードは、クランプ下面に設けられています。. 特長と利点. クランプヨークテクノロジ ねじ接続RoHS指令(10物質対応)対応
Weidmuller クランプ, クランプヨーク for use with 端子台 ワイドミュラーWeidmuller クランプ, クランプヨーク for use with 端子台ワイドミュラー
10,980税込12,078
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様10 x 3 mmバスバーは別売りです。. シールド付き端子ケーブル. 終端処理及び端子台へのケーブルシールドの接続を容易にする端子ケーブルクランプです。このケーブルクランプは直径が3 → 13.5 mmのシールド付きケーブルに対応し、バスバーサポート(現在RSでは取り扱っていません)に取り付けられた10 x 3 mmのバスバーに、直接手作業で取り付けられます。このサポートはDINレールに取り付けられます。シリーズKLBUERoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプクランプヨーク併用可能製品端子台
Weidmuller インターフェイスモジュール ワイドミュラーWeidmuller インターフェイスモジュールワイドミュラー
2,798税込3,078
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Weidmuller アース端子台, 埋め込みネジ ワイドミュラーWeidmuller アース端子台, 埋め込みネジワイドミュラー
879税込967
1個ほか
7日以内出荷
端子種別埋め込みネジRoHS指令(10物質対応)対応
Weidmuller アース端子台, クランプ ワイドミュラーWeidmuller アース端子台, クランプワイドミュラー
5,598税込6,158
1袋(5個)
7日以内出荷
極数2仕様CSA認定、UL認定、SEV、KEMA 00 ATEX 2107U、NEMKO、Lloyds reg. of shipping、SETI. 端子ZPE 6、10、16は、CSA及びUL認定のみ取得. アース端子. ねじなしZシリーズDIN取り付け端子は、ねじ式Wシリーズを補完するもので、時間とスペースを節約できるトップエントリシステムを実現できます。 クランプシステムの採用により、導体を挿入するだけですばやく簡単に取り付けることができます。 トップエントリシステムの場合、導体の挿入とクランプ開閉操作を同じ向きから行えます。 連続定格温度は120℃で、UL94V-0準拠の自己消火性を備えています。長さ(mm)64幅(mm)6.1高さ(mm)43.5定格電圧(V)800端子種別クランプ材質(ハウジング)WemidRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-50~+100アース端子台タイプZPE4 DINレールケーブルサイズ(AWG)26→10
Weidmuller RJカプラ Cat6a STP ワイドミュラーWeidmuller RJカプラ Cat6a STPワイドミュラー
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様タイプ:Coupler●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat6a●シールドタイプ:STP●IP67プッシュプルプラスチック製ソケット. これらのSteadyTecコネクタは、オフィス及び産業用途向けの信頼性の高い、実用的かつ効率的なシステムです。最新の産業用途向けコネクタは、プロセスを簡素化し、高速データ伝送に対応できるように設計されています。これらのソケットは10ギガビットに対応していて、IEC61076-3-106及びIEC61076-3-117に準拠しています。. 特長と利点. 標準ピッチ マーカータグホルダRoHS指令(10物質対応)対応
基板用コネクタ