基板用コネクタ :「板 20mm」の検索結果
関連キーワード
プリント板を直角に取付ける時等に御利用下さい。1.27mm、2.54mmピッチがあります。
仕様●コネクタの形態:アングル●列数:2列●ピン数:40ピン(2×20ピン)●ピッチ:2.54mm●定格電圧:定格電流:2A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本
アズワン品番67-0340-48
1袋(10本)
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
2.54mmピッチで3列連結したタイプのラッピング端子です。ジャンプソケット(品番JSW-1)とWLT-1-20PTの組合わせで20回路が一発で切替え出来ます。
仕様●材質:ピン部:リン青銅 樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)●処理:ニッケル下地金メッキ●プリント板取付穴径:1.0~1.1Φ●定格電流:3A●絶縁抵抗:500MΩ以上●耐電圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:34PT●入り数:10
アズワン品番67-0485-42
1袋
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。