絞り込み
ブランド
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,269)
- RS PRO(966)
- AMPHENOL(857)
- ハーティング(653)
- 日本モレックス(molex)(474)
- omron(オムロン)(353)
- SAMTEC(347)
- フエニックス・コンタクト(184)
- SOURIAU(175)
- HIROSE(ヒロセ電機)(173)
- WURTH ELEKTRONIK(173)
- LINKMAN(115)
- NEUTRIK(112)
- DEUTSCH(109)
- HARWIN(107)
- LUMBERG(106)
- JST(日本圧着端子製造)(99)
- GB[制御機器](92)
- Aratas(旧:omron)(90)
- ブランドをもっと見る
特価

DDK はんだ付け用リボンタイプコネクタ ケーブルマウント 57
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様オス・メス:オス 、 コンタクト数:50 、 ボディ向き:ストレート 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 コンタクト材質:銅合金 、 コンタクトめっき:金 、 ハウジング材質:DAP 、 ピッチ:2.16mm 、 定格電流:5A 、 定格電圧:500 V ac 、 端子方法:はんだ 、 長さ:76.7mm 、 動作温度 Min:-55℃
リボンコネクタ プリント基板タイプ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥2,498税込¥2,7481個63日以内出荷嵌合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を施したL形ディップタイプのコネクタです。タイプL形ディップタイプ使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC500(rms)耐電圧AC1200V(rms) 1分間定格電流(A)3/コンタクト材質(絶縁体)PBT樹脂(UL94V-O)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)35以下色(絶縁体)青材質(スプリングラッチ)ステンレス鋼
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
基板用コネクタ の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980