2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘラマンタイトン(タイトン)ワイヤスプライスコネクタ
HelaCon Plus Variobox コネクタです。HelaCon Plusは、電気機器ハウジング用途でケーブル接続に使用される、高度な業務用プッシュインワイヤコネクタです。新たに開発された二重ばねで簡単に処理でき、頭上作業などの困難な状況での設置作業に対応します。これにより、正しい取り付けが可能になり、透明のハウジングを通して目で確認できます。各種の色コードで、様々なコネクタを簡単に識別できます。正面にある独立した電圧テストエントリで、使用中、取り付け中、そしてメンテナンス中の安全を保証します。透明のハウジングで、導体の取り付けを迅速簡単に確認 正面の個別のテスト用エントリで、電圧メータの使用が可能 コネクタの深さ19 mm
仕様●入数:1キット●適合電線サイズ:22 → 12 AWG●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:666-0153 アズワン品番65-7769-60
1セット
14,980 税込16,478
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton
エコ商品
仕様CE: EN60998-1 2004 UL: E135628 侵入保護: IP68 (IEC 60529(2001-2002) RoHS: 2002/95/EC. 熱収縮端子キット及び圧着ペンチ. HellermannTyton HT A8190227T熱収縮性端子キット及び圧着工具は、一般的なサイズの厳選された熱収縮性のある絶縁圧着端子と圧着ペンチを1つ含む225ピースのキットです。 これらの端子は接着ライニングされており、圧着コネクタとケーブルの外周でIP68等級に適合する防水密封を実現します。. めっきが施された熱収縮性のある絶縁銅端子 端子タイプ: スプライス、リング、オスブレード、及びメスレセプタクル 600 V (最大) スチールラチェット式の圧着ペンチ 絶縁収縮温度: +80 → +130 ℃ コネクタ形状熱収縮端子及びスプライス キット内容225種類の熱収縮端子、圧着工具 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷