基板用コネクタ :「コネクタ ハウジング」の検索結果
関連キーワード
Amphenol FCI Minitek シリーズマルチピッチ 1.25 mm ハウジングはコンパクトな設計で、部品の小型化に対する需要の高まりに対応しています。定格電圧 50 V ac/dc、定格電流 1 A です。ポジティブロック付きハウジングです ホールドダウン機能 極性かん合部
仕様●オス/メス:オス●シリーズ:Minitek●コード番号:208-3882
アズワン品番65-7632-60
1袋(500個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 8行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = DUBOXボディ向き = ストレート長さ = 20.24mm幅 = 4.05mm深さ = 14.01mmハウジング材質 = サーモプラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 4行数 = 2ピッチ = 2.54mmオス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = DUBOXボディ向き = ストレート長さ = 5mm幅 = 6.59mm深さ = 14.01mmハウジング材質 = サーモプラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = DUBOXボディ向き = ストレート長さ = 12.62mm幅 = 4.05mm深さ = 14.01mmハウジング材質 = サーモプラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 2mmオス・メス = メスシリーズ = Minitek併用可能製品 = Minitekヘッダボディ向き = ストレート長さ = 6.54mm幅 = 7.6mm深さ = 7.1mmハウジング材質 = ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥589
税込¥648
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 10行数 = 2ピッチ = 2.54mmオス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-PV併用可能製品 = 基板用コネクタボディ向き = ストレート長さ = 12.55mm幅 = 5.08mm深さ = 13.85mmハウジング材質 = サーモプラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 2.54mmオス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-PV併用可能製品 = 基板用コネクタボディ向き = ストレート長さ = 7.47mm幅 = 5.08mm深さ = 13.85mmハウジング材質 = サーモプラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 4行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-PV併用可能製品 = 基板用コネクタボディ向き = ストレート長さ = 10.01mm幅 = 2.54mm深さ = 13.85mmハウジング材質 = サーモプラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 14行数 = 2ピッチ = 3mmオス・メス = オスコンタクトジェンダー = メスシリーズ = Minitek併用可能製品 = Wire to Board Connectors長さ = 21.85mm幅 = 8.28mm深さ = 14mmハウジング材質 = ナイロン66シリーズ番号 = 10127716
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3000個)
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
PVミニラッチハウジング.このミニラッチハウジング製品は、別売りの個別Mini-PVコンタクトを組み込んで使用します(代表品番:771-0127771-0127を参照)。ミニラッチハウジングのピッチと列間隔は2.54mmです。
長さ(mm)25.25
幅(mm)13.85
ピッチ2.54mm
極数20
シリーズMini-PV
材質(ハウジング)PPE
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品Mini-PV端子(36→22ゲージワイヤ対応)
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(25個)
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-PV併用可能製品 = 基板用コネクタボディ向き = ストレート長さ = 7.47mm幅 = 2.54mm深さ = 13.85mmハウジング材質 = サーモプラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 24行数 = 2ピッチ = 4.2mmオス・メス = オスコンタクトジェンダー = メスシリーズ = Minitek併用可能製品 = Wire to Board Connectors長さ = 51.6mm幅 = 11.7mm深さ = 19.8mmハウジング材質 = ナイロン66シリーズ番号 = 10127815
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(750個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
AmphenolIndustrialハウジングサイズE10ダブルレバーは、堅牢で耐摩耗性に優れた構造、EMC保護性能、耐振性を備え、過酷な環境で産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。
タイプバルクヘッドハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール(形式)10P
1個
¥3,700
税込¥4,070
7日以内出荷
シリーズC146
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,630
税込¥1,793
7日以内出荷
タイプバルクヘッドハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール(形式)24P
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
シリーズC146
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
タイプバルクヘッドハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
Amphenol産業用ハウジングサイズA3シングルレバーは、堅牢で耐久性の高い構造で、優れたEMC保護性能と耐振性を備え、過酷な環境での使用に耐えるように設計されています。産業用制御機器や一般設備用など、さまざまな用途に適しています。
タイプハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
7日以内出荷
AmphenolIndustrialハウジングサイズA3シングルレバーは、堅牢で耐摩耗性に優れた構造、EMC保護性能及び耐振性を備え、過酷な環境で産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。
タイプハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
タイプバルクヘッドハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール(形式)10P
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
仕様製品群:FCI Minitek 種別:レセプタクル ポジション数:34 ピッチ間隔2mm 適合製品:FCI Minitek シリーズ コンタクト コンタクト 終端 タイプ:クリンプ コンタクト数:34
アズワン品番65-1376-36
1個
¥819
税込¥901
10日以内出荷
タイプコネクタハウジング
ねじサイズE6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。。シリコンフロント及びリアシーリングシステム。耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル。銅合金コンタクト。電流容量:13A。動作温度:-55→+125℃。難燃性等級UL94V-0
幅(mm)14.95
タイプ電源コネクタ
シリーズAT
深さ(mm)28.5
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
1個
¥94
税込¥103
5日以内出荷
このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。。シリコンフロント及びリアシーリングシステム。耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル。銅合金コンタクト。電流容量:13A。動作温度:-55→+125℃。難燃性等級UL94V-0
幅(mm)18.3
高さ(mm)22.67
タイプ電源コネクタ
シリーズAT
深さ(mm)28.55
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
1個
¥119
税込¥131
5日以内出荷
このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。。シリコンフロント及びリアシーリングシステム。耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル。銅合金コンタクト。電流容量:13A。動作温度:-55→+125℃。難燃性等級UL94V-0
幅(mm)21.02
高さ(mm)24.43
極数3
シリーズAT
深さ(mm)43.2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
1個
¥129
税込¥142
5日以内出荷
このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。。シリコンフロント及びリアシーリングシステム。耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル。銅合金コンタクト。電流容量:13A。動作温度:-55→+125℃。難燃性等級UL94V-0
幅(mm)20.96
高さ(mm)24.36
タイプ電源コネクタ
シリーズAT
深さ(mm)46.1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
1個
¥169
税込¥186
5日以内出荷
このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。。シリコンフロント及びリアシーリングシステム。耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル。銅合金コンタクト。電流容量:13A。動作温度:-55→+125℃。難燃性等級UL94V-0
幅(mm)20.8
高さ(mm)19.5
タイプ電源コネクタ
シリーズAT
深さ(mm)46
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
1個
¥139
税込¥153
5日以内出荷
このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。。シリコンフロント及びリアシーリングシステム。耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル。銅合金コンタクト。電流容量:13A。動作温度:-55→+125℃。難燃性等級UL94V-0
幅(mm)18.2
タイプ電源コネクタ
シリーズAT
深さ(mm)30.8
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
1個
¥189
税込¥208
5日以内出荷
このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。。シリコンフロント及びリアシーリングシステム。耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル。銅合金コンタクト。電流容量:13A。動作温度:-55→+125℃。難燃性等級UL94V-0
幅(mm)18.18
タイプ電源コネクタ
シリーズAT
深さ(mm)31.2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
1個
¥239
税込¥263
5日以内出荷
このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。。シリコンフロント及びリアシーリングシステム。耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル。銅合金コンタクト。電流容量:13A。動作温度:-55→+125℃。難燃性等級UL94V-0
幅(mm)17.05
色緑
高さ(mm)17
タイプ電源コネクタ
シリーズAT
深さ(mm)43.38
行数1
動作温度(℃)(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
1個
¥85
税込¥94
5日以内出荷
仕様BERGSTAKRメザニンコネクタ. FCIのBERGSTAKRシリーズには、汎用の高密度平行基板対基板コネクタシステムが取り揃えられています。このシリーズは、サイズが9種類、12の基板スタック高さ、最大200ポジションを用意しています。. さまざまなサイズやスタック高さの製品を用意 特殊なハウジングとブレードオンビーム端子を特長としているため、基板組み立てが簡単で、安心できるかん合、及び長期にわたる信頼性を実現 高難燃性等級
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥839
税込¥923
7日以内出荷
幅(mm)27
色グレー
高さ(mm)26.7
極数4
シリーズATP
定格電流(A)25
保護等級IP67
材質(ハウジング)サーモプラスチック
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
シリーズ番号4
実装タイプケーブルマウント
1袋(275個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。ATMストレインリリーフシリーズの特別に設計されたワイヤキャビティは、ワイヤ一本一本のシールを保護し、リアシールに応力がかからないようにします。ヘビーデューティ用途に共通の配線、ストレインリリーフ、及びシーリングの問題を解決するコスト効果と信頼性の高いソリューションです。環境シール一式と生産ライン及び現場で必要なストレインリリーフを実現します。
幅(mm)16.6
色グレー
高さ(mm)16.2
タイプ自動車用コネクタ
シリーズATM
定格電流(A)7.5
保護等級IP67
材質(ハウジング)サーモプラスチック
行数1
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
1袋(5個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。