基板用コネクタ :「ネクタイ箱」の検索結果
関連キーワード
Amphenol産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と相互に交換可能です。このオスモジュールには、7つのポジションがあります。使用温度範囲は-40℃未満で、使用温度範囲は+125℃です。定格電圧:250V
タイプオスインサート
極数7
シリーズHeavyMateC146
定格電流(A)16
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品コネクタ
1箱(10個)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)。接地終端処理。シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保。すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクト。パネル取り付け
長さ(mm)30.43
幅(mm)12.17
ピッチ2.74mm
極数9
定格電圧1.0kV
定格電流(A)5
材質(ハウジング)鋼
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプパネルマウント
コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub
接続方向ストレート
1箱(100個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)。接地終端処理。シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保。すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクト。パネル取り付け
長さ(mm)38.76
幅(mm)12.17
ピッチ2.74mm
極数15
定格電圧1.0kV
定格電流(A)5
材質(ハウジング)鋼
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプパネルマウント
コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub
接続方向ストレート
1箱(100個)
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)。接地終端処理。シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保。すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクト。パネル取り付け
長さ(mm)68.94
幅(mm)12.17
ピッチ2.76mm
極数37
定格電圧1.0kV
定格電流(A)5
材質(ハウジング)鋼
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプパネルマウント
コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1箱(100個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)。接地終端処理。シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保。すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクト。パネル取り付け
長さ(mm)30.43
幅(mm)12.17
ピッチ(mm)2.74
極数9
定格電圧1.0kV
定格電流(A)5
材質(ハウジング)鋼
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプパネルマウント
コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1箱(100個)
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)。接地終端処理。シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保。すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクト。パネル取り付け
長さ(mm)52.65
幅(mm)12.17
ピッチ(mm)2.76
極数25
定格電圧1.0kV
定格電流(A)5
材質(ハウジング)鋼
動作温度(℃)(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプパネルマウント
コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1箱(100個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)。接地終端処理。シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保。すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクト。パネル取り付け
長さ(mm)68.94
幅(mm)12.17
サイズD-Subシェル:C
ピッチ(mm)2.76
極数37
定格電圧1.0kV
定格電流(A)5
材質(ハウジング)鋼
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
実装タイプパネルマウント
コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub
接続方向ストレート
1箱(100個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)。接地終端処理。シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保。すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクト。パネル取り付け
長さ(mm)38.76
幅(mm)12.17
サイズD-Subシェル:A
ピッチ(mm)2.74
極数15
定格電圧1.0kV
定格電流(A)5
材質(ハウジング)鋼
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプパネルマウント
コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub
接続方向ストレート
1箱(100個)
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。