基板用コネクタ :「レセプタクル用キャップ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
D-subコネクタ用メタルキャップ
色黒
種類カバー
極数15
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品D-Subレセプタクル
1セット(25個)
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
金属製プラグキャップも利用可能品番:448-0028448-0028は、オリーブドラブカドミウムめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:695-0314695-0314は、ニッケルめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:448-0034448-0034は、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたジャムナットレセプタクル用です。角型フランジレセプタクルには、パネルガスケットも使用できます。品番:448-0040448-0040を参照してください。これらのRJフィールドTVシリーズイーサネットプラグの代表的な用途は、鉄道、レーダー、シェルター、戦場用通信システム、軍艦などです。.AmphenolRJFTVRJ45イーサネット.AmphenolRJFTVシリーズのイーサネットコネクタは、過酷な環境を念頭に設計されています。IP68等級の防水性を備えたRJFTVRJ45コネクタは、その環境でスローされる信号に耐えることができ、最大1.5mの水中にも浸漬可能です。また、衝撃、振動、牽引への耐性もあり、耐久性が向上しています。RJFTVコネクタを使用すると、BaseT、100BaseTx、又は1000BaseTネットワークでイーサネットクラスD又はCAT5eの接続を使用できます。RJFTVイーサネットコネクタには、RJStopシステムも装備されています。このシステムを使用すると、金属製プラグで標準RJ45コードセットを使用できるようになります。また、衝撃、粉塵、液体からの保護も維持されます。.IP68防水および防塵等級現場ではケーブル配線が不要工具不要互換ケーブル:直径6~13mm10BaseT、100BaseTX、および1000BaseTネットワークCAT5e(TIA/EIA568BおよびClassD準拠)、ISO/IEC11801.用途RJFTVRJ45コネクタが提供する頑丈さと信頼性により、屋外を含むほぼすべての環境でのデータ伝送に適しています。また、防水性もあります。ここでは、これらを使用する例をいくつか示します。鉄道レーダーステーション軍事自動車海洋
材質アルミニウム
色シルバー
種類コード付きダストキャップ
シリーズRJFTV
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品RJFTV(RJFTV)
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
シャーシコネクタ用ダストキャップ(オリーブドラブ).UKパターン105及びMIL-C-26482シリーズでAmphenol62GBシャーシ取り付けコネクタ用に最適なダストキャップシリコンラバーガスケットにより、シャーシレセプタクルへのシーリングを提供ナイロン保持コードが付属.特長と利点.シャーシ取り付け及びボックス取り付けレセプタクルに最適シリコンラバーガスケットナイロン保持コード.製品用途の情報.62GBコネクタは、さまざまな軍事及び産業コネクタ用途で使用するのに最適です。この耐久性の高いコネクタは耐環境シールが施され、過酷な環境や極端な温度に耐えます。このダストキャップは、かん合していないコネクタを保護します。
仕様パネルマウントフィッティングなし
材質アルミニウム
色黒
シリーズ62GB
表面処理亜鉛コバルト
コードあり
シェルサイズ8
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスプラグ
シリーズ番号812
ミルスタンダードMIL-DTL-26482
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
RJフィールドシリーズ、プラグ/ソケットアセンブリ.機械的コーディング/極性化(4ポジション)プラグは、高速1/4回転バヨネットカップリング機構(MIL-C26482タイプ)を使用してレセプタクルに接続します。耐食性:ニッケルめっき48時間、黒めっき>:96時間、オリーブドラブカドミウム>:500時間
色オリーブドラブ
種類コード付きダストキャップ
シリーズRJF
インターフェースRJ45
併用可能製品RJF
1個
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
シェルサイズ17のAmphenol産業用レセプタクルダストカバーには、ロープが付いています。アルミ製で、500時間カドミウムオリーブドラブ仕上げです。QPL認定です
シリーズD38999
表面処理オリーブドラブカドミウム
シェルサイズ17
オス・メスプラグ
ミルスタンダードMIL-DTL-38999
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
RJフィールドシリーズ、プラグ/ソケットアセンブリ.機械的コーディング/極性化(4ポジション)プラグは、高速1/4回転バヨネットカップリング機構(MIL-C26482タイプ)を使用してレセプタクルに接続します。耐食性:ニッケルめっき48時間、黒めっき>:96時間、オリーブドラブカドミウム>:500時間
色オリーブドラブ
種類コード付きダストキャップ
シリーズRJF
併用可能製品RJF
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
1個
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
シャーシコネクタ用ダストキャップ(オリーブドラブ).UKパターン105及びMIL-C-26482シリーズでAmphenol62GBシャーシ取り付けコネクタ用に最適なダストキャップシリコンラバーガスケットにより、シャーシレセプタクルへのシーリングを提供ナイロン保持コードが付属.特長と利点.シャーシ取り付け及びボックス取り付けレセプタクルに最適シリコンラバーガスケットナイロン保持コード.製品用途の情報.62GBコネクタは、さまざまな軍事及び産業コネクタ用途で使用するのに最適です。この耐久性の高いコネクタは耐環境シールが施され、過酷な環境や極端な温度に耐えます。このダストキャップは、かん合していないコネクタを保護します。
仕様パネルマウントフィッティングなし
材質アルミニウム
色黒
シリーズ62GB
表面処理亜鉛コバルト
コードあり
シェルサイズ12
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスプラグ
シリーズ番号812
ミルスタンダードMIL-DTL-26482
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
USBFTV(USBA).AmphenolのこのUSBフィールドUSBAレセプタクルは、耐衝撃性や耐振動性に優れた非常に頑丈な金属製ハウジングに収容されています。このUSBタイプAレセプタクルは、かん合時にIP68等級を達成し、液体や埃に対する高度な保護を実現し、過酷な環境に適しています。.特長及び利点:液体や埃に対する密閉耐衝撃性、耐振動性、耐引っ張り性現場での配線作業は不要(工具は不要)機械的コーディング/極性化(2ポジション)強化されたEMI保護USBAレセプタクルIP68等級.AmphenolUSBFTVシリーズには、次の利点があります。
色オリーブドラブ
種類コード付きダストキャップ
シリーズUSBFTV
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
仕様コードの有無:あり、セルフクロージング:あり
材質ポリマー
シリーズUSB-A
ソケット種別ジャムナットレセプタクル
保護等級IP54
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
仕様オス・メス = オスソケットタイプ = ジャムナットレセプタクルシリーズ = USBF仕上げ = ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
種類保護キャップ
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品RJFTVシリーズレセプタクル
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
AmphenolRJFRJ45イーサネットレセプタクル。RJフィールドシリーズRJ45レセプタクルを使用すると、10BaseT又は100BaseTXネットワーク用のイーサネットCAT5e接続を過酷な環境で使用できます。このRJFイーサネットレセプタクルは、密閉型で、衝撃、振動と牽引に対して耐性があり、4ポジションの機械コーディング/極性を備えており、MIL-C-26482タイプバヨネットカップリング機構を使用してRJフィールドプラグに接続されます。現場での配線工具は不要です。メスのRJ45が基板にはんだ付けされており、背面で他のメスRJ45、RJ45コードセット、IDCモジュールなどさまざまな終端に接続できます。特許取得済みのRJStop(R)システムにより、標準RJ45コードセットが使用できます。このRJフィールドレセプタクルは、黒色コーティングカドミウムめっきが施された金属シェルを備えています。AmphenolRJFシリーズRJ45製品群には、次の製品があります。品番:447-9999447-9999は、角型フランジに4つの取り付け穴が付いたRJフィールドレセプタクル。品番:448-1699448-1699は、ジャムナットレセプタクル。品番:448-1728448-1728は、IP68付きの角型フランジ金属レセプタクル用の金属製ダストキャップ。品番:448-1734448-1734は、ジャムナットレセプタクル用の金属製ダストキャップ角型フランジレセプタクルには、パネルガスケットも使用できます。品番:448-1740448-1740を参照してください。
用途ロボット工学産業用プロセス制御CNCマシンモーションコントロール過酷な環境でのデータ収集
長さ(mm)33.3
幅(mm)33.3
極数8
シリーズRJF
深さ(mm)39.1
方向ストレート
保護等級IP68
材質(コンタクト)銅合金
シールド付き
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプパネルマウント
LANカテゴリCat5e
コネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ
表面処理(コンタクト)金
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
金属製プラグキャップも利用可能品番:448-0028448-0028は、オリーブドラブカドミウムめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:695-0314695-0314は、ニッケルめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:448-0034448-0034は、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたジャムナットレセプタクル用です。角型フランジレセプタクルには、パネルガスケットも使用できます。品番:448-0040448-0040を参照してください。これらのRJフィールドTVシリーズイーサネットプラグの代表的な用途は、鉄道、レーダー、シェルター、戦場用通信システム、軍艦などです。.AmphenolRJFTVRJ45イーサネット.AmphenolRJFTVシリーズのイーサネットコネクタは、過酷な環境を念頭に設計されています。IP68等級の防水性を備えたRJFTVRJ45コネクタは、その環境でスローされる信号に耐えることができ、最大1.5mの水中にも浸漬可能です。また、衝撃、振動、牽引への耐性もあり、耐久性が向上しています。RJFTVコネクタを使用すると、BaseT、100BaseTx、又は1000BaseTネットワークでイーサネットクラスD又はCAT5eの接続を使用できます。RJFTVイーサネットコネクタには、RJStopシステムも装備されています。このシステムを使用すると、金属製プラグで標準RJ45コードセットを使用できるようになります。また、衝撃、粉塵、液体からの保護も維持されます。.IP68防水および防塵等級現場ではケーブル配線が不要工具不要互換ケーブル:直径6~13mm10BaseT、100BaseTX、および1000BaseTネットワークCAT5e(TIA/EIA568BおよびClassD準拠)、ISO/IEC11801.用途RJFTVRJ45コネクタが提供する頑丈さと信頼性により、屋外を含むほぼすべての環境でのデータ伝送に適しています。また、防水性もあります。ここでは、これらを使用する例をいくつか示します。鉄道レーダーステーション軍事自動車海洋
長さ(mm)43.09
極数8
シリーズRJFTV
ポート数1
方向ストレート
保護等級IP68
材質(コンタクト)銅合金
シールド付き
RoHS指令(10物質対応)対応
LANカテゴリCat5e
コネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ
表面処理(コンタクト)金
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
金属製プラグキャップも利用可能品番:448-0028448-0028は、オリーブドラブカドミウムめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:695-0314695-0314は、ニッケルめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:448-0034448-0034は、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたジャムナットレセプタクル用です。角型フランジレセプタクルには、パネルガスケットも使用できます。品番:448-0040448-0040を参照してください。これらのRJフィールドTVシリーズイーサネットプラグの代表的な用途は、鉄道、レーダー、シェルター、戦場用通信システム、軍艦などです。.AmphenolRJFTVRJ45イーサネット.AmphenolRJFTVシリーズのイーサネットコネクタは、過酷な環境を念頭に設計されています。IP68等級の防水性を備えたRJFTVRJ45コネクタは、その環境でスローされる信号に耐えることができ、最大1.5mの水中にも浸漬可能です。また、衝撃、振動、牽引への耐性もあり、耐久性が向上しています。RJFTVコネクタを使用すると、BaseT、100BaseTx、又は1000BaseTネットワークでイーサネットクラスD又はCAT5eの接続を使用できます。RJFTVイーサネットコネクタには、RJStopシステムも装備されています。このシステムを使用すると、金属製プラグで標準RJ45コードセットを使用できるようになります。また、衝撃、粉塵、液体からの保護も維持されます。.IP68防水および防塵等級現場ではケーブル配線が不要工具不要互換ケーブル:直径6~13mm10BaseT、100BaseTX、および1000BaseTネットワークCAT5e(TIA/EIA568BおよびClassD準拠)、ISO/IEC11801.用途RJFTVRJ45コネクタが提供する頑丈さと信頼性により、屋外を含むほぼすべての環境でのデータ伝送に適しています。また、防水性もあります。ここでは、これらを使用する例をいくつか示します。鉄道レーダーステーション軍事自動車海洋
長さ(mm)42.1
極数8
ポート数1
深さ(mm)36.53
方向ライトアングル
保護等級IP68
材質(コンタクト)銅合金
シールド付き
オス・メスメス
シリーズ番号RJFTV
LANカテゴリCat5e
表面処理(コンタクト)金
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
金属製プラグキャップも利用可能品番:448-0028448-0028は、オリーブドラブカドミウムめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:695-0314695-0314は、ニッケルめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:448-0034448-0034は、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたジャムナットレセプタクル用です。角型フランジレセプタクルには、パネルガスケットも使用できます。品番:448-0040448-0040を参照してください。これらのRJフィールドTVシリーズイーサネットプラグの代表的な用途は、鉄道、レーダー、シェルター、戦場用通信システム、軍艦などです。.AmphenolRJFTVRJ45イーサネット.AmphenolRJFTVシリーズのイーサネットコネクタは、過酷な環境を念頭に設計されています。IP68等級の防水性を備えたRJFTVRJ45コネクタは、その環境でスローされる信号に耐えることができ、最大1.5mの水中にも浸漬可能です。また、衝撃、振動、牽引への耐性もあり、耐久性が向上しています。RJFTVコネクタを使用すると、BaseT、100BaseTx、又は1000BaseTネットワークでイーサネットクラスD又はCAT5eの接続を使用できます。RJFTVイーサネットコネクタには、RJStopシステムも装備されています。このシステムを使用すると、金属製プラグで標準RJ45コードセットを使用できるようになります。また、衝撃、粉塵、液体からの保護も維持されます。.IP68防水および防塵等級現場ではケーブル配線が不要工具不要互換ケーブル:直径6~13mm10BaseT、100BaseTX、および1000BaseTネットワークCAT5e(TIA/EIA568BおよびClassD準拠)、ISO/IEC11801.用途RJFTVRJ45コネクタが提供する頑丈さと信頼性により、屋外を含むほぼすべての環境でのデータ伝送に適しています。また、防水性もあります。ここでは、これらを使用する例をいくつか示します。鉄道レーダーステーション軍事自動車海洋
長さ(mm)43.1
極数8
ポート数1
深さ(mm)36.53
方向ストレート
保護等級IP68
材質(コンタクト)銅合金
シールド付き
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ番号RJFTV
LANカテゴリCat5e
コネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ
表面処理(コンタクト)金
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
2014年の1月より、基板対基板MINITEKシュラウドSMTヘッダの新デザインが導入され、元のデザインの在庫は徐々に廃止されます。主なデザイン変更点は、はんだテール部分のスズめっき、シュラウドの片側にあるキャップ位置用のブラインド穴、HTN材質(ハロゲンフリー)です。MINITEKシュラウドヘッダSMT。ウエーブはんだ用途に最適な、基板対基板MINITEKシュラウドSMTヘッダ製品です。MINITEKシュラウドSMTヘッダの材質は、難燃性等級UL94V-0の高温黒色熱可塑樹脂です。MINITEKシュラウドSMTヘッダは100回の挿抜に耐えます。基板対基板MINITEKSMTレセプタクルのかん合については、代表品番:714-1221714-1221又は:794-4572794-4572(新デザイン)を参照してください。
ピッチ1.27mm
極数6
シリーズMinitek127
定格電圧(V)125
定格電流(A)1
行数2
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板
接続方向ストレート
1セット(500個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
TIA/EIA568Bに対してカテゴリ5e、ISO/IEC11801に対してClassD.AmphenolRJFTVシリーズイーサネットプラグ.RJフィールドTVシリーズRJ45イーサネットプラグを使用すると、厳しい環境でデータの取得と送信(10BaseT、100BaseTX、1000BaseTネットワークでイーサネットクラスD、カテゴリ5eの接続)ができます。IP67等級のシール構造で、衝撃、振動、牽引への耐性があり、EMI保護と4ポジションの機械的コーディング/極性化がなされています。RJ45コードセット保持具を備えており、特許取得済みのRJStopシステムにより標準RJ45コードセットを使用できます。RJフィールドTVプラグは、デカップリング防止装置を備えたTriStartねじカップリング機構(MIL-DTL-38999シリーズIIIタイプ)を用いてレセプタクルに接続されており、現場での配線工具は不要です。.特長と利点.品番:447-9961447-9961には、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたアルミシェル付きのプラスチックグランドがあります。.品番:447-9977447-9977には、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたアルミシェル付きの金属グランドがあります。.品番:695-0295695-0295には、ニッケルめっきが施されたアルミシェル付きの金属グランドがあります。.金属プラグキャップもあります。品番:448-0012448-0012を参照してください。.主な用途は、鉄道、レーダー、シェルター、戦場用通信システム、軍艦などです。
長さ(mm)56
極数8
ポート数1
深さ(mm)38
方向ストレート
保護等級IP68
材質(コンタクト)銅合金
シールド付き
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
シリーズ番号RJFTV
LANカテゴリCat5e
表面処理(コンタクト)金
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.AmphenolEcoMateパネル取り付けプラグ.Amphenolのこのパネル取り付けプラグは、EcoMateC16-1シリーズに属しています。この堅牢な丸形コネクタは、産業、輸送、及びプロセス制御の用途に最適です。ねじ式のカップリング機構とリッジロックリングにより、安全で確実なかん合が保証され、不意に外れることがないようになっています。ねじ、はんだ、圧着による終端に対応しているため、EcoMateプラグは現場でのすばやい組み立てや、短時間での修理が可能になり、影響が大きいダウンタイムを短縮できます。非常に堅牢なC16-1シリーズは、卓越した性能を発揮します。EcoMate電源コネクタは、より高いレベルの保護を必要とする過酷な環境に最適です。.特長と利点.3+PE及び6+PEコンタクト付き丸形コネクタパネルプラグはケーブルレセプタクルとかん合迅速簡単な組み立てIP67(かん合時)取り付け済みのアースコンタクト人間工学に基づいた設計で取り扱いが簡単すばやく挿抜できるねじ式カップリングシステム広い使用温度範囲:-40→+125℃耐紫外線性耐腐食性耐衝撃性耐振動性挿抜回数:500回熱可塑樹脂UL94V-0ボディ.用途.優れた環境耐性を発揮するAmphenolEcoMateC16パネルプラグは、ヘビーデューティな産業用途及びオートメーション用途に適しています。この堅牢な電源コネクタは、腐食、振動、衝撃に対して非常に強く、最も過酷な環境で使用されています。主な使用分野(一部):.産業用設備電気設備制御バルブプロセス制御産業用オートメーションシステム計装センサ及びスイッチ.環境.EcoMateC16-01シリーズの丸形コネクタはIP67等級です。これは、コネクタがほこりや異物から保護されていることを意味します。かん合時にコネクタは防水になり、一時的な浸漬(最長30分@水深1m)から保護されます。.よくある質問.Q-用意されているアクセサリはありますか。A:丸形ダストキャップは、未使用時にコネクタの保護を強化します。品番:690-3999690-3999を参照してください。Q:コネクタの堅牢性はどの程度ですか?A:EcoMateC16コネクタは、UL等級の高品質エンジニアリング素材で製造されています。衝撃、振動、化学薬品に対する耐性を備えており、非常に頑丈で信頼性が高くなっています。
極数6+PE
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
動作温度(℃)(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール(形式)6+PE
ストレインリリーフあり
結線方法はんだ
コネクタサイズスタンダード
コンタクトジェンダーオス
実装タイプパネルマウント
接続方向ストレート
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.AmphenolEcoMateパネル取り付けプラグ.Amphenolのこのパネル取り付けプラグは、EcoMateC16-1シリーズに属しています。この堅牢な丸形コネクタは、産業、輸送、及びプロセス制御の用途に最適です。ねじ式のカップリング機構とリッジロックリングにより、安全で確実なかん合が保証され、不意に外れることがないようになっています。ねじ、はんだ、圧着による終端に対応しているため、EcoMateプラグは現場でのすばやい組み立てや、短時間での修理が可能になり、影響が大きいダウンタイムを短縮できます。非常に堅牢なC16-1シリーズは、卓越した性能を発揮します。EcoMate電源コネクタは、より高いレベルの保護を必要とする過酷な環境に最適です。.特長と利点.3+PE及び6+PEコンタクト付き丸形コネクタパネルプラグはケーブルレセプタクルとかん合迅速簡単な組み立てIP67(かん合時)取り付け済みのアースコンタクト人間工学に基づいた設計で取り扱いが簡単すばやく挿抜できるねじ式カップリングシステム広い使用温度範囲:-40→+125℃耐紫外線性耐腐食性耐衝撃性耐振動性挿抜回数:500回熱可塑樹脂UL94V-0ボディ.用途.優れた環境耐性を発揮するAmphenolEcoMateC16パネルプラグは、ヘビーデューティな産業用途及びオートメーション用途に適しています。この堅牢な電源コネクタは、腐食、振動、衝撃に対して非常に強く、最も過酷な環境で使用されています。主な使用分野(一部):.産業用設備電気設備制御バルブプロセス制御産業用オートメーションシステム計装センサ及びスイッチ.環境.EcoMateC16-01シリーズの丸形コネクタはIP67等級です。これは、コネクタがほこりや異物から保護されていることを意味します。かん合時にコネクタは防水になり、一時的な浸漬(最長30分@水深1m)から保護されます。.よくある質問.Q-用意されているアクセサリはありますか。A:丸形ダストキャップは、未使用時にコネクタの保護を強化します。品番:690-3999690-3999を参照してください。Q:コネクタの堅牢性はどの程度ですか?A:EcoMateC16コネクタは、UL等級の高品質エンジニアリング素材で製造されています。衝撃、振動、化学薬品に対する耐性を備えており、非常に頑丈で信頼性が高くなっています。
極数6+PE
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)600→0
定格電流(A)14
保護等級IP67
材質(ハウジング)ナイロン
動作温度(℃)(Max)+125
シェルサイズ28.4
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
結線方法圧着
コネクタサイズスタンダード
コンタクトジェンダーオス
実装タイプパネルマウント
接続方向ストレート
1個
¥579
税込¥637
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 防水キャップインタフェースタイプ = 3点バヨネット併用可能製品 = ODVAレセプタクルシリーズ = ALTW Cap
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。