基板用コネクタ :「自動車用 電線」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。
種類ウェッジロック 極数2 シリーズATM 端子長さ(mm)20 適合電線サイズ22→16AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 接続方向ストレート
1袋(50個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。
極数12 シリーズATM 端子長さ(mm)20 適合電線サイズ22→16AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品ATMシリーズコネクタ 接続方向ストレート
1袋(20個)
979 税込1,077
翌々日出荷

AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。
種類ウェッジロック 極数12 シリーズATM 端子長さ(mm)20 適合電線サイズ22→16AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 接続方向ストレート
1袋(200個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。
極数3 シリーズATM 端子長さ(mm)20 適合電線サイズ22→16AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品ATMシリーズコネクタ 接続方向ストレート
1袋(500個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

種類ウェッジロック 極数6 シリーズATM 端子長さ(mm)20 適合電線サイズ22→16AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 接続方向ストレート
1袋(50個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

種類ウェッジロック 極数4 シリーズATM 端子長さ(mm)20 適合電線サイズ22→16AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 接続方向ストレート
1袋(500個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

種類ウェッジロック 極数2 シリーズATP 端子長さ(mm)12 適合電線サイズ14→10AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 接続方向ストレート
1袋(10個)
379 税込417
7日以内出荷

AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。
種類ウェッジロック 極数8 シリーズATM 端子長さ(mm)20 適合電線サイズ22→16AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 接続方向ストレート
1袋(25個)
899 税込989
7日以内出荷

種類ウェッジロック 極数4 シリーズATP 端子長さ(mm)12 適合電線サイズ14→10AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 接続方向ストレート
1袋(25個)
919 税込1,011
7日以内出荷

AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。
極数2 シリーズATP 端子長さ(mm)12 適合電線サイズ14→10AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品ATMシリーズコネクタ 接続方向ストレート
1袋(10個)
379 税込417
7日以内出荷

AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。
極数3 シリーズATM 端子長さ(mm)20 適合電線サイズ22→16AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品ATMシリーズコネクタ 接続方向ストレート
1袋(25個)
489 税込538
7日以内出荷

極数4 シリーズATP 端子長さ(mm)12 適合電線サイズ14→10AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品ATMシリーズコネクタ 接続方向ストレート
1袋(25個)
989 税込1,088
7日以内出荷

AMPHENOLEV コネクタ
RoHS
プラグは360度回転、防接触、スプリングロック式、誤勘合を防ぐキー機構なし、難燃性等級 UL94-V0
用途一般に電気自動車用途(EV/HEV)や鉄道で使用されます。 また、プロセス制御、医療、BMS/蓄電の用途にも使用されます。 仕様キーウェイ無し 寸法(mm)RADSOK:8 種類プラグ シリーズSurlok Plus 定格電流(A)150 方向ライトアングル 適合ケーブル外径(Φmm)11.5±0.3 接触抵抗(mΩ)0.5以下 動作温度(℃)-40~+105 適合電線サイズ35(sq.mm) RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67 最大動作電圧(V)DC1000
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

AMPHENOLEV コネクタ
RoHS
プラグは360度回転、防接触、スプリングロック式、誤勘合を防ぐキー機構あり、難燃性等級 UL94-V0
用途一般に電気自動車用途(EV/HEV)や鉄道で使用されます。 また、プロセス制御、医療、BMS/蓄電の用途にも使用されます。 仕様キーウェイ:90度 寸法(mm)RADSOK:8 種類プラグ シリーズSurlok Plus 定格電流(A)150 方向ライトアングル 適合ケーブル外径(Φmm)11.5±0.3 接触抵抗(mΩ)0.5以下 動作温度(℃)-40~+105 適合電線サイズ35(sq.mm) RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67 最大動作電圧(V)DC1000
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷