絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • JAE(日本航空電子工業)(13)
  • RS PRO(8)
  • ハーティング(6)
  • Wieland(5)
  • フエニックス・コンタクト(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(2)
  • WIELAND ELECTRIC(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • ワイドミュラー(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • DEUTSCH(1)
  • 住友電気工業(Optigate(R))(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

基板用コネクタ :「PE10」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート Heavy Mate C146シリーズ メスインサート 10+PE極 コネクタ C146 10B010 002 4 AMPHENOLAmphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート Heavy Mate C146シリーズ メスインサート 10+PE極 コネクタ C146 10B010 002 4AMPHENOL
3,550税込3,905
1個
7日以内出荷
AmphenolIndustrialのコネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と相互嵌合・交換が可能です。このメスモジュールは、10極です。使用温度範囲は-40℃→+100℃です。定格電圧:250V
タイプメスインサート極数10+PEシリーズHeavyMateC146定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品コネクタ
Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12AMPHENOL
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PEソケットorプラグソケット定格電圧(V)250定格電流(A)13保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)6+PEストレインリリーフあり結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート Heavy Mate C146シリーズ メスインサート 4+PE極 コネクタ C146 10B004 002 4 AMPHENOLAmphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート Heavy Mate C146シリーズ メスインサート 4+PE極 コネクタ C146 10B004 002 4AMPHENOL
1,750税込1,925
1個
7日以内出荷
タイプメスインサート極数4+PEシリーズHeavyMateC146定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品コネクタ
Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート Heavy Mate C146シリーズ オスインサート 24 + PE極 コネクタ C146 10A024 102 1 AMPHENOLAmphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート Heavy Mate C146シリーズ オスインサート 24 + PE極 コネクタ C146 10A024 102 1AMPHENOL
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
Amphenol産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このオスモジュールには、24の極数があります。使用温度範囲は-40℃未満で、使用温度範囲は+125℃です。
タイプオスインサート極数24+PEシリーズHeavyMateC146定格電圧500V定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品コネクタ表面処理(コンタクト)
Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート Heavy Mate C146シリーズ メスインサート 16+PE極 コネクタ C146 10B016 002 4 AMPHENOLAmphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート Heavy Mate C146シリーズ メスインサート 16+PE極 コネクタ C146 10B016 002 4AMPHENOL
5,960税込6,556
1個
7日以内出荷
タイプメスインサート極数16+PEシリーズHeavyMateC146定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品コネクタ
Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート Heavy Mate C146シリーズ メスインサート 3+PE極 コネクタ C146 10B003 002 4 AMPHENOLAmphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート Heavy Mate C146シリーズ メスインサート 3+PE極 コネクタ C146 10B003 002 4AMPHENOL
2,710税込2,981
1個
7日以内出荷
タイプメスインサート極数3+PEシリーズHeavyMateC146定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品コネクタ
Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, パネルマウント, C016 10P006 806 12 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, パネルマウント, C016 10P006 806 12AMPHENOL
999税込1,099
1個
5日以内出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.AmphenolEcoMateパネル取り付けプラグ.Amphenolのこのパネル取り付けプラグは、EcoMateC16-1シリーズに属しています。この堅牢な丸形コネクタは、産業、輸送、及びプロセス制御の用途に最適です。ねじ式のカップリング機構とリッジロックリングにより、安全で確実なかん合が保証され、不意に外れることがないようになっています。ねじ、はんだ、圧着による終端に対応しているため、EcoMateプラグは現場でのすばやい組み立てや、短時間での修理が可能になり、影響が大きいダウンタイムを短縮できます。非常に堅牢なC16-1シリーズは、卓越した性能を発揮します。EcoMate電源コネクタは、より高いレベルの保護を必要とする過酷な環境に最適です。.特長と利点.3+PE及び6+PEコンタクト付き丸形コネクタパネルプラグはケーブルレセプタクルとかん合迅速簡単な組み立てIP67(かん合時)取り付け済みのアースコンタクト人間工学に基づいた設計で取り扱いが簡単すばやく挿抜できるねじ式カップリングシステム広い使用温度範囲:-40→+125℃耐紫外線性耐腐食性耐衝撃性耐振動性挿抜回数:500回熱可塑樹脂UL94V-0ボディ.用途.優れた環境耐性を発揮するAmphenolEcoMateC16パネルプラグは、ヘビーデューティな産業用途及びオートメーション用途に適しています。この堅牢な電源コネクタは、腐食、振動、衝撃に対して非常に強く、最も過酷な環境で使用されています。主な使用分野(一部):.産業用設備電気設備制御バルブプロセス制御産業用オートメーションシステム計装センサ及びスイッチ.環境.EcoMateC16-01シリーズの丸形コネクタはIP67等級です。これは、コネクタがほこりや異物から保護されていることを意味します。かん合時にコネクタは防水になり、一時的な浸漬(最長30分@水深1m)から保護されます。.よくある質問.Q-用意されているアクセサリはありますか。A:丸形ダストキャップは、未使用時にコネクタの保護を強化します。品番:690-3999690-3999を参照してください。Q:コネクタの堅牢性はどの程度ですか?A:EcoMateC16コネクタは、UL等級の高品質エンジニアリング素材で製造されています。衝撃、振動、化学薬品に対する耐性を備えており、非常に頑丈で信頼性が高くなっています。
極数6+PEソケットorプラグソケット定格電圧(V)600→0定格電流(A)14保護等級IP67材質(ハウジング)ナイロン動作温度(℃)(Max)+125シェルサイズ28.4RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10H006-010-12 AMPHENOLAmphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10H006-010-12AMPHENOL
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PEシリーズEcomateMソケットorプラグプラグ保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016 30H006 110 10 AMPHENOLAmphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016 30H006 110 10AMPHENOL
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
AmphenolEco-Mateシリーズ青色6+PEオス丸形コネクタは、プラグタイプ接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタは、定格電圧250Vac、定格電流最大10A(コンタクトあたり)です。このEcoMate丸形コネクタは、簡単に組み立てられ、ストレインリリーフやクランプリングを含む継手が付属しています。これは、銅合金コンタクトのポリアミド製で、ニッケルめっきに銀が施されています。この丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術の高い用途の要件を満たすねじロック接続を備えています。クランプリングは6→10mmですキー付きです機械的寿命は挿抜回数500回以上動作温度範囲:-40→125℃取り付け済みのアースコンタクトすばやく簡単に組み立て可能人間工学に基づいた丈夫な設計はんだ端子ボディはストレートです
用途産業用途測定及び制御用途電源技術極数6+PEシリーズEcomateMソケットorプラグプラグ定格電圧(V)250定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)6+PEストレインリリーフあり結線方法はんだコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 3 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-20H003-210-10 AMPHENOLAmphenol Industrial 丸型コネクタ, 3 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-20H003-210-10AMPHENOL
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数3+PEシリーズEcomateMソケットorプラグプラグ定格電圧(V)400定格電流(A)16保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)3+PE結線方法スクリューコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)
Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C01630H00610010 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C01630H00610010AMPHENOL
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
AmphenolEco-Mateシリーズ6+PEオス丸形コネクタは、プラグタイプ接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタは、定格電圧250Vac、定格電流最大10A(コンタクトあたり)です。このEcoMate丸形コネクタは、簡単に組み立てられ、ストレインリリーフやクランプリングを含む継手が付属しています。これは、銅合金コンタクトのポリアミド製で、ニッケルめっきに銀が施されています。この丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術の高い用途の要件を満たすねじロック接続を備えています。クランプリング:6→12.5mmキー付きです機械的寿命は挿抜回数500回以上動作温度範囲:-40→125℃取り付け済みのアースコンタクトすばやく簡単に組み立て可能人間工学に基づいた丈夫な設計はんだ端子ボディはストレートです
用途産業用途測定及び制御用途電源技術極数6+PEソケットorプラグプラグ定格電圧(V)250定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)6+PEストレインリリーフあり結線方法はんだコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol 丸形コネクタ C16-M eco/mate Eco-Mateシリーズ, 6 + PE極 メス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ C16-M eco/mate Eco-Mateシリーズ, 6 + PE極 メスAMPHENOL
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 6 + PE取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 10AIP保護等級 = IP65, IP67定格電圧 = 250 Vボディ向き = ストレートシリーズ = Eco-Mateハウジング材質 = ポリアミドストレインリリーフ = ありRoHS指令(10物質対応)対応
基板用コネクタ