基板用コネクタ :「SHE」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ブレードテークアップでのEMI/RFI干渉に対するシールド用金属製フード.この金属製フードは、シャーシアースとケーブルブレード間の電気導通を伴うシールド付き接続を実現します。ロックねじは4-40ねじです。
色シルバー
シリーズ8655MH
材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト
コンタクト数9
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
ボディ向きストレート
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
1袋(10個)
¥749
税込¥824
翌々日出荷
AmphenolLtdM85049シリーズは、シェルサイズが19のストレインリリーフクランプです。このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は90°です。これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。基材はアルミ合金無電解ニッケル上にカドミウムオリーブドラブ仕上げが施されています
シリーズM85049
材質(ハウジング)アルミニウム
シェルサイズ19
ストレインリリーフあり
併用可能製品MIL-DTL-38999シリーズIIIコネクタ
接続方向ライトアングル
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
FCID-SubminiaturePlasticHoodwithStraightExit.プラスチック製フードは、D型サブミニチュアコネクタと併用します。グレーのケーブル取り付けプラスチック製フードは熱可塑性樹脂製で、ストレートケーブル出口が付属します。このプラスチック製フード用のジャックスクリューねじでは、M3ねじ(末尾が「M3LF」の品番)又はUNC4.40ねじ(末尾が「UNCLF」の品番)を用意
色グレー
極数9
シリーズ8630CH
材質(ハウジング)サーモプラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
接続方向ストレート
1個
¥159
税込¥175
翌々日出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PE
シリーズEcomateM
ソケットorプラグプラグ
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
動作温度(℃)(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
結線方法圧着
コネクタサイズスタンダード
コンタクトジェンダーオス
実装タイプケーブルマウント
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PE
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)250
定格電流(A)13
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール(形式)6+PE
ストレインリリーフあり
結線方法圧着
コネクタサイズスタンダード
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
仕様シェルサイズ = 2ボディ向き = ストレートハウジング材質 = アルミニウム合金IP保護等級 = IP67長さ = 13mmシリーズ = ECTA 133
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
仕様シェルサイズ = 4ボディ向き = ストレートハウジング材質 = アルミニウム合金IP保護等級 = IP67長さ = 45mmシリーズ = ECTA 133
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,410
税込¥22,451
7日以内出荷
仕様シェルサイズ = 3ボディ向き = ストレートハウジング材質 = アルミニウム合金スレッドサイズ = M20 x 1.5IP保護等級 = IP67長さ = 20mmシリーズ = ECTA 133
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
仕様シェルサイズ = 1ボディ向き = ストレートハウジング材質 = アルミニウム合金IP保護等級 = IP67長さ = 42mmシリーズ = ECTA 133
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,780
税込¥19,558
7日以内出荷
仕様シェルサイズ = 2ボディ向き = ストレートハウジング材質 = アルミニウム合金IP保護等級 = IP67長さ = 42mmシリーズ = ECTA 133
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
仕様併用可能製品 = LJTシリーズ、RNJシリーズ、SJTシリーズシェルサイズ = 9ボディ向き = ストレートスレッドサイズ = UNEF-2B 0.4375-28長さ = 31.79mmシリーズ = LJT
1個
¥13,510
税込¥14,861
7日以内出荷
仕様併用可能製品 = RNJ LPコネクタ、SC39 TV-CTVコネクタシェルサイズ = 9ボディ向き = ストレートスレッドサイズ = M12 x 1-6H長さ = 35.6mmシリーズ = TV
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様併用可能製品 = SL1シリーズシェルサイズ = 20ボディ向き = ストレートオス・メス = オス to メスIP保護等級 = IP55長さ = 59.8 mm, 66.5 mmシリーズ = SL 61
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様併用可能製品 = LJTシリーズ、RNJシリーズ、SJTシリーズシェルサイズ = 15ボディ向き = ストレートスレッドサイズ = UNEF-2B 0.8125-20長さ = 31.79mmシリーズ = LJT
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様併用可能製品 = LJTシリーズ、RNJシリーズ、SJTシリーズシェルサイズ = 11ボディ向き = ストレートスレッドサイズ = UNEF-2B 0.5625-24長さ = 31.79mmシリーズ = LJT
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
仕様併用可能製品 = SL1シリーズシェルサイズ = 10ボディ向き = ライトアングルオス・メス = オス to メスIP保護等級 = IP55長さ = 38.9 mm, 47.9 mm
1個
¥8,610
税込¥9,471
7日以内出荷
仕様併用可能製品 = SL1シリーズシェルサイズ = 10ボディ向き = ストレートオス・メス = オス to メスIP保護等級 = IP55長さ = 52.9 mm, 61.9 mmシリーズ = SL 61
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様併用可能製品 = SL1シリーズシェルサイズ = 30ボディ向き = ライトアングルオス・メス = オス to メスIP保護等級 = IP55長さ = 60.8 mm, 68.5 mmシリーズ = SL 61
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様併用可能製品 = SL1シリーズシェルサイズ = 40ボディ向き = ストレートオス・メス = オス to メスIP保護等級 = IP55長さ = 78.8 mm, 86.5 mm
1個
¥12,380
税込¥13,618
7日以内出荷
仕様併用可能製品 = SL1シリーズシェルサイズ = 30ボディ向き = ストレートオス・メス = オス to メスIP保護等級 = IP55長さ = 80.8 mm, 88.5 mmシリーズ = SL 61
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様併用可能製品 = SL1シリーズシェルサイズ = 20ボディ向き = ライトアングルオス・メス = オス to メスIP保護等級 = IP55長さ = 48.8 mm, 55.5 mmシリーズ = SL 61
1個
¥12,100
税込¥13,310
7日以内出荷
仕様併用可能製品 = LJTシリーズ、RNJシリーズ、SJTシリーズシェルサイズ = 13ボディ向き = ストレートスレッドサイズ = UNEF-2B 0.6875-24長さ = 31.79mmシリーズ = LJT
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
仕様併用可能製品 = グループLコネクタシェルサイズ = 8ボディ向き = ライトアングルハウジング材質 = アルミニウム長さ = 33.27mmストレインリリーフ = ありシリーズ = BS1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,160
税込¥15,576
7日以内出荷
仕様併用可能製品 = MIL-C38999コネクタシェルサイズ = 9ボディ向き = ストレートハウジング材質 = 亜鉛メッキアルミニウム長さ = 31.75mmシリーズ = BK4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,580
税込¥11,638
7日以内出荷
仕様併用可能製品 = MIL-C26482コネクタシェルサイズ = 14ボディ向き = ライトアングルハウジング材質 = 亜鉛メッキアルミニウム長さ = 30.98mmシリーズ = BK4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,170
税込¥21,087
7日以内出荷
仕様併用可能製品 = 97シリーズ標準円筒型コネクタシェルサイズ = 18ハウジング材質 = アルミニウム合金コンタクト数 = 10シリーズ = 97
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様併用可能製品 = グループNコネクタシェルサイズ = 14ボディ向き = ライトアングルハウジング材質 = アルミニウム長さ = 41.4mmストレインリリーフ = ありシリーズ = BS1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,700
税込¥8,470
7日以内出荷
仕様併用可能製品 = MIL-C26482コネクタシェルサイズ = 08ボディ向き = ストレートハウジング材質 = 亜鉛メッキアルミニウム長さ = 31.75mmシリーズ = BK4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,550
税込¥8,305
7日以内出荷
仕様併用可能製品 = MIL-C38999コネクタシェルサイズ = 11ボディ向き = ストレートハウジング材質 = 亜鉛メッキアルミニウム長さ = 31.75mmシリーズ = BK4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
仕様併用可能製品 = 97シリーズ標準円筒型コネクタシェルサイズ = 14Sハウジング材質 = アルミニウム合金コンタクト数 = 5シリーズ = 97
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
AmphenolMILシリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、陽極酸化法の黒色めっきを施したアルミ合金製です。
シリーズMIL
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)26.9×27.09×27.09
材質(ハウジング)アルミニウム合金
シェルサイズ15
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
併用可能製品38999III
接続方向ストレート
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
AmphenolMILシリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。
シリーズMIL
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)26.9×27.09×27.09
材質(ハウジング)アルミニウム合金
シェルサイズ15
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
併用可能製品38999III
接続方向ストレート
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
AmphenolMILシリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。
シリーズMIL
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38.1×38.1×38.1
材質(ハウジング)アルミニウム合金
シェルサイズ21
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
併用可能製品38999III
接続方向ストレート
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
AmphenolMILシリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、陽極酸化法の黒色めっきを施したアルミ合金製です。
シリーズMIL
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25.6×25.0×25.0
材質(ハウジング)アルミニウム合金
シェルサイズ13
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
併用可能製品38999III
接続方向ストレート
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
AmphenolMILシリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、陽極酸化法の黒色めっきを施したアルミ合金製です。
シリーズMIL
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)23.1×21.0×21.0
材質(ハウジング)アルミニウム合金
シェルサイズ11
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
併用可能製品38999III
接続方向ストレート
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
AmphenolMILシリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。
シリーズMIL
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)23.1×21.0×21.0
材質(ハウジング)アルミニウム合金
シェルサイズ11
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
併用可能製品38999III
接続方向ストレート
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
Mil-C38999シリーズIII、バンドロックアダプタ.Amphenolのこのバンドロックアダプタは、遮蔽層の終端処理に効果的で、耐性加工バンドを採用しています。.特長と利点.
長さ(mm)31.75
シリーズBK4
材質(ハウジング)亜鉛メッキアルミニウム
シェルサイズ21
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品MIL-C38999コネクタ
接続方向ストレート
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
AmphenolMILシリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。
シリーズMIL
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)26.9×27.09×27.09
材質(ハウジング)アルミニウム合金
シェルサイズ15
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
併用可能製品38999III
接続方向ストレート
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
Mil-C26482シリーズIII、バンドロックアダプタ.バンドロックアダプタースクリーンの終端に効果的。耐性加工バンドを使用.アルミ合金、亜鉛コバルトめっきストレートと90度(チムニーポット)が使用可能オーバーモールドに最適低い直流抵抗RoHS対応
長さ(mm)31.75
シリーズBK4
材質(ハウジング)亜鉛メッキアルミニウム
シェルサイズ14
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品MIL-C26482コネクタ
接続方向ストレート
1個
¥7,130
税込¥7,843
5日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。