基板用コネクタ :「USB C メス」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様オス・メス = メス端子方法 = はんだボディ向き = 垂直コンタクト材質 = 銅合金取り付けタイプ = PCBマウントポート数 = 1USBバージョン = 3.1定格電圧 = 100 V ac定格電流 = 1.25A動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃シリーズ = MUSBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様オス・メス メスソケットタイプ USBタイプ-Cシリーズ MUSBRコードが含まれています あり素材 シリコーンゴム色 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
359 税込395
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB タイプ C RCPT R/A HYBRID デュアル SMTUSB コネクタAmphenol USB コネクタは、USB C タイプに使用されます。高温ポリマー素材と銅合金コンタクトで構成されています。黒色
仕様●入数:1テープ(1000個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB C●接続方向:ライトアングル●ポート数:2●シリーズ:GEN2●コード番号:220-8503 アズワン品番65-7715-77
1セット(1000個)
209,800 税込230,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(5個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB C●接続方向:ライトアングル●ポート数:2●シリーズ:GEN2●コード番号:220-8504 アズワン品番65-7714-97
1セット(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様オス・メス = メス端子方法 = クイックコネクトコンタクト材質 = 銅合金取り付けタイプ = パネルマウントUSBバージョン = 3.1IP保護等級 = IP68定格電流 = 3A動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(35個)
54,980 税込60,478
7日以内出荷

仕様コードの有無:あり 材質シリコーンゴム グレー シリーズMUSBR ソケット種別USBタイプ-C RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス
1個
369 税込406
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Amphenol タイプ C レセプタクルコネクタは、電源充電、トンネリング USB、PCIe データ転送、DP ビデオ / オーディオ機能を組み合わせた Thunderbolt 4 インターフェイスと互換性があります。ストレージ、ノートブック、タブレット、ドッキングステーション、周辺機器の車載インフォテインメントに最適です。 ホームエンターテイメント。リバーシブルプラグとケーブルの向きがどちらでも、4K UHD 60 Hz ディスプレイに対応します。2 列 SMT で、中心の高さは 1.58 mm です。RoHS(2022年10月現在) 及び REACH に準拠しています 最大 40 Gbps の高速伝送を実現します 挿抜回数は最大 10、000 回です 波打ちがない
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB 4.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:1●コード番号:222-1047 アズワン品番65-7540-90
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷