12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFBR-4526Z用研磨キット. Avago TechnologiesのAFBR-4594Z研磨キットは、光ファイバコネクタに使用します。 ファイバの端をコネクタに対して平らに研磨し、光ファイバ用途で使用できるようにします。 このキットには、研磨工具、研磨紙、ラッピングフィルムが含まれます。 ファイバをコネクタに挿入したら、余分な部分は切り取ります。 次にコネクタを研磨固定具に挿入し、研磨紙に押して研磨します。 コネクタが研磨工具のベースに対して平らになるまで、八の字を描きながら研磨します。 ラッピングフィルムを使用すると、さらに精密な仕上げを行うことができ、カップリング性能が向上します。これはAvago Technologiesの工場での仕上げに相当します。
仕様種類 = ポリッシュキットシリーズ = AFBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
60,440 税込66,484
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1 mmのPOFコネクタ(プラスチック光ファイバ). 1 mm プラスチックファイバ用プラグコネクタ HPトランスミッタ及びレシーバに対応 ラッチ付き又はラッチなしから選べるシングル(シンプレックス)プラグ 2極ケーブル用ダブル(デュプレックス)プラグ、ラッチ付き
仕様シリーズ = HFBR種類 = POF片面/両面 = デュプレックスファイバサイズ = 1mm挿入損失 = 2.8dB色 = グレー動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
919 税込1,011
7日以内出荷

仕様シリーズ = HFBR-453xZ種類 = POF片面/両面 = シンプレックスジャケット直径 = 2.22mm色 = 黒動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃RS Pro RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

HFBR-0500 シリーズプラスチック製光ファイバコネクタ. Avago Technologies の汎用リンクシリーズの光ファイバトランスミッタとレシーバを補完するプラスチック製光ファイバコネクタとアクセサリ製品です。
仕様シリーズ = HFBR種類 = POF片面/両面 = シンプレックスファイバサイズ = 1mm挿入損失 = 2.8dB色 = 青動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
599 税込659
翌々日出荷

HFBR-0500 シリーズプラスチック製光ファイバコネクタ. Avago Technologies の汎用リンクシリーズの光ファイバトランスミッタとレシーバを補完するプラスチック製光ファイバコネクタとアクセサリ製品です。
仕様シリーズ = HFBR種類 = POF片面/両面 = シンプレックスファイバサイズ = 1mmジャケット直径 = 2.2mm色 = グレー動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
629 税込692
翌々日出荷

仕様シングルモード、【片面/両面】シンプレックスHFBR-0500シリーズのプラスチック製光ファイバコネクタ. Avago TechnologiesのVersatile Linkシリーズの光ファイバトランスミッタ及びレシーバを補うプラスチック製光ファイバコネクタ及びアクセサリの製品シリーズです。 寸法(mm)【ファイバ】1 グレー シリーズHFBR-453xZ コネクタ形状POF ジャケット径(Φmm)29.97×9.39×6.1 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバPlastic Optical 動作温度範囲(℃)-40~+85
1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷

1 mmのPOFコネクタ(プラスチック光ファイバ). 1 mm プラスチックファイバ用プラグコネクタ HPトランスミッタ及びレシーバに対応 ラッチ付き又はラッチなしから選べるシングル(シンプレックス)プラグ 2極ケーブル用ダブル(デュプレックス)プラグ、ラッチ付き
仕様シリーズ = HFBR種類 = POF片面/両面 = シンプレックスファイバサイズ = 1mmジャケット直径 = 2.2mm色 = グレー動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
539 税込593
翌々日出荷

HFBR-0500 シリーズプラスチック製光ファイバコネクタ. Avago Technologies の汎用リンクシリーズの光ファイバトランスミッタとレシーバを補完するプラスチック製光ファイバコネクタとアクセサリ製品です。
仕様シリーズ = HFBR種類 = POF片面/両面 = シンプレックスファイバサイズ = 1mmジャケット直径 = 2.2mm色 = 青動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
559 税込615
翌々日出荷

HFBR-0500 シリーズプラスチック製光ファイバコネクタ. Avago Technologies の汎用リンクシリーズの光ファイバトランスミッタとレシーバを補完するプラスチック製光ファイバコネクタとアクセサリ製品です。
仕様シリーズ = HFBR種類 = POF片面/両面 = デュプレックスファイバサイズ = 1mm色 = ナチュラル動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
759 税込835
7日以内出荷

RS Pro 453xZシリーズコネクタ、POF及び汎用リンク用. このRS Pro製品は、プラスチック製光ファイバ(POF)及びVersatile Link用の非圧着式コネクタです。シンプルなスナップ式で圧着を必要としません。 このシリーズのコネクタにはラッチスタイルと非ラッチスタイルがあります。2つの非ラッチシンプレックスコネクタをスナップして、デュプレックスコネクタにできます。453xZシリーズは、プラスチック製光ファイバ(POF)専用です。 車載ネットワーク、ゲーム機器、医療機器、通信などの用途に最適です。. 特長と利点. - 圧着の必要なし - 丈夫なプラスチック材質 - 優れた保持力
仕様シリーズ = HFBR-453xZ種類 = POF片面/両面 = シンプレックスジャケット直径 = 2.22mm色 = 黒動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

HFBR-0500 シリーズプラスチック製光ファイバコネクタ. Avago Technologies の汎用リンクシリーズの光ファイバトランスミッタとレシーバを補完するプラスチック製光ファイバコネクタとアクセサリ製品です。
仕様種類 = POF to POF片面/両面 = シンプレックス色 = グレーコネクタタイプA = POFコネクタタイプB = POF RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
90,980 税込100,078
7日以内出荷