2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニUSB AB PC取り付け. ミニ'AB'タイプ 直接PC取り付け用のピン付き 代表品番 ; 252-062 252-062 とかん合 ( 適切なシーリングキャップ(品番 ; 494-4437 494-4437 ))
仕様オス/メス = メスUSBタイプ = Micro AB結線方法 = はんだUSBバージョン = 2.0IP保護等級 = IP68定格電流 = 1.0A定格電圧 = 30.0 V 、 42.0 Vシリーズ = Buccaneer動作温度 Min = 0.0℃動作温度 Max = +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

Bulgin Buccaneer、4000シリーズ、マイクロUSBコネクタ. このBulgin製の4000シリーズBuccaneerマイクロUSBコネクタは、過酷な状況での使用に適しています。 USB V2.0コネクタは、実績のあるロックシステムと改ざん防止設計を備えており、迅速で安全なデータ接続を実現します。. 特長と利点:. IP66、IP68、及びIP69K保護等級(かん合時) 未かん合時にIP等級を維持するため、ダストキャップを個別に使用可能 最大480 Mbsのデータ転送速度 EN60068-2-52 Test Kb海水噴霧(サイクル)海洋重大度1. 用途情報. 汎用性と信頼性に優れた4000シリーズBuccaneerマイクロUSBコネクタは、粒子や液体の侵入が懸念される厳しい環境での用途に対応します。
仕様オス/メス = メスUSBタイプ = Micro B結線方法 = 圧着USBバージョン = 2.0接続方向 = ストレート定格電流 = 1.0A定格電圧 = 30.0 V 、 42.0 Vシリーズ = Buccaneerコンタクト材質 = 銅合金動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷