13ページ目: 基板用コネクタ

特価
本日2月18日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
16,096件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1891526-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1891526-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
14,980税込16,478
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B7771B3-ND3G-50 AMPHENOLB7771B3-ND3G-50AMPHENOL
1,498税込1,648
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ソケットレセプタクルオープンピンヘッダ用/ストレートスルーホールタイプ 1列型 JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ソケットレセプタクルオープンピンヘッダ用/ストレートスルーホールタイプ 1列型JAE(日本航空電子工業)
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
仕様1列型適合基板厚:1.6mm材質コンタクト:銅合金、インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0)インシュレータ:黒耐電圧AC1000Vrms定格電流(A)3コネクタ形状ソケット絶縁抵抗(MΩ)1000コンタクトピッチ(mm)2.54仕上処理接触部:ニッケル上金めっき、基板実装部:ニッケル上金フラッシュめっきスルーホールΦ0.9mmコンタクト形状ソケット実装方法はんだ付け(スルーホール)基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PS-LAシリーズ ピンヘッダ ストレートスルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PS-LAシリーズ ピンヘッダ ストレートスルーホールタイプJAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
57税込63特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダ(ストレート/アングル)と圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。
タイプストレート使用温度範囲(℃)-40to+85定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
基板対電線接続用コネクタ PS-LAシリーズ ソケットハウジング JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ PS-LAシリーズ ソケットハウジングJAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷から39日以内出荷
2.54mmピッチ・圧着式でボックスタイプピンヘッダ実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型。
定格電流(A)3
基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ボックスタイプピンヘッダ ライトアングルスルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ボックスタイプピンヘッダ ライトアングルスルーホールタイプJAE(日本航空電子工業)
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
コネクタ 三和コネクタ研究所コネクタ三和コネクタ研究所
1,498税込1,648
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HR25シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)HR25シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から42日以内出荷
定格電圧(V)AC30、DC42定格電流(A)1仕上(コンタクト-接触部)金
JR-Wシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)JR-WシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
529税込582
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
変換アダプター BNC-M トーコネ(旧:東洋コネクター)変換アダプター BNC-Mトーコネ(旧:東洋コネクター)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
規格【相当規格】MIL-C-39012、JIS C 5412、JEITA RC-5233定格電圧(V)AC 500耐電圧AC 1500V接触抵抗(mΩ)3 max. at DC 1A特性インピーダンス50Ω or 75Ω結合方式バイオネットロック方式絶縁抵抗100MΩ min. at DC 500VRoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)0~4000
連結ピンソケット 10ピン[5ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 GB[制御機器]連結ピンソケット 10ピン[5ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用GB[制御機器]
90税込99
1個
5日以内出荷
2.54mmピッチ2列10ピンのピンソケットです。ピン部分が通常より長いので、複数の基板を連結可能です。
40ピン基板用ピンヘッダー[20ピン×2列] LINKMAN40ピン基板用ピンヘッダー[20ピン×2列]LINKMAN
189税込208
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
引抜工具 圧着(CPS)タイプ 七星科学研究所引抜工具 圧着(CPS)タイプ七星科学研究所
329税込362
1個
8日以内出荷
七星科学研究所オリジナル工具
Neutrik (ノイトリック) AVアダプタ XLR BNC NEUTRIKNeutrik (ノイトリック) AVアダプタ XLR BNCNEUTRIK
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
仕様●ジェンダーから変換: オス●タイプから変換: XLR●ジェンダーへ変換: メス●タイプへ変換: BNC●タイプ: オーディオ、ビデオ●終端1: オス XLR (1)●終端2: メス BNC (1)●終端1コネクタ数: 1●終端2コネクション数: 1●接続方向: ストレート●Neutrik XLR AdaptorThe Neutrik XLR adaptor is a 3-pole XLR male to BNC socket converter. The pin 1 and pin 3 are connected to ground and pin 2 is the signal pin. This high-quality adaptor simplifies interconnect ability between a range of audio and AXR/XLR compatible devices. It is a versatile and easy to use adaptor ideal for various applications.Features and BenefitsProfessional look and compact space-saving design, based on the X Series (XLR worldwide accepted standard) Rugged die-cast shell for best reliability Versatile, pre-wired adapter to interlock various connector systemsRoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ オス 3 W3P DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ オス 3 W3PDEUTSCH
109税込120
1袋(5個)
翌々日出荷
併用可能製品 = DT シリーズ 3 極レセプタクルシリーズ = DTオス/メス = オス極数 = 3
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 引抜工具 Universal Power Connectorシリーズ レセプタクル, Tab 0.5mm TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 引抜工具 Universal Power Connectorシリーズ レセプタクル, Tab 0.5mmTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
14,980税込16,478
1個
当日出荷
シリーズUniversal Power Connector使用工具抜き取り工具端子0.5mmシリーズ番号913923
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS 3-5シリーズ PHOENIXPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS 3-5シリーズPHOENIX
939税込1,033
1袋(5個)
当日出荷
プッシュイン接続端子台用のアクセサリこれらのアクセサリは、このシリーズのプッシュイン接続端子台とともに使用します。
材質ピッチ5.2mm種類ジャンパバー極数3シリーズFBS3-5定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品CLIPLINEシリーズ実装タイププラグイン取り付け
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBSシリーズ PHOENIXPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBSシリーズPHOENIX
129税込142
1個
当日出荷
材質ピッチ8.2mm種類ジャンパバーシリーズFBSRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台実装タイププラグイン取り付け
Amphenol 自動車用コネクタ オス ウェッジ, AW2P AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ オス ウェッジ, AW2PAMPHENOL
119税込131
1袋(5個)
当日出荷
一連の稜線.ATシリーズコネクタ用のウェッジは、コネクタコンタクトの内部安定性を高めると同時に、シール保持機能も追加され、組み立て時にフロントシールが所定の位置から外れないようになっています。
幅(mm)10.45タイプウェッジシリーズAT深さ(mm)13.2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:22D, 圧着端子M39029/58-360 AMPHENOLAmphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:22D, 圧着端子M39029/58-360AMPHENOL
1,698税込1,868
1袋(25個)
7日以内出荷
AmphenolM39029シリーズオスJT-/LJTピンコンタクトは、コンタクトサイズが22Dです。ニッケルめっき上に金めっきコンタクトを備え、D38999丸型コネクタに使用できます。このコンタクトの定格電流は5Aです。関連コネクタについては、205-3359、205-3270、205-3488、715-9815、205-3422、715-9761、715-9869、及び関連する範囲を参照してください。LJTシリーズ業務用コネクタ(HE308):業務用機器のI/O相互接続要件を満たすように設計された頑丈なサブミニチュアコネクタですLJTコネクタは、MIL-C38999シリーズI(HE308)規格に準拠しており、電気的及び機械的に安全に使用できますバヨネットスナップロックラッチスクーププルーフオスコンタクト機械的保護標準的な背面ねじにより、ケーブルコネクタ又はケーブルグランドを取り付けることができ、ケーブル編組でアース導通が確保されますコンタクトはプライヤで圧着する必要があります。M22520/1-01(サイズ20及び16用)又はM22520//2-01(サイズ20及び22D)、対応するポジショナを装備しています
サイズ端子:22DシリーズM39029定格電流(A)5動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品D38999丸形コネクタ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
Amphenol FCI D-subコネクタ, 50極, オス, パネルマウント, DD50P064TXLF AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタ, 50極, オス, パネルマウント, DD50P064TXLFAMPHENOL
379税込417
1個
翌々日出荷
圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。
長さ(mm)66.65幅(mm)14.99ピッチ(mm)2.76極数50定格電流(A)5材質(ハウジング)材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:標準D-Sub接続方向ストレート
大容量ギボシ端子セット 8.0sq適応、2セット入 サンコー電商大容量ギボシ端子セット 8.0sq適応、2セット入サンコー電商
1,398税込1,538
1セット
翌々日出荷
電源コード類やスピーカーケーブルの延長などに適したギボシ端子セットです。
仕様●オス端子:はんだ付けで接続●メス端子:はんだ付けもしくは圧着で接続アズワン品番67-0371-91
ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:1mm 1列 DF3-3S-2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:1mm 1列 DF3-3S-2CHIROSE(ヒロセ電機)
109税込120
1箱(10個)
当日出荷
仕様UL CSA. 圧着ソケット. 取り付け高7.5 mmの低プロファイル設計. ディスクリートワイヤ接続用2 mmピッチコネクタ長さ(mm)8幅(mm)4.6ピッチ(mm)1極数3シリーズDF3材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2mm 2列 DF11-6DS-2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2mm 2列 DF11-6DS-2CHIROSE(ヒロセ電機)
489税込538
1箱(25個)
当日出荷
仕様ヒロセ電機 DF11シリーズ2.00 mm圧着コネクタハウジング. DF11シリーズ2.00 mm圧着コネクタハウジングは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列ハウジングと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーズコネクタハウジングは、かん合時の誤挿入とねじれを防止するリブを備えています。 ロック機構により、かん合するヘッダにコネクタハウジングをしっかりと接続できます。 DF11シリーズ2.00 mmコネクタハウジングは、DF11シリーズ長さ(mm)8幅(mm)5ピッチ(mm)2極数6シリーズDF11材質(ハウジング)PA行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF11シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Molex コネクタ端子 (圧着端子) メス Micro-Fit 3.0シリーズ 圧着 43030-0003 日本モレックス(molex)Molex コネクタ端子 (圧着端子) メス Micro-Fit 3.0シリーズ 圧着 43030-0003日本モレックス(molex)
1,598税込1,758
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様Molex Micro-Fit 3.0 mm 圧着端子. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル圧着端子です。これらを使用する圧着端子は、複数の接点によって信頼性の高い電気接続と高電流容量を実現します。端子には固定用のツメが付いており、コネクタハウジングにしっかりと固定します。46235シリーズの圧着端子はRMF(低嵌合力)コンタクトで、嵌合力と離脱力をが抑えられていて使いやすくなっています。各種めっきとワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設シリーズMicro-Fit 3.0適合電線(mm2)(Min)0.2、(Max)0.5動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105適合電線サイズ(Min)24AWG、(Max)20AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号43030併用可能製品Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)10
Molex ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 470531000 日本モレックス(molex)Molex ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 470531000日本モレックス(molex)
639税込703
1箱(10個)
翌々日出荷
仕様基板(PCB)コネクタ又は20~30 AWGワイヤの圧着終端コネクタとかん合する際の3.00 mm (.118インチ)ピッチの角型ピンヘッダに対応しています。KK(R) 254縦型ヘッダ、フリクションロック付き、4極、PCテール長: 3.50 mmピッチ(mm)2.54極数4シリーズKK 254定格電圧(V)500→0行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号47053シュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Molex 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.25mm 1列 53398-0271 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.25mm 1列 53398-0271日本モレックス(molex)
449税込494
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数2シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53398シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
09-4223-00-04 BINDER(ビンダー)09-4223-00-04BINDER(ビンダー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
極数4シリーズ693ソケットorプラグプラグ定格電圧400V定格電流(A)16保護等級IP67材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 4ピンレセプタクル DLXシリーズ シルバー NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 4ピンレセプタクル DLXシリーズ シルバーNEUTRIK
1,298税込1,428
1個
予約販売
RoHS指令(10物質対応)対応
DINコネクタ XC5B omron(オムロン)DINコネクタ XC5Bomron(オムロン)
269税込296
1個
翌々日出荷から51日以内出荷
Molex コネクタハウジング オス 2極 1列 3mm Micro-Fit 3.0シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング オス 2極 1列 3mm Micro-Fit 3.0シリーズ日本モレックス(molex)
219税込241
1袋(5個)
当日出荷
仕様極数 = 2行数 = 1ピッチ = 3mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Micro-Fit 3.0併用可能製品 = Micro-Fit 3.0プラグ接続方向 = ストレートハウジング材質 = PETレセプタクルはメスコンタクトに対応し、プラグはオスコンタクトに対応します。 メーカ型番43645-xx08は、グローワイヤ対応です。. Molex Micro-Fitコネクタハウジング - シリーズ43645 / 43640. Molex製の43645及び43640シリーズは、3.0 mmピッチのコネクタハウジングを備え、コンパクトなMicro-Fitコネクタシステムの一部を構成しています。一般に電線対電線接続又は電線対基板接続に使用され、自動車、電子、医療、通信、通信機器など、さまざまな用途での使用に最適です。. 特長と利点. 3.0 mmピッチ ハウジングは黒 しっかりと接続するためのポジティブロック 正確なかん合のための極性付き パネル取り付けプラグには耳が付いており、ケーブル取り付け用途に使用可能 1列 UL 94V-0等級の難燃性長さ(mm)116幅(mm)85高さ(mm)16質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 2mm 51065シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 2mm 51065シリーズ日本モレックス(molex)
80税込88
1袋(5個)
当日出荷
仕様極数 = 3行数 = 1ピッチ = 2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = 51065併用可能製品 = Micro-Latch電線対基板コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 7.8mm幅 = 3.92mmハウジング材質 = ポリアミド電線対基板用ハウジング 51065長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子 コンタクト CPシリーズ 64322-1039 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子 コンタクト CPシリーズ 64322-1039日本モレックス(molex)
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷
仕様併用可能製品 = 自動車用コネクタシリーズ = CPシリーズ番号 = 64322CMCハイブリッドコネクタ、CP0.635 mm端子 - 64322シリーズ. CMCハイブリッドコネクタシステムで使用するCP端子です。これらの端子は、1.50 mm又は0.635 mm幅で、低、中、高電流データ要件に対応できるように設計されています。これらの端子は、導電性の高い銅合金ボディと、ステンレススチール製端子ボックスの2つの部分から構成されています。この堅牢な設計により、過酷な環境での高導電性用途にも使用できます。CP端子には、各種のめっきタイプの製品が用意され、幅広いワイヤサイズに適合します。長さ(mm)163幅(mm)50高さ(mm)10質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 4極 メス DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 4極 メスDEUTSCH(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
仕様タイプ = コネクタ オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 7.5A シリーズ = DTM 色 = グレー 高さ = 19.61mm 幅 = 19.2mm 深さ = 43.69mm ハウジング材質 = PA GF DTMシリーズレセプタクル. Deutsch DTMシリーズコネクタは、輸送などの過酷な環境の信号コネクタ用途に最適です。一般にエンジンルームやトランスミッショントンネルで使用されます。DTMシリーズは、DTシリーズコネクタと比べてコンタクトが小型で、設計も強化されています。. 特長と利点. 手ごたえと音でコネクタのかん合を確認可能 頑丈な熱可塑性樹脂コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しが可能なコンタクト 動作温度範囲: -55 → +125 ℃耐電圧: 1500 V ac ニッケルめっき銅合金コンタクト(別売り) 確実なコンタクト保持 サイズ20コンタクトに適合. このシリーズの内容:. 品番 ; 724-2273 724-2273 : オス端子用の2極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2276 724-2276 : オス端子用の3極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2270 724-2270 : オス端子用の4極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2289 724-2289 : オス端子用の6極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2282 724-2282 : オス端子用の8極電線対電線レセプタクルハウジング(エンドキャップ付) 品番 ; 724-2295 724-2295 : オス端子用の12極電線対電線レセプタクルハウジング(黒) 品番 ; 724-2286 724-2286 : オス端子用の12極電線対電線レセプタクルハウジング(グレー) 品番 ; 915-6569 915-6569 : オス端子用の2極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 915-6578 915-6578 : オス端子用の4極電線対電線レセプタクルハウジング長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車用コネクタ MULTILOCK 040/070シリーズ 26極 オス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ MULTILOCK 040/070シリーズ 26極 オスTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
279税込307
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 26オス/メス = オス行数 = 2シリーズ = MULTILOCK 040/070幅 = 28mmハウジング材質 = PBTTE Connectivity MULTILOCK 040 / 070ケーブル取り付けハイブリッドI/Oプラグハウジングコネクタ長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)12質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
Cinch Connectors 同軸アダプタ ストレート SMA ジャック - N型 - プラグ ニッケル Cinch ConnectorsCinch Connectors 同軸アダプタ ストレート SMA ジャック - N型 - プラグ ニッケルCinch Connectors
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様SMAコネクタアダプタ. SMA対SMA RF同軸アダプタのCinch Connectivity製品です。ステンレススチールボディと金めっきセンターコンタクトを備えています。 これらのSMA対SMA RF同軸アダプタコネクタには、多様な構成が用意されており、さまざまな用途に適しています。. 最大周波数 - 12 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 ~ +165 ℃長さ(mm)32.6材質(ボディ)ニッケルめっき材質(コンタクト)ベリリウムアダプター型式SMAジャック-Nプラグ、【A】SMA、【B】N型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス【A】メス、【B】オスボディ向きストレートコンタクトめっき
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 8極 オス 13A グレー DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 8極 オス 13A グレーDEUTSCH
799税込879
1個
当日出荷
幅(mm)37.21グレー高さ(mm)19.71タイプコネクタシリーズDT定格電流(A)13深さ(mm)30.91材質(ハウジング)PA GF行数2コンタクト数8RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
Anderson Power Products ダストカバー ANDERSON POWER PRODUCTSAnderson Power Products ダストカバーANDERSON POWER PRODUCTS
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様併用可能製品 = SB 350多極コネクタRoHS指令(10物質対応)対応併用機器SB 350多極コネクタ
Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ オス DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ オスDEUTSCH
449税込494
1個
当日出荷から7日以内出荷
アクセサリタイプコネクタハウジング併用可能製品自動車用コネクタシリーズDTオス・メスオスシリーズ番号DT06RoHS指令(10物質対応)対応
基板用コネクタ