34ページ目: 基板用コネクタ


FA現場のお役立ち情報
16,231件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリジナルプラグ(MIL系コネクタ用) XG8A/XG8B omron(オムロン)オリジナルプラグ(MIL系コネクタ用) XG8A/XG8Bomron(オムロン)
819税込901
1個
翌日出荷から翌々日出荷
広範囲の用途に適合する汎用オリジナルプラグ種々なソケットかん合用プラグとして幅広く使用可能。独自の生産方式の採用により低価格を実現。ストレート端子プラグはご希望の極数に容易に分極可能。スルーホール径Φ0.8に対応。
規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)、UL規格(ファイルNo.E103202)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)形XG5M-Nとのかん合時の値材質(ベース)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(コンタクト)(接触部)黄銅/ニッケル下地金めっき(0.15μm)、(端子部)黄銅/ニッケル下地錫めっき(2.0μm)耐電圧(V/min)AC650(リーク電流1mA以下)
短絡専用プラグ1列タイプ(ロープロファイル) XJ8B omron(オムロン)短絡専用プラグ1列タイプ(ロープロファイル) XJ8Bomron(オムロン)
39税込43
1個
当日出荷から91日以内出荷
ロープロファイル、エコノミータイプの回路切替用コネクタ基板上の高さ5.8mmとロープロファイルを実現。2.54mmグリッドの高密度実装形で縦横両方向の使用が可能。スルーホール径Φ0.8に対応。挿入し易く、抜けにくい構造。接触信頼性の高い2点接触構造。薄型プラグハウジングは耐熱性に優れたPPS樹脂を採用。UL規格認定品を標準品にしています。
規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)耐電圧AC700V、1min(リーク電流1mA以下)材質(ハウジング)ガラス入りPPS樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト)黄銅総合挿入力1.96N以下(短絡専用プラグにて)挿抜耐久(回)50総合抜去力(N)0.39以上(短絡専用プラグにて)表面処理(コンタクト)ニッケル下地金めっき(0.15μm)
短絡専用プラグ1列タイプ XG8S omron(オムロン)短絡専用プラグ1列タイプ XG8Somron(オムロン)(1件のレビュー)
16税込18
1個
当日出荷から91日以内出荷
ロープロファイル、エコノミータイプの回路切替用コネクタ基板上の高さ6.8mmとロープロファイルを実現。2.54mmグリッドの高密度実装形で縦横両方向の使用が可能。スルーホール径Φ0.8に対応。挿入し易く、抜けにくい構造。接触信頼性の高い2点接触構造。
定格電流(A)2接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
/(3209565) 接続式端子台 フエニックス・コンタクト/(3209565) 接続式端子台フエニックス・コンタクト
409税込450
1個(1個)
3日以内出荷
RS PRO DC電源プラグ 2A 16 V 2.1mm 5.5mm RS PRORS PRO DC電源プラグ 2A 16 V 2.1mm 5.5mmRS PRO
859税込945
1袋(5個)
翌々日出荷
DC電源コネクタタイプ = DCプラグ定格電流 = 2A外径 = 5.5mm定格電圧 = 16 V実装タイプ = ケーブルマウント表面処理:コンタクト = ニッケルめっきRS Pro DC プラグRS Pro 2 ピン 2.1 mm x 5.5 mm オス DC プラグは、定格電流 1 A 、定格電圧 16 V の製品です。DC 電源や信号などのさまざまな用途に適しています。特長と利点はんだ不使用コネクタです ねじ止め ケーブル取り付け ニッケルめっきコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBコネクタ A to A, メス to メス パネルマウント RS PRORS PRO USBコネクタ A to A, メス to メス パネルマウントRS PRO
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
RS Pro スリム前面取り付け USB 3.0 A-A ですメス - メスのジェンダー接続を備えた、 RS Pro の高品質 USB Type-A コネクタ製品をご紹介します。これらの USB 3.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。 特長と利点. USB 3.0 コネクタ .タイプ A 、メスレセプタクル .金属フレームフィードスルー .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け .各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2 .シェル:ニッケルめっきスチール .コンタクト : 金めっき .内側オーバーモールディング: PE+PVCバリエーション. USB3.0 A-A プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8300) : 218-8300 . USB3.0 A-A プラスチックフレーム、 O 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8301) : 218-8301仕様.定格電圧: 30V ( AC .定格電流:最大 1.8 A .接触抵抗:最大 50 m Ω .絶縁抵抗: 20 m Ω 以上 .耐電圧: 500V AC .動作温度: -20 ° C ~ 50 ° Cよくある質問 USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法 . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です USB は何の略ですか. . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。 用途.オーディオおよびビデオ機器 . コンピュータ .カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 3.0接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = 金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
WTB CONN ヘッダ 2POS 1列 2MM 日本モレックス(molex)WTB CONN ヘッダ 2POS 1列 2MM日本モレックス(molex)
399税込439
1個
23日以内出荷
仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:2 種別:ヘッダ 製品群:DuraClik 502352 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1342-42
Cinch Connectors 圧着ピンコンタクト SMA SMB ハンド Cinch ConnectorsCinch Connectors 圧着ピンコンタクト SMA SMB ハンドCinch Connectors
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
仕様Cinch RFコネクタ工具. 高品質のCinch Connectivity圧着工具シリーズは、業務用及び熱心なDIY愛好家向けに設計されています。最高品質のスチール製のフレームは、長期間の耐用年数と手間のかからない操作を実現しています。フルサイクルラチェット機構とクイックリリース安全ラッチを備えています。各種コネクタやさまざまなワイヤサイズに適した、RFコネクタ用Cinch圧着工具です。 特長と利点 業務用に設計された耐久性の高い手持ち工具 高品質スチール製のフレームにより、耐久性と長期間の耐用年数を実現 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品はどのように保守しますか アクスルやその他の可動部分は、定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝されている場合は、少なくとも10、000サイクルごとに潤滑剤を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。コネクタ【圧着SMA、SMBRoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板端子 日本モレックス(molex)Molex 基板端子日本モレックス(molex)
119税込131
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity コネクタハウジング オス 20極 2列 2.5mm TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 20極 2列 2.5mmTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
789税込868
1袋(5個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
長さ(mm)33.9幅(mm)11.6取付方式パネルマウントピッチ(mm)2.5シリーズ1000深さ(mm)21材質(ハウジング)ガラス繊維強化ポリエステル行数2コンタクト数20RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート併用可能製品レセプタクルハウジング
3Mスタンダードソケット/ヘッダー ソケットコネクタ79XXシリーズ 3M(スリーエム)3Mスタンダードソケット/ヘッダー ソケットコネクタ79XXシリーズ3M(スリーエム)
189税込208
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC250/DC300定格電流(A)1コンタクト形状メス結線方法圧着
電源用ハーネス TDKラムダ電源用ハーネスTDKラムダ
529税込582
1本
当日出荷から10日以内出荷
DF22シリーズ 7.92mmピッチ・高電流対応内部電源用コネクタ標準タイプ(ガイドキー:内側、樹脂:ナチュラル色[白色]) HIROSE(ヒロセ電機)DF22シリーズ 7.92mmピッチ・高電流対応内部電源用コネクタ標準タイプ(ガイドキー:内側、樹脂:ナチュラル色[白色])HIROSE(ヒロセ電機)
1,198税込1,318
1パック(100個)
4日以内出荷
極数2寸法A(mm)15.50寸法B(mm)7.92
DF1シリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)プラグ用圧着端子 HIROSE(ヒロセ電機)DF1シリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)プラグ用圧着端子HIROSE(ヒロセ電機)
1,298税込1,428
1パック(100個)
当日出荷
種別バラ端子表面処理金めっき適合ケーブル【AWG】20~22、【被覆外径】1.2~1.9mm
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 コーディングピン omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 コーディングピンomron(オムロン)
49税込54
1個
4日以内出荷
同じ極数のコネクタを並べてご使用になる場合、差し間違いがないようにするために使用します。また、オリジナルプラグ(形XG8)のように、逆挿入防止機構のないプラグとのかん合に効果的です。このコーディングピンは、DINコネクタ(形XC5、XC6)バラ線圧接コネクタ(形XG5)にも使用可能です。
材質(本体)PBT樹脂(UL94HB)色(本体)
バラ線圧着ソケット XG5 ロックレバー omron(オムロン)バラ線圧着ソケット XG5 ロックレバーomron(オムロン)
39税込43
1個
当日出荷
材質(本体)POM樹脂(UL94/HB)色(本体)アズワン品番64-3395-09
40ピン基板用ピンソケット[20ピン×2列] LINKMAN40ピン基板用ピンソケット[20ピン×2列]LINKMAN
11税込12
1個
5日以内出荷
ケーブルを使わずに基板同士を直接接続するコネクタの一種で、同じ規格のピンヘッダーと嵌合します。
RoHS指令(10物質対応)対応
DF14シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF14シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
23税込25
1個
3日以内出荷
長さ(mm)10.7極数7使用温度範囲(℃)-35 ~85奥行(mm)5.8定格電圧AC 150.0 V / DC 150.0 V列数(嵌合部)1定格電流(A)1コネクタ形状ソケット本体高さ(mm)2.3適合電線ディスクリートワイヤー電線被覆外径(mm)0.54~1開口部(mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)32~26結線方法圧着ハウジング色ベージュ
小型ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 青 縦向き GB[制御機器]小型ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 青 縦向きGB[制御機器]
54税込59
1個
5日以内出荷
複数連結することができます。
関連資料(0.13MB)
小型ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 青 縦向き GB[制御機器]小型ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 青 縦向きGB[制御機器]
41税込45
1個
5日以内出荷
複数連結することができます。
関連資料(0.13MB)
マイクロUSBプラグ LINKMANマイクロUSBプラグLINKMAN
389税込428
1セット
5日以内出荷
関連資料(0.1MB)
アンフェノールハーフピッチコネクタ基板(ライトアングル)50ピン 3Mアンフェノールハーフピッチコネクタ基板(ライトアングル)50ピン3M
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
USBキャップ Kang YangUSBキャップKang Yang
56税込62
1個
5日以内出荷
USBコネクタの保護用キャップです。 コネクタ・オス(ケーブル)用とメス(機器)用があります。 アウトドア使用としてのUL746Cに対応
USB Micro-Bタイプ用コネクタ保護キャップ(黒 つまみなし 6個入) テクノベインズUSB Micro-Bタイプ用コネクタ保護キャップ(黒 つまみなし 6個入)テクノベインズ
639税込703
1袋
5日以内出荷
USB Micro-B用コネクターを保護するためのキャップ PC周辺機器やスマートフォン/タブレットに使用されているUSB Micro-Bタイプのコネクターの保護用に使用します。 6個入りです。
RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-C用(周辺機器側用)キャップ(6個入り 黒) テクノベインズUSB Type-C用(周辺機器側用)キャップ(6個入り 黒)テクノベインズ
629税込692
1パック
5日以内出荷
プラスチック樹脂製コネクタカバー(機器側用) USB3.1 Type-Cのコネクタの保護に使用するプラスチック樹脂製のコネクタカバー(周辺機器側用)です。スマートフォンやタブレット端末(USB Type-C 対応機種)の充電・接続ケーブル用で、USB3.1 Type-Cのオスコネクタをほこりなどから保護します。 原材料がTPEというゴムのように柔らかい素材でできているので、装着時にコネクタを傷つけません。 PEより柔らかく、着脱が容易です。 スマートフォンなどの小さなデバイスに最適です。
用途USB3.1 Type-Cのインターフェースを持つ周辺機器のコネクタ保護。防塵などの保護用。 PCや外付けハードディスク、USBハブなど、PC周辺装置のコネクタ保護。 スマートフォンタブレット端末の充電接続コネクタ保護。 デジタルカメラ、その他USB Type-C使用のガジェットなどに。仕様つまみ:なし対応コネクタUSB3.1 Type-C メス(周辺機器側)原材料TPERoHS指令(10物質対応)対応
PLCCソケット 44ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]PLCCソケット 44ピン 2.54mmピッチGB[制御機器]
119税込131
1個
5日以内出荷
PLCCICを2.54mmピッチに変換するICソケットです。
フラットケーブルコネクタ14ピン LINKMANフラットケーブルコネクタ14ピンLINKMAN
339税込373
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フラットケーブルコネクタ20ピン LINKMANフラットケーブルコネクタ20ピンLINKMAN
369税込406
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フラットケーブルコネクタ20P HIROSE(ヒロセ電機)フラットケーブルコネクタ20PHIROSE(ヒロセ電機)
289税込318
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+85定格AC200V-1.0Aピン数(ピン)20極材質(端子)/処理部分金めっき極性スロット数中央1つ実装タイプDIP
ターミナル 赤 8.5Φ穴 パネル用 絶縁型 MSKターミナル 赤 8.5Φ穴 パネル用 絶縁型MSK
269税込296
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル 緑 8Φ穴 パネル用 絶縁型 MSKターミナル 緑 8Φ穴 パネル用 絶縁型MSK
219税込241
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル 青 8Φ穴 パネル用 絶縁型 MSKターミナル 青 8Φ穴 パネル用 絶縁型MSK
219税込241
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル 黒 8.5Φ穴 パネル用 絶縁型 MSKターミナル 黒 8.5Φ穴 パネル用 絶縁型MSK
269税込296
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デュポン/2550/QIコネクタ 5ピン GB[制御機器]デュポン/2550/QIコネクタ 5ピンGB[制御機器]
129税込142
1セット
5日以内出荷
パソコンのマザーボードの配線にも使われます。 2.54mmピッチのピンヘッダー用コネクターです。 ハウジング(プラスチックの外殻)+コンタクト(金属端子)の組での販売です。 パソコンのマザーボード上に電源スイッチのケーブルを接続する部分などでおなじみですが、基板上に出ている2.54mm間隔の「金メッキの角」(ピンヘッダー)にかん合します。 誤挿入防止機能は無いのでピッチが合えばどこでも差し込めるので注意してください。 (ピン数のバリエーションがあるのでご確認ください。)
デュポン/2550/QIコネクタ 2ピン GB[制御機器]デュポン/2550/QIコネクタ 2ピンGB[制御機器]
94税込103
1セット
5日以内出荷
パソコンのマザーボードの配線にも使われます。 2.54mmピッチのピンヘッダー用コネクターです。 ハウジング(プラスチックの外殻)+コンタクト(金属端子)の組での販売です。 パソコンのマザーボード上に電源スイッチのケーブルを接続する部分などでおなじみですが、基板上に出ている2.54mm間隔の「金メッキの角」(ピンヘッダー)にかん合します。 誤挿入防止機能は無いのでピッチが合えばどこでも差し込めるので注意してください。 (ピン数のバリエーションがあるのでご確認ください。)
ゼロプレッシャーICソケット 48ピン 600MIL GB[制御機器]ゼロプレッシャーICソケット 48ピン 600MILGB[制御機器]
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
600milサイズパッケージIC対応のゼロプレッシャーソケットです。 48ピン
ソケットコネクタ 34極 3Mソケットコネクタ 34極3M
349税込384
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットコネクタ 14極 3Mソケットコネクタ 14極3M
279税込307
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3750シリーズ用ピンコンタクト Neltron Industrial3750シリーズ用ピンコンタクトNeltron Industrial
20税込22
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2mmピッチピンソケット(10ピン) Neltron Industrial2mmピッチピンソケット(10ピン)Neltron Industrial
70税込77
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板用コネクタ