絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- RS PRO(2,858)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,930)
- AMPHENOL(1,578)
- SAMTEC(1,010)
- 日本モレックス(molex)(948)
- ハーティング(777)
- HARWIN(476)
- JST(日本圧着端子製造)(367)
- omron(オムロン)(356)
- HIROSE(ヒロセ電機)(261)
- WURTH ELEKTRONIK(233)
- フエニックス・コンタクト(223)
- SOURIAU(195)
- DEUTSCH(166)
- NEUTRIK(166)
- NORCOMP(158)
- LUMBERG(133)
- FCT - A MOLEX COMPANY(123)
- BULGIN(120)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
37ページ目: 基板用コネクタ
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
フラットケーブルコネクタ40ピン
LINKMAN¥499税込¥5491個3日以内出荷代用的な圧着工具として幅の広い万力が使われますが力加減にはご注意ください。(推奨しません) フラットケーブル圧着型のMIL規格コネクタ40ピンです。圧着には【6PK214】等の圧着工具が必要です。極数40極RoHS指令(10物質対応)対応
フラットケーブルコネクタ14ピン
LINKMAN¥339税込¥3731個3日以内出荷ロック付きのフラットケーブルコネクター(MILコネクター)です。圧着には【6PK-214】等の工具をお使いください。3ピース構造で電極付きのボディの上にカバーとストレインリリーフ(ロック、ケーブル止め兼用)が重なります。先ずボディとカバーでケーブルを挟んで圧着し、その上にストレインリリーフを差し込みます。必要に応じてボディに圧着したケーブルを折り返してカバーとストレインリリーフの間に挟みます。ピッチ(mm)2.54極数14極極性ガイド中央1つ極性キー溝左右各1つRoHS指令(10物質対応)対応
PLCCソケット 84ピン
LINKMAN¥249税込¥2741個3日以内出荷材質【インシュレータ】PPS(UL94V-0)ピッチ【列間】2.54mm使用温度範囲(℃)-55~+105耐電圧AC500V(1分間)定格電流(A)1ピン数(ピン)84絶縁抵抗1000MΩ(min)(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応最大接触抵抗(mΩ)30(DC100mA)
フラットケーブルコネクタ26ピン
LINKMAN¥369税込¥4061個3日以内出荷ロック付きのフラットケーブルコネクター(MILコネクター)です。圧着には【6PK-214】等の工具をお使いください。3ピース構造で電極付きのボディの上にカバーとストレインリリーフ(ロック、ケーブル止め兼用)が重なります。先ずボディとカバーでケーブルを挟んで圧着し、その上にストレインリリーフを差し込みます。必要に応じてボディに圧着したケーブルを折り返してカバーとストレインリリーフの間に挟みます。極数26極RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル 黒 10.5Φ穴 パネル用 絶縁型
MSK¥319税込¥3511個3日以内出荷ケース取り付け型バナナジャックです。ケースとは絶縁されますので、GNDループ(下記参照)を作りたくない場合におすすめです。色黒備考パネル取付用形式ストレート取付穴径10.5Φコネクタ形状ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル 白 8.5Φ穴 パネル用 絶縁型
MSK¥269税込¥2961個3日以内出荷ケース取り付け型バナナジャックです。ケースとは絶縁されますので、GNDループ(下記参照)を作りたくない場合におすすめです。色白備考パネル取付用形式ストレート取付穴径8.5Φコネクタ形状ジャック
ターミナル 青 8.5Φ穴 パネル用 絶縁型
MSK¥269税込¥2961個3日以内出荷ケース取り付け型バナナジャックです。ケースとは絶縁されますので、GNDループ(下記参照)を作りたくない場合におすすめです。色青備考パネル取付用形式ストレート取付穴径8.5Φコネクタ形状ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル 黒 8.5Φ穴 パネル用 絶縁型
MSK¥269税込¥2961個3日以内出荷Φ12mmのジョンソンターミナルです。バナナプラグは差し込み可能ですがツマミ取り外しは不可です。軸にははだか線やテスター棒の差し込みが可能なΦ2.1mmの横穴が開いています。白、黄、緑、青、黒、赤の計6色のバリエーションがあります。色黒備考パネル取付用形式ストレート取付穴径8.5Φコネクタ形状ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル 赤 10.5Φ穴 パネル用 絶縁型
MSK¥319税込¥3511個3日以内出荷ケース取り付け型バナナジャックです。ケースとは絶縁されますので、GNDループ(下記参照)を作りたくない場合におすすめです。色赤備考パネル取付用形式ストレート取付穴径10.5Φコネクタ形状ジャックRoHS指令(10物質対応)対応![デュポン/2550/QIコネクタ 3ピン GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706849-251222-02.jpg)
デュポン/2550/QIコネクタ 3ピン
GB[制御機器]¥109税込¥1201セット3日以内出荷パソコンのマザーボードの配線にも使われます。 2.54mmピッチのピンヘッダー用コネクターです。 ハウジング(プラスチックの外殻)+コンタクト(金属端子)の組での販売です。 パソコンのマザーボード上に電源スイッチのケーブルを接続する部分などでおなじみですが、基板上に出ている2.54mm間隔の「金メッキの角」(ピンヘッダー)にかん合します。 誤挿入防止機能は無いのでピッチが合えばどこでも差し込めるので注意してください。 (ピン数のバリエーションがあるのでご確認ください。)材質ハウジング:PPO UL94V-0、コンタクト:りん青銅ピッチ(mm)2.54定格250V-2.5Aコネクタ形状ハウジング・コンタクトソケットのセット品ピン数(ピン)3極適合工具PA-09適合電線AWG28~AWG22![デュポン/2550/QIコネクタ(10ピン×2列) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706901-251222-02.jpg)
デュポン/2550/QIコネクタ(10ピン×2列)
GB[制御機器]¥269税込¥2961セット3日以内出荷ピン数(ピン)10ピン間距離(mm)2.54オス・メスセット(オス、メス、コンタクト)向きストレート
2mmピッチピンソケット(20ピン)
Neltron Industrial¥99税込¥1091個3日以内出荷材質絶縁体 :高温材料(UL94V-0)、コンタクト:リン青銅、メッキ:金メッキ種類ピンソケットピッチ(mm)2定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC500V/1分間列数1列定格電流(A)2.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000(min)接触抵抗(mΩ)20(max)ピン数(ピン)20RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+105向きストレート
2.54mmピッチコネクター/ハウジング 3極/白色
Asian Brand¥3税込¥31個3日以内出荷仕様ロッカー付き/非ラッチング材質プラスチック/PA66色白ピッチ(mm)2.54列数1参照型番XHピン数(ピン)(列あたり)3難燃性UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+85パッケージP=2.54mm
板バネ式ICソケット 8ピン
LINKMAN¥81税込¥891個3日以内出荷300mil(0.3inch)幅の8ピンDIP-ICを挿し込むソケットです。接触部には板バネを採用し安価なのが特徴です。材質【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)高さ(mm)【リブ】5.1ピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+150ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1
板バネ式ICソケット 14ピン
LINKMAN¥89税込¥981個3日以内出荷300mil 14ピンのDIP-ICを取り付ける板ばね式のICソケットです。材質【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)高さ(mm)【リブ】5.1ピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+150ピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1
板バネICソケット 28ピン
LINKMAN¥119税込¥1311個3日以内出荷板バネで300mil(0.3inch)幅の28ピンICを保持するICソケットです。材質【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)高さ(mm)【リブ】5.1ピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+150ピン数(ピン)28RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1
板バネICソケット 24ピン(ワイド)
LINKMAN¥109税込¥1201個3日以内出荷材質【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)高さ(mm)【リブ】5.1ピッチ【列間】0.6インチ使用温度範囲(℃)-55~+150ピン数(ピン)24RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1![丸ピンICソケット 600MIL 42ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616348-251222-02.jpg)
丸ピンICソケット 600MIL 42ピン 2.54mmピッチ
GB[制御機器]¥189税込¥2081個3日以内出荷600MIL 42ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。 42ピンピッチ(mm)2.54![丸ピンICソケット 300MIL 28ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616305-251222-02.jpg)
丸ピンICソケット 300MIL 28ピン 2.54mmピッチ
GB[制御機器]¥139税込¥1531個3日以内出荷300MIL 28ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。 28ピンピッチ(mm)2.54![丸ピンICソケット[40ピン×1列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68615411-251222-02.jpg)
丸ピンICソケット[40ピン×1列]
LINKMAN¥389税込¥4281個3日以内出荷DIPのICや相当する太さの丸ピン用です。 2130S1※40GSEなど角ピンヘッダーは太いので嵌合しません。 1ピンごとに節で折り取って使えるピンソケットです。ICソケットの代替にもお使いいただけます。材質【インシュレータ】UL94V-0ピッチ【列間】1列ソケット使用温度範囲(℃)-25~+85端子形状SIPピン数(ピン)40入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
丸ピンICソケット DIP28ピン(ワイド)
LINKMAN¥179税込¥1971個3日以内出荷材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.6インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)28入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
丸ピンICソケット DIP20ピン
LINKMAN¥169税込¥1861個3日以内出荷材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)20入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応![連結ピンソケット 10ピン[5ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68578880-251222-02.jpg)
連結ピンソケット 10ピン[5ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用
GB[制御機器]¥90税込¥991個当日出荷2.54mmピッチ2列10ピンのピンソケットです。ピン部分が通常より長いので、複数の基板を連結可能です。高さ(mm)ソケット/8.5ピッチ(mm)2.54リード線長さ(mm)10
1.25mmピッチリセプタクルハウジング(4極)
日本モレックス(molex)¥37税込¥411個3日以内出荷色白備考適合ターミナル:50058/50079、嵌合ウエハー:53047/53048/53261/53398、嵌合プラグ:51047ピッチ(mm)1.25定格電圧(V)125定格電流(A)1コネクタ形状リセプタクルハウジングピン数(ピン)4適合電線AWG32~AWG26
1.25mmピッチリセプタクルハウジング(7極)10個入
日本モレックス(molex)¥479税込¥5271袋3日以内出荷色白備考適合ターミナル:50058/50079、嵌合ウエハー:53047/53048/53261/53398、嵌合プラグ:51047ピッチ(mm)1.25定格電圧(V)125定格電流(A)1コネクタ形状リセプタクルハウジングピン数(ピン)7適合電線AWG32~AWG26入数(個)10
1.25mmピッチリセプタクルハウジング(12極)10個入
日本モレックス(molex)¥639税込¥7031袋3日以内出荷色白備考適合ターミナル:50058/50079、嵌合ウエハー:53047/53048/53261/53398、嵌合プラグ:51047ピッチ(mm)1.25定格電圧(V)125定格電流(A)1コネクタ形状リセプタクルハウジングピン数(ピン)12適合電線AWG32~AWG26入数(個)10
2.5mmピッチウエハー ストレートタイプ 6極
日本モレックス(molex)¥96税込¥1061個3日以内出荷ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)3コネクタ形状ウエハーピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状ストレート
1.25mmピッチウエハー ストレートタイプ(2極)
日本モレックス(molex)¥27税込¥301個3日以内出荷備考嵌合ハウジング:51021ピッチ(mm)1.25定格電圧(V)125定格電流(A)1コネクタ形状ウエハーピン数(ピン)2嵌合部形状ストレート
4.2mmピッチニューミニフィットハウジング16極
日本モレックス(molex)¥119税込¥1311個3日以内出荷ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600定格電流(A)9コネクタ形状ハウジングピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応
2.5mmピッチウエハー ストレートタイプ 4極
日本モレックス(molex)¥77税込¥851個3日以内出荷ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)3コネクタ形状ウエハーピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状ストレート
2.5mmピッチハウジング 3極
日本モレックス(molex)¥34税込¥371個3日以内出荷ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)3コネクタ形状ハウジングピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応
4.2mmピッチニューミニフィットプラグハウジング10極
日本モレックス(molex)¥119税込¥1311個3日以内出荷ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600定格電流(A)9コネクタ形状ハウジングピン数(ピン)10RoHS指令(10物質対応)対応
1.25mmピッチウエハー ストレートタイプ(4極)
日本モレックス(molex)¥43税込¥471個3日以内出荷備考嵌合ハウジング:51021ピッチ(mm)1.25定格電圧(V)125定格電流(A)1コネクタ形状ウエハーピン数(ピン)4嵌合部形状ストレート
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
基板用コネクタ の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980




![PLCCソケット 44ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68708845-251222-02.jpg)










![デュポン/2550/QIコネクタ 3ピン GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706849-251222-02.jpg)
![デュポン/2550/QIコネクタ(10ピン×2列) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706901-251222-02.jpg)
![ゼロプレッシャーICソケット 48ピン 600MIL GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640437-251222-02.jpg)






![丸ピンIC連結ソケット 両端オスピン[12ピン×1列] GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616461-251222-02.jpg)
![丸ピンICソケット[8ピン×1列]2.54mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616400-251222-02.jpg)
![丸ピンICソケット[14ピン×1列]2.54mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616427-251222-02.jpg)
![丸ピンICソケット 600MIL 42ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616348-251222-02.jpg)
![丸ピンICソケット 300MIL 28ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616305-251222-02.jpg)
![丸ピンICソケット[40ピン×1列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68615411-251222-02.jpg)



![連結ピンソケット 10ピン[5ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68578880-251222-02.jpg)