基板用コネクタ :「コネクタ ハウジング」の検索結果
関連キーワード
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
材質ソケットハウジング:ガラス入りPBT
使用温度範囲(℃)-55~+85
耐電圧AC1000V/1分間
列数1列型
コンタクトピッチ(mm)2.54
絶縁抵抗1000MΩ以上
定格電流(A)3
コネクタ形状ソケットハウジング
絶縁抵抗(MΩ)1000
このソケットハウジングは、片面に誤挿入防止用のキィが有り、相手側のロック付きピンヘッダのキィ溝に合致します。(尚、10極の場合はキィ無しタイプもあります。)
2.54mmピッチ
使用温度範囲(℃)-55to+85
定格電流(A)3
コネクタ形状ソケットハウジング
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)10
コンタクトピッチ(mm)2.54
仕様製品群:SB350 シリーズ 種別:Hermaphroditic(雌雄同体) ポジション数:2 ピッチ間隔- 適合製品:SB350 ワイヤー または バスバー コンタクト 本体 色:グレー 色:グレー コンタクト数:2
アズワン品番65-1413-06
1個
¥6,498
税込¥7,148
13日以内出荷
仕様シリーズ:52266 ポジション数:2 ピッチ間隔2.5mm 適合製品:50147 シリーズ コネクタ 色:ブラック コネクタ マウント:ケーブル コネクタ タイプ:プラグ & ソケット 種別:プラグ コンタクト数:2
アズワン品番65-1485-27
1個
¥848
税込¥933
10日以内出荷
仕様製品群:Dynamic 3100 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:6 ピッチ間隔3.81mm 適合製品:AMP Dynamic 3100 シリーズ ピン コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1349-14
1個
¥559
税込¥615
13日以内出荷
仕様製品群:- 種別:レセプタクル ポジション数:6 ピッチ間隔6.35mm 適合製品:Universal MATE-N-LOK コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1349-32
1個
¥479
税込¥527
11日以内出荷
仕様製品群:Mini-Fit Jr. 5559 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:14 ピッチ間隔4.2mm 適合製品:Molex Mini-Fit Jr. 5558 30490 & Mini-Fit Plus 46012 シリーズ ピン コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 認証/認定/規格:CSA UL コンタクト 抵抗:10mΩ 定格電流:9A 絶縁耐力:1500V/m 可燃性評価:UL94V-2 材質:クリアナイロン 列数:2 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:250V
アズワン品番65-1424-08
1個
¥179
税込¥197
欠品中
仕様製品群:Mini-Fit Jr. 5559 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:16 ピッチ間隔4.2mm 適合製品:Molex Mini-Fit Jr. 5558 30490 & Mini-Fit Plus 46012 シリーズ ピン コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 定格電流:13A 可燃性評価:UL94V-2 材質:ナイロン 列数:2
アズワン品番65-1397-41
1個
¥449
税込¥494
10日以内出荷
仕様製品群:SB50 シリーズ 種別:- ポジション数:2 ピッチ間隔- 適合製品:Anderson SB50 シリーズ 16-6AWG コンタクト
アズワン品番65-1382-59
1個
¥1,998
税込¥2,198
14日以内出荷
仕様製品群:- 種別:レセプタクル ポジション数:4 ピッチ間隔10.16mm 適合製品:Dynamic D-5000 シリーズ ソケット コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1349-18
1個
¥809
税込¥890
10日以内出荷
仕様製品群:- 種別:レセプタクル ポジション数:8 ピッチ間隔2.54mm 適合製品:Mod IV ソケット コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1349-33
1個
¥729
税込¥802
欠品中
仕様製品群:SL 70066 シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:5 ピッチ間隔2.54mm 適合製品:70058 71851 シリーズ メス クリンプ ターミナル SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1367-13
1個
¥149
税込¥164
10日以内出荷
仕様製品群:AMPSEAL シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:1 ピッチ間隔- 適合製品:AMP AMPSEALシリーズ ソケット コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1349-20
1個
¥1,198
税込¥1,318
13日以内出荷
仕様製品群:Dynamic D-3200M シリーズ 種別:プラグ ポジション数:20 ピッチ間隔5.08mm 適合製品:Dynamic D-3000 シリーズ ピン コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1349-01
1個
¥1,398
税込¥1,538
11日以内出荷
仕様製品群:Standard .093inch 3191 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:15 ピッチ間隔6.7mm 本体 材質:PA ポリアミド(ナイロン)6/6 接続終端:クリンプ コンタクト 電流:9A
アズワン品番65-1585-97
1個
¥459
税込¥505
13日以内出荷
仕様製品群:Powerpole PP75 シリーズ 種別:- ポジション数:1 ピッチ間隔- 適合製品:Anderson Powerpole シリーズ 12-6AWG コンタクト
アズワン品番65-1382-56
1個
¥1,098
税込¥1,208
13日以内出荷
仕様製品群:- 種別:レセプタクル ポジション数:2 ピッチ間隔10.16mm 適合製品:Dynamic D-5200S シリーズ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1349-17
1個
¥619
税込¥681
10日以内出荷
仕様製品群:Mini-Fit Jr. 5557 シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:24 ピッチ間隔4.2mm 適合製品:Molex Mini-Fit Jr. 5556 & Mini-Fit Plus HCS 45750 シリーズ ソケット コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) コンタクト 抵抗:10mΩ 定格電流:13A 可燃性評価:UL94V-2 材質:クリアナイロン 列数:2 定格電圧 VAC:250V
アズワン品番65-1397-40
1個
¥499
税込¥549
欠品中
仕様製品群:Mini-Fit Jr. 5559 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:4 ピッチ間隔4.2mm 適合製品:Molex Mini-Fit Jr. 5558 30490 & Mini-Fit Plus 46012 シリーズ ピン コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 認証/認定/規格:CSA UL コンタクト 抵抗:10mΩ 定格電流:9A 絶縁耐力:1500V/m 可燃性評価:UL94V-2 材質:クリアナイロン 列数:1 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:250V
アズワン品番65-1424-29
1個
¥189
税込¥208
10日以内出荷
仕様ITION 製品群:MLX シリーズ 種別:プラグ ポジション数:12 ピッチ間隔6.35mm 適合製品:36663 42023 シリーズ オス & 36664 42024 シリーズ メス クリンプ ターミナル
アズワン品番65-1462-51
1個
¥509
税込¥560
13日以内出荷
仕様製品群:Mega-Fit 105411 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:6 ピッチ間隔5.7mm 適合製品:Molex Mega-Fit シリーズ クリンプ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
シリーズDT
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプコネクタハウジング
併用可能製品自動車用コネクタ
1個
¥1,750
税込¥1,925
5日以内出荷
仕様製品群:Dynamic 5000 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:2 ピッチ間隔10.16mm 適合製品:AMP Dynamic 5000 シリーズ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1349-07
1個
¥799
税込¥879
10日以内出荷
仕様プラグ & ソケット ハウジング レセプタクル プラスチック シリーズ:Dynamic D-3200 ポジション数:3 ピッチ間隔5.08mm 適合製品:D-3200S Dynamic シリーズ コネクタ 色:ブラック コネクタ タイプ:プラグ & ソケット 種別:レセプタクル
アズワン品番65-1584-58
1個
¥359
税込¥395
13日以内出荷
仕様製品群:Dynamic 3000 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:4 ピッチ間隔5.08mm 適合製品:AMP Dynamic 3000 シリーズ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1348-98
1個
¥669
税込¥736
10日以内出荷
仕様製品群:Mega-Fit 105411 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:10 ピッチ間隔5.7mm 適合製品:Molex Mega-Fit シリーズ クリンプ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1352-46
1個
¥519
税込¥571
欠品中
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。