基板用コネクタ :「ジャンパー」の検索結果
関連キーワード
極数1
種類角型
コンタクト形状メス
形状ストレート
表面処理Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000MIN
材質(コンタクト)リン青銅
仕様アクセサリー タイプ:ジャンパー 適合製品:280 シリーズ ターミナルブロック ポジション数:- ピッチ間隔- シリーズ:280
アズワン品番65-1440-44
1個
¥549
税込¥604
10日以内出荷
ジャンパーソケット。ヘッダーピンに抜き挿しができ回路の切替が可能です。
その他【インシュレータ】PBT UL 94V-0
使用温度範囲(℃)-55~105
定格電流(A)1
材質(コンタクト)リン青銅/ニッケル下地/金メッキ
接触抵抗(Ω)20以上
絶縁抵抗1000Ω以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.12MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
仕様Harwin M20シリーズ2.54 mmジャンパソケット. M20シリーズ2.54 mm上部閉塞ジャンパソケット又はシャントをM20シリーズの2列ピンヘッダに挿入すると、オンボード設定が可能になります。 このM20ジャンパソケットのハウジングは、色分けされています。また、ハンドルを備えているため、挿入や取り外しが簡単です。 このジャンパソケットのフットプリントは、十分小さいため、サイドスタック又はエンドツーエンドスタックが可能です。 この2.54 mm M20ジャンパは、300種類までの多目的の動作で高い信頼性を発揮します。 メーカー型番M7681-05 → M7683-05: 14 mmフレキシブルハンドル付き メーカー型番M7685-05 → M7687-05: 10 mmフレキシブルハンドル付き メーカー型番M7967-05: ソリッドハンドル付き
長さ(mm)5
幅(mm)2.3
色黒
タイプジャンパ
ピッチ(mm)2.54
シリーズM20
深さ(mm)10.3
行数1
接触抵抗(mΩ)最大25
材質(コンタクト)リン酸銅
コンタクト数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
種類角型
コンタクト形状メス
形状ストレート
定格電流(A)1
表面処理Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)1000MIN
接触抵抗(mΩ)30MAX
材質(コンタクト)リン青銅
仕様アクセサリー タイプ:ジャンパー 適合製品:Mini ターミナル ポジション数:10 ピッチ間隔- 製品群:-
アズワン品番65-1484-72
1個
¥3,498
税込¥3,848
10日以内出荷
極数1
種類角型
コンタクト形状メス
形状ストレート
表面処理Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000MIN
材質(コンタクト)リン青銅
仕様アクセサリー タイプ:ジャンパー 適合製品:モジュラー ターミナル ポジション数:10 ピッチ間隔5.1mm 製品群:ZQV シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)
アズワン品番65-1555-19
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:シャント ジャンパー 適合製品:アドレス または コード ストリップ ライン プラグ ポジション数:2 ピッチ間隔2.54mm 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)
アズワン品番65-1541-74
1個
¥88
税込¥97
8日以内出荷
種類角型
コンタクト形状メス
仕様連結
形状ストレート
寸法H(mm)6
定格電流(A)1
表面処理Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000MIN
接触抵抗(mΩ)20MAX
材質(コンタクト)黄銅
種類角型
コンタクト形状メス
仕様連結
形状ストレート
寸法H(mm)4.3
定格電流(A)2
表面処理Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)1000MIN
接触抵抗(mΩ)30MAX
材質(コンタクト)リン青銅
仕様アクセサリー タイプ:ジャンパー 適合製品:141 シリーズ バリア ブロック ポジション数:2 ピッチ間隔11.13mm 製品群:-
仕様アクセサリー タイプ:ジャンパー 適合製品:モジュラー ターミナル ポジション数:2 ピッチ間隔6.1mm 製品群:Z シリーズ
アズワン品番65-1401-05
1個
¥299
税込¥329
欠品中
仕様アクセサリー タイプ:ジャンパー 適合製品:モジュラー ターミナル ポジション数:24 ピッチ間隔5.1mm 製品群:-
アズワン品番65-1487-66
1個
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
Harwin Archer M50シリーズ1.27 mmジャンパソケット. Archer M50シリーズ1.27 mmジャンパソケット又はシャントは、300種類までの多目的の動作で高い信頼性を発揮する上部閉塞デザインを採用しています。 このArcher M50シリーズジャンパソケットは手動で装着可能で、DIPスイッチの代にわるオンボード設定手段となります。 このM50 1.27 mmジャンパのハウジングは、UL94V-0黒色ナイロン製です。また、エンドスタック可能で、基板からの高さが3 mmとなっています。
仕様タイプ = ジャンパ極数 = 2ピッチ = 1.27mmオス/メス = メス色 = 黒行数 = 1長さ = 2.5mm幅 = 1.5mm深さ = 3mmシリーズ = Archer M50コンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金方向 = ストレート最大接触抵抗 = 20mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥799
税込¥879
5日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:ジャンパー 適合製品:単列および複列のフラットマウント熱硬化性ターミナルブロック ポジション数:2 ピッチ間隔9.65mm 製品群:-
アズワン品番65-1403-98
1個
¥169
税込¥186
8日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:ジャンパー 適合製品:モジュラー ターミナル ポジション数:10 ピッチ間隔5.1mm 製品群:Z シリーズ
アズワン品番65-1586-35
1個
¥2,298
税込¥2,528
10日以内出荷
仕様シリーズ:WQV アクセサリー タイプ:ジャンパー 適合製品:モジュラー ターミナル ポジション数:2 有鉛プロセス互換:No ピークリフロー互換(260 C):No ピッチ間隔5.1mm
アズワン品番65-1487-65
1個
¥609
税込¥670
10日以内出荷
Harwin D308シリーズ1 mm径ショートリンクプラグ. D308シリーズの直径1 mmの絶縁型 / 非絶縁型ショートリンクプラグには、ピン間隔と絶縁体の色が各種揃っています。 このD308絶縁型ショートリンクプラグは、高性能の金めっき黄銅仕上げで、色分けされたPBT UL94V-0ハウジングを備えています。 絶縁型タイプは、基板に直接はんだ付けできるようになっていませんが、ハードウェアプログラミング用途の基板ソケットと併用することができます。 D308非絶縁型リンクは、基板に直接はんだ付けして恒久的なリンクを実現することができます。 メーカー型番D308-X-97、D308-X-98、D308-X-99は絶縁型
仕様タイプ = ジャンパ、シャント極数 = 2ピッチ = 6.35mmオス/メス = オス色 = 黒行数 = 1長さ = 9.5mm幅 = 3.2mm深さ = 12.7mmシリーズ = D3087コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金方向 = ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥919
税込¥1,011
5日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:ジャンパー 適合製品:Ex E アプリケーション ポジション数:10 ピッチ間隔5.2mm 製品群:-
アズワン品番65-1592-79
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:クロス-コネクタ/コーム 適合製品:SAK シリーズ モジュラー ターミナルブロック ポジション数:58 ピッチ間隔- 製品群:-
アズワン品番65-1515-31
1個
¥7,498
税込¥8,248
10日以内出荷
1個
¥18
税込¥20
当日出荷
仕様アクセサリー タイプ:ジャンパー 適合製品:142 542 シリーズ バリア ブロック ポジション数:2 ピッチ間隔14.3mm 製品群:- 本体 材質:真鍮 コンタクト数:2
アズワン品番65-1610-34
1個
¥509
税込¥560
10日以内出荷
1個
¥18
税込¥20
翌々日出荷
1個
¥18
税込¥20
5日以内出荷
1個
¥19
税込¥21
5日以内出荷
1個
¥18
税込¥20
5日以内出荷
仕様O 1 mm straps. O 1 mm non-insulated brass jumpers. Can be used with all types of 1 mm sockets, or can be soldered directly onto the PCB to form permanent straps.
長さ(mm)9
タイプ非絶縁
ピッチ(mm)5.08
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
1袋(25個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
2.54mmピッチのジャンパピンです。抜き差ししやすいつまみ付き
仕様●1個●色:黒
アズワン品番67-0402-17
1個
¥18
税込¥20
当日出荷
2.54mmピッチのジャンパピンです。抜き差ししやすいつまみ付き
仕様●1個●色:青
アズワン品番67-0402-11
1個
¥18
税込¥20
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。