708件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 圧着ピン端子
エコ商品
種別絶縁 断熱材プラスチック シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド コンタクトめっき 材質(コンタクト) 仕様PhoenixContact絶縁圧着ワイヤピン端子.スズめっき銅で作られ、ハロゲンフリープラスチックのスリーブを備えた絶縁圧着ワイヤピン端子。これらの絶縁圧着ワイヤピン端子には、硬質はんだ付け圧着ゾーンと、信頼性の高い導体エントリのための「簡単エントリ」機構があります。.電解スズめっき引抜力を最大にするための硬質はんだ付け圧着ゾーンハロゲンフリー簡単で信頼性の高い導体エントリのための「簡単エントリ」材質銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)ほか
6,298 税込6,928
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGピン径 = 1.9mmピン長さ = 9mm色 = 赤コンタクト材質 = 銅UL認定、UL認定(カナダ). 表記サイズはピンの長さです。. RS Pro絶縁ダブル圧着ピン端子. RS Pro絶縁ダブル圧着ピン端子製品は、黄銅製で、銅スリーブバレルを備えています。このコネクタは、頑丈な設計のナイロンで絶縁されており、利便性を最大限に追求した製品です。各色取り揃え、さまざまな用途に適したモデルを用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1 → 2.6 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,298 税込4,728
翌々日出荷

RS PRORS PRO 圧着ピン端子
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
1,120 税込1,232
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 16mm2全長 = 26mm最小ワイヤサイズAWG = 6AWG最大ワイヤサイズAWG = 6AWGピン径 = 5.5mmピン長さ = 16mmコンタクト材質 = 銅RS非絶縁圧着ワイヤピン端子. 非絶縁圧着ワイヤピン端子は銅からろう付けシーム溶接して生成されています。 これらの非絶縁圧着ワイヤピン端子は各種ワイヤのサイズが用意されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
6,698 税込7,368
7日以内出荷

1袋(10個)ほか
429 税込472
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)JST, 圧着ピン端子, FVPCシリーズ
エコ商品
仕様シリーズ = FVPC絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGピン径 = 1.9mmピン長さ = 12mm色 = 青JSTピン端子. JST PCタイプピン端子は高品質無酸素銅製で、電気導電性及び固有の頑丈さを確保しています。. 特長と利点. ストレートエントリ. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付け RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)JST 圧着ピン端子 FVPCシリーズ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
3,898 税込4,288
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着ピン端子 SOLISTRANDシリーズ
エコ商品
シリーズSOLISTRAND RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着ピン端子 PIDGシリーズ
エコ商品
シリーズPIDG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = PVC最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドピン径 = 1.9mmピン長さ = 12mm色 = 青コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅RS Pro絶縁ワイヤピン圧着端子. RS Pro絶縁ワイヤピン圧着端子シリーズは銅製で、ビニールで絶縁が施されています(品番 ; 239-4212 239-4212 はナイロン絶縁)。. ミニ(黄)、0.2-0.5 mm2 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、2.5-6.5 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,488 税込2,737
5日以内出荷

1個ほか
439 税込483
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドピン径 = 1.9mmピン長さ = 10mm色 = 青コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅RS Pro絶縁ワイヤピン圧着端子. RS Pro絶縁ワイヤピン圧着端子シリーズは銅製で、ビニールで絶縁が施されています(品番 ; 239-4212 239-4212 はナイロン絶縁)。. ミニ(黄)、0.2-0.5 mm2 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、2.5-6.5 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = PVC最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドピン径 = 1.9mmピン長さ = 12mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅RS Pro絶縁ワイヤピン圧着端子. RS Pro絶縁ワイヤピン圧着端子シリーズは銅製で、ビニールで絶縁が施されています(品番 ; 239-4212 239-4212 はナイロン絶縁)。. ミニ(黄)、0.2-0.5 mm2 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、2.5-6.5 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,940 税込4,334
5日以内出荷

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGピン径 = 2.8mmピン長さ = 14mm色 = 黄コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅RS Pro絶縁ワイヤピン圧着端子. RS Pro絶縁ワイヤピン圧着端子シリーズは銅製で、ビニールで絶縁が施されています(品番 ; 239-4212 239-4212 はナイロン絶縁)。. ミニ(黄)、0.2-0.5 mm2 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、2.5-6.5 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,698 税込8,468
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着ピン端子 PLASTI-GRIPシリーズ
シリーズPLASTI-GRIP
1袋(100個)ほか
4,298 税込4,728
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ピンコンタクト, 圧着端子
エコ商品
仕様ジェンダー = オスケーブルサイズ = 17 → 13 AWG端子方法 = 圧着併用可能製品 = 1.5 mmシステムシリーズコネクタコンタクトタイプ = シグナルコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅ニッケル・ケイ素合金コンタクト. 一体型、成形構造 すずめっき ワイヤシールはコンタクトと個別に圧着 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
539 税込593
翌々日出荷

仕様オス・メス = オスケーブルサイズ = 22 → 20 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = BBA併用可能製品 = SSLコネクタコンタクトタイプ = ピン長さ = 14.5mm定格電圧 = 250 V ac/dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃取り付けタイプ = ケーブルマウント RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25個)ほか
379 税込417
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ピンコンタクト, 圧着端子
エコ商品
仕様ジェンダー = オス端子方法 = 圧着コンタクトめっき = ニッケルの上に銀コンタクト材質 = 銅最低使用温度 = 7777最高使用温度 = 7777IP65性能を確保するためには、適切な組み立て手順に従う必要があります。. パワーコンタクト. このTE Connectivity製のコンタクトは、AMP丸型プラスチックコネクタ(CPC)シリーズ5 / 6との併用を対象にしています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,898 税込8,688
7日以内出荷

仕様圧着コネクタのタイプ:非絶縁端子RS Pro非絶縁端子用圧着工具. 非絶縁銅製チューブ型端子や非絶縁標準端子をワイヤに圧着するためのRS Pro手動圧着工具です。この圧着工具は、6 mm 2 (12-10 AWG)、10 mm 2 (8 AWG)、16 mm 2 (6 AWG)、25 mm 2 (4 AWG)の4種類の圧着キャビティを備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

仕様圧着工具種類:ラチェット●全長:220mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷

1袋(10個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端子種別押し込みタイプ ボディ向き垂直 コンタクトめっき
1袋(5個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様シリーズ:REDCUBE●ピン数:2●定格電流:50A●端子タイプ:SMT●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●ターミナルタイプ:ねじ止め端子●ボディ向き:ライトアングル●Wurth REDCUBE SMT基板電源端子. 高密度のREDCUBE SMT電源端子は省スペース設計で、内部ねじを備えているので、高電流ワイヤをボードに接続できます。この端子の接続表面積は広いので、接触抵抗が低くなり、機械的保持力は高くなります。これらのREDCUBE SMT端子はコンパクト設計で、危険な発熱を発生せずに基板上のパッキング密度を高めることができます。処理時間を節約するため、この端子は完全に自動化されたピックアンドプレースとリフローはんだ付けを対象として設計されています。これらのSMT電源端子には、基板上での保持力を高めるはんだ付けペグが付属しています(品番7466310x及び7466313x)。. 特長と利点. 省スペース設計 50 Aの高電流容量 発熱量が低い パッキング密度が高い 自動ピックアンドプレースとリフローはんだ付けに最適 基板の保持力を高めるはんだ付けペグを用意
1個ほか
569 税込626
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
629 税込692
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様シリーズ:REDCUBE●ピン数:4●定格電流:85A●スレッドサイズ:M4●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●ターミナルタイプ:ねじ止め端子●ボディ向き:垂直●Wurth REDCUBE基板電源端子. REDCUBE基板スルーホール実装の電源ねじ端子は、低プロファイル設計で内部ねじを備えているので、高電流ワイヤをボードに接続できます。この端子は固体物質から切削されているので、スタンピング加工されたコンタクトよりも締め付けトルクが大きくなります。これらのREDCUBEねじ端子は発熱量が低いので、積層用途において最適な電流分配が実現します。処理時間を節約するため、この端子は完全に自動化されたピックアンドプレースとリフローはんだ付けを対象として設計されています。端子をはんだ付けすると、基板上の機械的安定性が向上します。これらの基板電源端子には、多様なサイズと締め付けトルクの他に、最高で85 Aの定格電流を備えています。. 特長と利点. 低プロファイル設計 最大85 Aの高い定格電流 発熱量が低い 高い締め付けトルク ピックアンドプレースと自動リフローはんだ付けに最適 基板上の安定性が高い
1個ほか
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
489 税込538
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様ケーブルサイズ = 26 → 24 AWGシリーズ = Buccaneer併用可能製品 = BuccannerタイプBコネクタコンタクトめっき = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,650 税込1,815
7日以内出荷

1個ほか
499 税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピン数(ピン)9 定格電流(A)90 端子種別押し込みタイプ スレッドサイズM3 コンタクトめっき ボディ向き垂直 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
399 税込439
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
839 税込923
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
369 税込406
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
489 税込538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様シリーズ:REDCUBE●ピン数:16●定格電流:240A●端子タイプ:押し込みタイプ●スレッドサイズ:M6●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:銅亜鉛合金●ターミナルタイプ:ねじ止め端子●ボディ向き:垂直●Wurth REDCUBE電力素子 - フルプレーンピンプレート付きねじ端子. フルプレーンピンプレート構成のREDCUBEねじ端子タイプの電力素子で、最大約300 Aの高電流を基板に供給できます。このねじ端子は頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅を施した銅亜鉛合金製になっています。この電力素子の主な特長は、環境的に安定した高気密性で基板への電気的接続を実現するプレスフィット技術を採用していることです。プレスフィット実装では、保持力が大きいため、はんだやねじによる接続より確実で、振動や衝撃に対する優れた耐性を発揮します。 プレスフィット実装を利用すれば、基板に熱負荷がかかるはんだ付けが不要になります。このねじ端子電力素子は、シンプルなプレスフィット工具を使用して生産工程で簡単に組み込むことができます。プレスフィット接続を採用しているため、信頼性とコスト効果の高い使い方が可能になります。. 特長と利点:. 最大約300 Aまで基板に供給可能 プレスフィット技術により、信頼性が高く、気密性の高い、基板への確実な接続を実現 振動と衝撃に対する耐性を備えた頑丈な構造 はんだ付けは不要 シンプルな工具だけが必要 生産工程に簡単に統合. 用途. このねじ端子電力素子を使用すれば、さまざまな産業において基板に高電流の伝送や給電を行うための、信頼性とコスト効果の高いソリューションが実現します。こうした産業には、風力発電、ソーラー発電、医療、産業、農業、自動車などがあります。主な用途には、電源、電力コンバータ、緊急時の電源や給電システムをはじめとするバッテリシステム、DC-ACコンバータなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
499 税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
389 税込428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様シリーズ:REDCUBE●ピン数:9●定格電流:160A●端子タイプ:押し込みタイプ●スレッドサイズ:M3●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:銅亜鉛合金●ターミナルタイプ:ねじ止め端子●ボディ向き:垂直●Wurth REDCUBE電力素子 - フルプレーンピンプレート付きねじ端子. フルプレーンピンプレート構成のREDCUBEねじ端子タイプの電力素子で、最大約300 Aの高電流を基板に供給できます。このねじ端子は頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅を施した銅亜鉛合金製になっています。この電力素子の主な特長は、環境的に安定した高気密性で基板への電気的接続を実現するプレスフィット技術を採用していることです。プレスフィット実装では、保持力が大きいため、はんだやねじによる接続より確実で、振動や衝撃に対する優れた耐性を発揮します。 プレスフィット実装を利用すれば、基板に熱負荷がかかるはんだ付けが不要になります。このねじ端子電力素子は、シンプルなプレスフィット工具を使用して生産工程で簡単に組み込むことができます。プレスフィット接続を採用しているため、信頼性とコスト効果の高い使い方が可能になります。. 特長と利点:. 最大約300 Aまで基板に供給可能 プレスフィット技術により、信頼性が高く、気密性の高い、基板への確実な接続を実現 振動と衝撃に対する耐性を備えた頑丈な構造 はんだ付けは不要 シンプルな工具だけが必要 生産工程に簡単に統合. 用途. このねじ端子電力素子を使用すれば、さまざまな産業において基板に高電流の伝送や給電を行うための、信頼性とコスト効果の高いソリューションが実現します。こうした産業には、風力発電、ソーラー発電、医療、産業、農業、自動車などがあります。主な用途には、電源、電力コンバータ、緊急時の電源や給電システムをはじめとするバッテリシステム、DC-ACコンバータなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
769 税込846
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フェルール、スリーブ長: 12 mm、長さ: 22 mm、色:赤
仕様●ピン径:4.6mm●エントリ数:1●色:赤●ピン長さ:12mm●絶縁:絶縁●全長:22mm●コード番号:186-0171 アズワン品番65-7713-94
1袋(100個)
8,198 税込9,018
欠品中