基板用コネクタ :「2ピン コネクタ」の検索結果

関連キーワード
1,342件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AMP製ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクターをプラグ・キャップ・ピン・ソケットを極数でSETしました。 2P、3P、4P、6P、9P、12Pの6種類を用意しています。
材質プラグ、キャップ:UL94V-0.6/6ナイロンまたはUL94V-2.6/6ナイロン自然色、ピン:憐青銅 形状ストレート 種類角型 定格電圧(V)AC/DC600 定格電流(A)9.5(MAX) 適合電線(mm2)0.3~0.89 結合方式ワンタッチ 適合電線範囲 AWG(#)22~18 結線方法圧接
1袋(1セット)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。2pin、コンタクトピン別売。
極数2 適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC 幅(mm)5.28 高さ(mm)2.5 ピッチ(mm)2.54 奥行(mm)14 温度範囲(℃)-40~105 定格電流(A)3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
319 税込351
当日出荷

1個
209 税込230
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 6.7mmジェンダー = メスシリーズ = STANDARD .093"併用可能製品 = 2.36 mm径標準0.093インチピン及びソケットレセプタクルボディ向き = ストレート長さ = 14.3mm深さ = 29.9mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 3191UL (E29179)、CSA (LR19980)、EAMCL. 圧着については、品番< 670-0242&#x27;) 670-0242/及びその製品シリーズを参照。圧着工具については、品番< 501-045&#x27;) 501-045/を参照. Molex標準0.093インチピン及びソケットレセプタクルハウジング(2.36 mm径) - 3191シリーズ. 業界標準である2.36 mm径0.093インチのオスピン及びメスソケット端子に対応する3191シリーズの6.71 mmピッチレセプタクルハウジングです。 これらの2.36 mmピン及びソケットレセプタクルハウジングは94V-2ナイロンで構成されており(品番< 821-5645&#x27;) 821-5645/及び< 797-9045&#x27;) 797-9045/は94V-0)、ポジティブロック及び完全絶縁端子が搭載されています。また、極性化することで確実なかん合を実現します。 また、品番< 670-0163&#x27;) 670-0163/には標準取り付け金具が、品番< 670-0172&#x27;) 670-0172/にはプルタブが付属します。 業界標準のこれら3191シリーズ2.36 mm径0.093インチピン及びソケットレセプタクルハウジングは、消費者向け機器(冷蔵庫、電子レンジ)及びデータ通信用途(デスクトップコンピュータ、マザーボード、HDD)などの中程度の電力用途に適しています。 かん合コネクタについては、3191シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットプラグハウジング(代表品番< 236-3117&#x27;) 236-3117 、及び5219シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットヘッダ(代表品番< 670-0282&#x27;) 670-0282 を参照してください。 0.093インチ圧着端子については、代表品番< 670-0242&#x27;) 670-0242/を参照 圧着工具については、品番< 501-045&#x27;) 501-045/を参照 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
359 税込395
当日出荷

1個
349 税込384
欠品中

1袋(10個)ほか
81 税込89
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

RENOGY JAPANMC4コネクター
エコ商品
RENOGY MC4ケーブルコネクターは、ソーラーパネルとチャージコントローラー間のケーブルを延長するために使用します。精密性が高く極端な天候条件にも対応し、永久的に使用可能です。。本製品には高品質材料が使用されており、他の類似製品より重く頑丈な作りになっています。2SQ/3.5SQ兼用サイズです。
用途紫外線に強い硬質プラスチックを使用しています。 オスコネクター/メスコネクター各5個入りのお買い得なセットです。 防水防塵、保護レベルIP67、耐紫外線、耐火性も優れています。 ワンタッチで何度でも取り外し可能です。 付属品銀メッキ銅ピン2本 温度範囲(℃)-40~+90 定格電流(A)30 材質(絶縁体)PA/PC 保護等級IP67 セット数5セット(オス・メス各5個) 接触抵抗(mΩ)< 0.5 保証期間1年間 接点材質銀メッキ銅 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)1000DC ケーブルサイズ(SQ)2、3.5
1袋
1,298 税込1,428
翌日出荷

2.54mm(0.1inch)ピッチ間隔のピンヘッダ2ピンです。【2180ABA】等のジャンパソケットを使用してスイッチ代わりにも使用できます。
仕様●パッケージ:PCPC1●コネクタの形態:ストレート●列数:1列●ピン数:2ピン●ピッチ:2.54mm●定格電圧:AC500V●定格電流:3.0A●端子部処理:金メッキ●使用温度範囲:-55℃~+105℃●入数:1個 アズワン品番67-0457-16
1個
28 税込31
5日以内出荷

1袋(10個)ほか
特価
62 税込68
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (629種類の商品があります)

仕様●ピン数:2極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:3.96mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:VH●正式型番:-●ピン数:2極 アズワン品番68-2055-67
1個
69 税込76
5日以内出荷

共立電子産業QIコネクタ 2列
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。10ピン(5pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。
極数5ピン×2列(10ピン) 適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC 幅(mm)12.7 高さ(mm)2.5 ピッチ(mm)2.54 奥行(mm)14 温度範囲(℃)-40~105 定格電流(A)3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
1,098 税込1,208
当日出荷

2.0mmピッチのミニQIコネクタ/QIIコネクタ用コンタクトピンです。適合電線はAWG26~28。
材質リン青銅 定格電圧(V)250 定格電流(A)1 適合コネクタQI2mm/QII2mmコネクタシリーズ(2mmピッチ用) 適合電線範囲 AWG(#)26~28
1パック(100本)
369 税込406
当日出荷

共立電子産業QIコネクタ 2列
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。6ピン(3pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。
極数3ピン×2列(6ピン) 適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC 幅(mm)7.62 高さ(mm)2.5 ピッチ(mm)2.54 奥行(mm)14 温度範囲(℃)-40~105 定格電流(A)3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
999 税込1,099
当日出荷

共立電子産業QIコネクタ 2列
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。4ピン(2pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。
極数2ピン×2列(4ピン) 適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-P 幅(mm)5.08 高さ(mm)2.5 ピッチ(mm)2.54 奥行(mm)14 温度範囲(℃)-40~105 定格電流(A)3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
789 税込868
当日出荷

共立電子産業QIコネクタ 2列
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。8ピン(4pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。
極数4ピン×2列(8ピン) 適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC 幅(mm)10.12 高さ(mm)2.5 ピッチ(mm)2.54 奥行(mm)14 温度範囲(℃)-40~105 定格電流(A)3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
999 税込1,099
当日出荷

1個
19,490 税込21,439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シリーズSMS RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート 併用可能製品クイックかん合基板コネクタ
1袋(5個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。2ピン×1列、コンタクトピン別売。
極数2 適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU 幅(mm)4 高さ(mm)2 ピッチ(mm)2 奥行(mm)7.2 定格電圧(V)250 定格電流(A)1 耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
179 税込197
当日出荷

このソケットハウジングは、片面に誤挿入防止用のキィが有り、相手側のロック付きピンヘッダのキィ溝に合致します。(尚、10極の場合はキィ無しタイプもあります。) 2.54mmピッチ
使用温度範囲(℃)-55to+85 定格電流(A)3 コネクタ形状ソケットハウジング 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)10 コンタクトピッチ(mm)2.54
1個
60 税込66
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様●定格電圧:250V●ピッチ:6.30mm●コネクタの形態:プラグ●ピン数:2ピン●使用温度範囲:-40℃~+105℃●色:白●入数:1個 アズワン品番67-0400-32
1個
65 税込72
5日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Murata Power SolutionsMurata Power Solutions コネクタハウジング
エコ商品
仕様コンタクト数:6●行数:1●オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●シリーズ:DMS●併用可能製品:12ピンDMSシリーズ●ボディ向き:ストレート●長さ:15.7mm●幅:12.7mm●深さ:4.8mm●ハウジング材質:ナイロン●12ピンDMSシリーズパネルメータ用のアクセサリ. DMSシリーズの12ピンパネルメータ用のアクセサリ. 6ポジションコネクタハウジングと圧着端子 4320-01069-0 ( ; 903-3567 903-3567 ) 6ポジションコネクタハウジングと4400-01032-0 ( ; 903-3545 903-3545 )圧着端子により、すべてのパネル取り付け12ピンDMSシリーズメータに入力 / 出力を確実に固定できます。 これらのコネクタは小規模なプロトタイプ用途での使用に最適です。 各メータには、 2個のコネクタハウジングと12個の端子が必要です。. 6ポジションSIPソケット 4320-01074-0 ( ; 903-3554 903-3554 ) 6ポジションSIPソケットは、基板に12ピンDMSシリーズパネルメータを取り付けるための簡単で低コスト、低プロファイルのソリューションを実現します。 これらのソケットは機械的に優れた保持力を発揮し、メータを所定の位置に固定するために必要なすべての機械的な力を供給できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
7日以内出荷

RS PRORS PRO DINコネクタ
エコ商品
仕様RS Pro 6 ピンミニ DIN オス -5 ピン DIN メスキーボードアダプタは、 PC の AT キーボードを PS2 ポートに変換するためのベージュのアダプタで、アダプタは PVC 製です。PC ではキーボードが一般的ではなくなったため、コネクタは PS2 ポートに交換されました。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity RITSコネクタ
1個ほか
699 税込769
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

USB Type-C用コネクタを2.54mmピッチに変換する基板。USB Type-Cコネクタの信号を2.54ピッチの端子に引き出してあります。引き出す信号は、USB2.0規格の4本(VBUS、GND、D+、D-)とCC1/CC2端子、GNDの計7本に限定して小型化しました。VBUS、GNDは、サンハヤト製ブレッドボードの電源ラインに合わせたパターンから引き出すことも可能です。CC1/CC2端子には、入出力方向の判別などに用いる抵抗(1608サイズ)も搭載できます。
仕様●寸法:24.13×18.42mm●材質:両面・ガラスエポキシ(FR-4)●板厚:1.6t●仕上処理:スルーホール、金フラッシュ、レジスト、Vカット処理2枚続き●コネクタ:USB Type-C(ソケット※メス型)※信号ラインはUSB2.0規格●付属品:USB Type-Cコネクタ実装済み(ピンヘッダは付属していません) アズワン品番67-0391-78
1袋
2,298 税込2,528
当日出荷

タイプ = 自動車用コネクタ。オス/メス = オス。定格電流 = 13A。シリーズ = DT。色 = 黒。ハウジング材質 = サーモプラスチック。コンタクト材質 = 銅合金℃。Deutsch DT シリーズプラグ. Deutsch DT プラグハウジングは、ケーブルとケーブルの接続用に設計されています。シールは、高い環境保護性を備えた堅牢なシールです。安全で汎用性と信頼性に優れた DT プラグコネクタハウジングは、自動車用途に最適な熱可塑樹脂製です。 DT プラグは 2 ~ 12 ピンのオプションが用意されているため、お好みに合わせて選ぶことはできません。Deutsch コンタクトのサイズは 16 で、それぞれ 13 A の連続容量を備えています。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。. 特長と利点. IP68 防水等級 14-20 awg (2.5-0.5 mm 2 ) 電線間接続 2/3/4/6/8/12 キャビティ構成 インライン、フランジ、または基板実装オプション ラッチを内蔵しています ウェッジロックは、コンタクトのアライメントと保持を確認します 動作温度: -55℃ → +125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
5日以内出荷

仕様●定格電圧:250V●ピッチ:5.03mm●コネクタの形態:リセプタクル●ピン数:2ピン●使用温度範囲:-40℃~+105℃●色:白●入数:1個 アズワン品番67-0400-33
1個
65 税込72
5日以内出荷

仕様終端1:4ピンオスM12, オス4極M12●終端1コンタク数:4●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:オス●終端2:4ピンメスM12 x 2, メス4極M12 x 2●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:4●終端2ポート数:2●終端2ジェンダー:メス●終端2サイズ:M12●M12 / M8アダプタ. これらのBradRアダプタは、さまざまなサイズ、極数、ジェンダーの組み合わせでご使用いただけます。. 次のものが使用可能です。. Nano-ChangeR M8 → Micro-ChangeR M12オス-メス3、4極 Micro-ChangeR M12 → Nano-ChangeR M8メス-オス3、4極 Ultra-LockR M12メス-オス5極
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex 多極コネクタ
エコ商品
仕様コンタクト数:9●ピッチ:6.7mm●行数:3●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●高さ:26.45mm●定格電流:8A●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ:STANDARD .093"●定格電圧:600 V●シリーズ番号:3191●UL (E29179)、CSA (LR19980)、EAMCL. Molex標準0.093インチピン及びソケットプラグハウジング(2.36 mm径) - 3191シリーズ. 業界標準である2.36 mm径0.093インチのオスピン及びメスソケット端子に対応する3191シリーズの6.71 mmピッチプラグハウジングです。 これらの2.36 mmピン及びソケットプラグハウジングは94V-2ナイロンで構成されており、ポジティブロック及び完全絶縁端子が搭載されています。また、極性化することで確実なかん合を実現します。 品番 ; 236-3173 236-3173 には成形済みの取り付け金具も付属します。 業界標準のこれら3191シリーズ2.36 mm径0.093インチピン及びソケットプラグハウジングは、消費者向け機器(冷蔵庫、電子レンジ)及びデータ通信用途(デスクトップコンピュータ、マザーボード、HDD)などの中程度の電力用途に適しています。 かん合コネクタについては、3191シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットレセプタクルハウジング(代表品番 ; 821-5641 821-5641 )を参照 0.093インチ圧着端子については、代表品番 ; 670-0242 670-0242 を参照 圧着工具については、品番 ; 501-045 501-045 を参照 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
299 税込329
7日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング オス PSIシリーズ
エコ商品
仕様ジェンダー = オスシリーズ = PSI併用 = PSIシリーズ圧着型コンタクトJST 4.00 mm PSIシリーズ圧着コネクタハウジング. 4.00 mm PSIシリーズケーブル取り付け圧着コネクタハウジングは、電線対基板及び電線対電線の用途に適しています。これらのPSIシリーズコネクタハウジングはロック機構を備えているので、確実なかん合接続が実現します。1列タイプはキー付きノッチを備えているので、ミスアライメントや誤かん合を防止します。また、キーの種類に応じて色分けされています。このPSI圧着ハウジングには、2つのタイプを用意しています。 品番PSIP-0xV-LE-Aはソケットハウジングで、PSIシリーズの基板ヘッダやPSIシリーズのケーブル取り付けピンハウジングとかん合 品番PSIR-0xV-LE-Aはピンハウジングで、PSIシリーズのケーブル取り付けソケットハウジングとかん合 PSIケーブル取り付けピンハウジングは取り付けタブも備えているので、パネル取り付けが可能. このPSIコネクタハウジングのコンタクトは別売り. 特長と利点. ロック機構で確実なかん合接続 キーと識別カラーリングで誤かん合を防止 指に優しい設計 ピンハウジングタイプには、パネル取り付けタブを装備 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
649 税込714
当日出荷

タイプ = コネクタアセンブリ。オス/メス = オス。行数 = 2。定格電流 = 13A。実装タイプ = プラグイン。シリーズ = DT。色 = 黒。結線方法 = 圧着。直径 = 1.5mm。高さ = 18.19mm。幅 = 40.56mm。ハウジング材質 = サーモプラスチックmm。動作温度 Min = -55℃。Deutsch DT シリーズプラグ. Deutsch DT プラグハウジングは、ケーブルとケーブルの接続用に設計されています。シールは、高い環境保護性を備えた堅牢なシールです。安全で汎用性と信頼性に優れた DT プラグコネクタハウジングは、自動車用途に最適な熱可塑樹脂製です。 DT プラグは 2 ~ 12 ピンのオプションが用意されているため、お好みに合わせて選ぶことはできません。Deutsch コンタクトのサイズは 16 で、それぞれ 13 A の連続容量を備えています。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。. 特長と利点. IP68 防水等級 14-20 awg (2.5-0.5 mm 2 ) 電線間接続 2/3/4/6/8/12 キャビティ構成 インライン、フランジ、または基板実装オプション ラッチを内蔵しています ウェッジロックは、コンタクトのアライメントと保持を確認します 動作温度: -55℃ → +125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
5日以内出荷

高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。3ピン×1列、コンタクトピン別売。
極数3 適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU 幅(mm)6 高さ(mm)2 ピッチ(mm)2 奥行(mm)7.2 定格電圧(V)250 定格電流(A)1 耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
289 税込318
当日出荷

仕様シリーズ:REDCUBE●ピン数:2●定格電流:50A●端子タイプ:SMT●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●ターミナルタイプ:ねじ止め端子●ボディ向き:ライトアングル●Wurth REDCUBE SMT基板電源端子. 高密度のREDCUBE SMT電源端子は省スペース設計で、内部ねじを備えているので、高電流ワイヤをボードに接続できます。この端子の接続表面積は広いので、接触抵抗が低くなり、機械的保持力は高くなります。これらのREDCUBE SMT端子はコンパクト設計で、危険な発熱を発生せずに基板上のパッキング密度を高めることができます。処理時間を節約するため、この端子は完全に自動化されたピックアンドプレースとリフローはんだ付けを対象として設計されています。これらのSMT電源端子には、基板上での保持力を高めるはんだ付けペグが付属しています(品番7466310x及び7466313x)。. 特長と利点. 省スペース設計 50 Aの高電流容量 発熱量が低い パッキング密度が高い 自動ピックアンドプレースとリフローはんだ付けに最適 基板の保持力を高めるはんだ付けペグを用意
1個ほか
569 税込626
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。2ピン×2列(4ピン)、コンタクトピン別売。
極数4 適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU 幅(mm)4.4 高さ(mm)4 ピッチ(mm)2 奥行(mm)7.2 定格電圧(V)250 定格電流(A)1
1パック(20個)
388 税込427
当日出荷

1個
89 税込98
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。5ピン×1列、コンタクトピン別売。
極数5 適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU 幅(mm)10 高さ(mm)2 ピッチ(mm)2 奥行(mm)7.2 定格電圧(V)250 定格電流(A)1 耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
459 税込505
10日以内出荷

1個ほか
279 税込307
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個ほか
1,460 税込1,606
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。3ピン×2列(6ピン)、コンタクトピン別売。
極数6 適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU 幅(mm)6.4 高さ(mm)4 ピッチ(mm)2 奥行(mm)7.2 定格電圧(V)250 定格電流(A)1
1パック(20個)
569 税込626
当日出荷

高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。6ピン×1列、コンタクトピン別売。
極数6 適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU 幅(mm)12 高さ(mm)2 ピッチ(mm)2 奥行(mm)7.2 定格電圧(V)250 定格電流(A)1 耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
569 税込626
当日出荷