4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誤操作を防止するセーフティロック機構付 フィンガープロテクト付のスイッチ部を標準装備 圧着端子は開形(フォーク形)、閉形(丸形)どちらでも取りつけ可能
耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min. 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 耐衝撃(耐久)1000m/s2 使用周囲湿度35~85%RH 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内) 耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内) 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ストローク(mm)最小直接開路動作ストローク:11 保護構造IP65(パネル前面から) 耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min. 端子の種類ねじ締め端子 (M3.5) 保存温度(℃)-40~70 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結、結露のないこと) 取付穴径(Φmm)22/25 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値) 耐衝撃(耐久)1000m/s2 使用周囲湿度35~85%RH 安全規格UL、cUL(File No.E41515)/TUV(EN60947-5-1)(低電圧指令)/CCC(GB14048.5) 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内) 耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内) 機械的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回) 電気的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回) 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 定格電流(mA)8 汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N)最小直接開路動作力:45 操作部色赤(EMO/EMSの印刷無、矢印は赤の刻印) 耐電圧(V/min)同極端子間、各端子とアース間:AC2500 50/60Hz 動作機能ターンリセット 衝撃(誤動作)(m/s2)最大250(接点開離1ms以内) 衝撃(耐久)(m/s2)1000 許容操作頻度(回/min)機械的:30(セット・リセットで1回)、電気的:30(セット・リセットで1回) 使用周囲湿度(%RH)35~85 振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(接点開離1ms以内) 胴体形状丸胴形(Φ22/リング使用時Φ25mm)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様形A22EのEMO表示付タイプとともに使えば、SEMI-S2/SEMATECHAPPLICATION GUIDE FOR SEMIS2対応可能。 種類EMO用ガードリング(黄色)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

仕様形A22EのEMS表示付タイプとともに使えば、SEMI-S2/SEMATECHAPPLICATION GUIDEFOR SEMIS2対応可能。 種類EMS用ガードリング(白色)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷