セーフティコントローラ :「安全用」の検索結果
特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
簡単なプログラミングで安全制御を実現。スタンドアロンの安全コントローラ。G9SPシリーズは安全入出力点数の異なる3種類をご用意。標準制御用として4種類の拡張I/Oユニットを2台まで増設可能。イーサネット、シリアル通信で安全システムのモニタリングが可能。非接触式ドアスイッチやマットスイッチ等の多彩な入力機器が接続可能。設計、検証、部品化、再利用が可能なプログラミングツール(コンフィグレータ)をご用意。ISO13849-1(PLe)、IEC61508(SIL3)認証取得品
省配線を実現する安全分散ターミナル商品群。I/O種類と点数に応じて4形式をラインナップ。ネットワーク経由で標準コントローラからも安全システムのモニタリング可能。EN954-1(Cat.4)、ISO13849-1(PLe)およびIEC61508 SIL3認証取得品。形DST1-XD0808SL-1はロジック演算機能も搭載し、安全の部分停止アプリの高速処理を実現。
仕様過電圧カテゴリⅡ
質量(g)420以下
保護構造IP20
保存温度(℃)-40~+70
使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲湿度10~95%(結露なきこと)
耐ノイズIEC61131-2準拠
耐衝撃(m/s2)150:11ms
耐振動(Hz)10~57:0.35mm、57~150:50m/s2
小型になり、シリーズも充実。幅45mmで、3極、5極、3極+オフディレー2極、2ハンドコントローラを品揃え。また、幅17.5mmの3極、オフディレー3極の増設ユニットも品揃え。増設ユニットは、ワンタッチで接続。オフディレータイプは、15段階で時間可変。EN ISO13849-1(Cat.4/PLe)認証取得。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ可。
シリーズG9SA
保護構造IP20
耐電圧インパルス耐電圧IEC/EN60947-5-1)入出力間:6kV、出力異極間:6kV(13-14/23-24と33-34/43-44(37-38/47-48)間/4kV(13-14と23-24間、33-34と43-44(37-38と47-48)間
定格絶縁電圧(V)250AC
入力入力電流:5mA以上ON電圧:DC11V以上OFF電圧:DC5V以下OFF電流:1mA以下最大配線長:100m以下リセット入力時間:250ms以上
電源電圧(V)DC24
応答時間15ms以下(ON→OFF)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結および結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)100以下
耐衝撃(耐久)300m/s2
耐衝撃(誤動作)100m/s2
機械的耐久性500万回以上
電気的耐久性5万回以上
動作時間(ms)100以下(OFF→ON)
汚染度(使用環境)2
許容電圧変動電源電圧の-15%~+10%
補助出力PNPトランジスタ出力、負荷電流:DC100mA以下
耐振動10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.7mm)
負荷容量DC24V 4mA(最小適用)
耐電圧(V/min)入出力間:DC2200V出力異極間:AC1500V
使用周囲湿度(%RH)25~85
論理接続機能により、入出力の拡張がフレキシブルに。部分制御と全体制御の構築が可能。半導体出力の採用(増設ユニットを除く)。詳細なLED表示により故障診断が可能。IEC/EN61508(SIL3)、EN954-1(Cat.4)およびISO13849-1(PLe)、認証取得。UL、CSA認証取得。2つの特長を追加した新タイプがシリーズ化。最大150秒のオフディレー時間が設定可能(オフディレー出力もCat.4対応)。2点の論理接続入力
使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、 氷結および結露しないこと)
耐衝撃(耐久)300m/s2
漏れ電流(mA)(OFF時)0.1mA以下(安全出力、 補助出力)
許容電圧変動範囲:電源電圧の-15% ~10%
補助出力PNPトランジスタ出力
負荷電流(A)0.1以下
衝撃(誤動作)(m/s2)100
衝撃(耐久)(m/s2)300
使用周囲湿度(%RH)25~85
耐振動(Hz)10~55~10片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
超薄型セーフティ・リレーユニット。幅17.5mmで、2極、3極を品揃え。また、幅22.5mmで3極も品揃え。欧州EN規格、TUV認証取得。DINレール取りつけ可。
保護構造IP20
応答時間10ms以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)100
耐衝撃(耐久)1002
使用周囲湿度35~85%RH
機械的耐久性500万回以上(開閉ひん度7200回/h)
電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)
耐電圧(V/min)出力異極間、入力と出力間、電源と出力間:AC2500 50/60Hz
締め付け強度(N・m)(端子)0.5
耐振動(Hz)10~55~10 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
仕様●ユニットバージョン:Ver.2.0
保護構造IP20
消費電流(A)通信電源DC24V/0.015・内部回路電源DC24V/0.230・I/O電源DC24V/0.040(入力用)/0.120(出力用)
取付け方法DINレール(IEC60715/TH35-7.5/TH35-15)
耐衝撃(m/s2)150/11ms
耐振動10~57Hz/0.35mm/57~150Hz、50m/s2
定格電圧(V)DC24
保護構造端子台部:IP20、製品本体:IP40
消費電力(W)4以下
入力電圧(V)停止検知入力(Z1-Z2間/Z3-Z4間)AC480以下(120Hz以下)
機能停止検知ユニット
出力構成安全出力なし/安全停止検知出力3出力/補助出力2出力
耐振動10~55~10Hz/片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
許容電圧(V)変動範囲:電源電圧の-15%~10%
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)300
質量(g)約240
電圧(V)ON時残留電圧:3.0以下(安全出力、 補助出力、 外部表示灯出力リセット入力時間(リセット押下時間):100ms以上
絶縁抵抗(MΩ)論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括、全端子一括⇔DINレール間:20以上 DC100Vメガ
使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結および結露しないこと)
耐衝撃(耐久)300m/s2
使用周囲湿度25~85%RH
配線長(安全入力および論理接続入力の)最大100m以下(外部接続インピーダンス:100Ω以下かつ10nF以下)
漏れ電流(mA)OFF時:0.1以下(安全出力、 補助出力)、1以下(外部表示灯出力)
耐電圧(V/min)論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括、全端子一括⇔DINレール間:AC500 .
締め付け強度(N・m)(端子)0.5
耐振動(Hz)10~55~10 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
最大設定時間(秒)オフディレー時間:15
モード切替(ms)モード切替入力の切替許容時間:450以下動作モード切替応答時間:50以下
保護構造IP40(パネル表面部)
消費電力(W)約10VA/2.1(AC240V時)
時間仕様0.05秒~300時間
耐電圧AC2000V、50/60Hz 1min(充電金属部と非充電金属部間)・AC2000V、50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間)・AC2000V、50/60Hz 1min(異極接点間)・AC1000V、50/60Hz 1min(非連続接点間)
動作方式限時動作
出力方式接点出力(リレー2c)
電源電圧(V)AC100~240/DC100~125
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
ピンタイプ8ピン
取付け方法埋込取付/表面取付
復帰方式限時復帰・自己復帰
復帰電圧電源電圧の10%以下
インパルス電圧(V)5k(電源端子間)(ただし、AC24~48/DC12~48Vタイプは1kV・5kV(導電部端子と露出した非充電金属部間)ただし、AC24~48/DC12~48Vタイプは1.5kV)
動作モードフリッカオフスタート
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃(誤動作)(m/s2)98 6方向各3回
衝撃(耐久)(m/s2)980 6方向各3回
許容電圧(V)変動範囲:電源電圧の85~110%(DC12は90~110%)
振動(誤動作)Hz10~55(片振幅0.5mm 3方向 各10min)
静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊)
振動(耐久)Hz10~55(片振幅0.75mm 3方向 各2h)
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御盤(ユニット品)
- 温度調節器(デジタル調節計)
- PLC(プログラマブルコントローラ)
- リレー
- セーフティコントローラ
- タイマ/タイムスイッチ
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。