2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護構造IP20 耐電圧インパルス耐電圧IEC/EN60947-5-1)入出力間:6kV、出力異極間:6kV(13-14/23-24と33-34/43-44(37-38/47-48)間/4kV(13-14と23-24間、33-34と43-44(37-38と47-48)間 定格絶縁電圧(V)250AC 入力入力電流:5mA以上ON電圧:DC11V以上OFF電圧:DC5V以下OFF電流:1mA以下最大配線長:100m以下リセット入力時間:250ms以上 電源電圧(V)DC24 応答時間15ms以下(ON→OFF) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結および結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下 耐衝撃(耐久)300m/s2 耐衝撃(誤動作)100m/s2 機械的耐久性500万回以上 電気的耐久性5万回以上 動作時間(ms)100以下(OFF→ON) 汚染度(使用環境)2 許容電圧変動電源電圧の-15%~+10% 補助出力PNPトランジスタ出力、負荷電流:DC100mA以下 耐振動10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.7mm) 負荷容量DC24V 4mA(最小適用) 耐電圧(V/min)入出力間:DC2200V出力異極間:AC1500V 使用周囲湿度(%RH)25~85
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

omron(オムロン)システム機器
RoHS
保護構造IP40(パネル表面部) 消費電力(W)約10VA/2.1(AC240V時) 時間仕様0.05秒~300時間 耐電圧AC2000V、50/60Hz 1min(充電金属部と非充電金属部間)・AC2000V、50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間)・AC2000V、50/60Hz 1min(異極接点間)・AC1000V、50/60Hz 1min(非連続接点間) 動作方式限時動作 出力方式接点出力(リレー2c) 電源電圧(V)AC100~240/DC100~125 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) ピンタイプ8ピン 取付け方法埋込取付/表面取付 復帰方式限時復帰・自己復帰 復帰電圧電源電圧の10%以下 インパルス電圧(V)5k(電源端子間)(ただし、AC24~48/DC12~48Vタイプは1kV・5kV(導電部端子と露出した非充電金属部間)ただし、AC24~48/DC12~48Vタイプは1.5kV) 動作モードフリッカオフスタート RoHS指令(10物質対応)対応 衝撃(誤動作)(m/s2)98 6方向各3回 衝撃(耐久)(m/s2)980 6方向各3回 許容電圧(V)変動範囲:電源電圧の85~110%(DC12は90~110%) 振動(誤動作)Hz10~55(片振幅0.5mm 3方向 各10min) 静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊) 振動(耐久)Hz10~55(片振幅0.75mm 3方向 各2h)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります