セーフティコントローラ :「漏れ電流」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
論理接続機能により、入出力の拡張がフレキシブルに。部分制御と全体制御の構築が可能。半導体出力の採用(増設ユニットを除く)。詳細なLED表示により故障診断が可能。IEC/EN61508(SIL3)、EN954-1(Cat.4)およびISO13849-1(PLe)、認証取得。UL、CSA認証取得。2つの特長を追加した新タイプがシリーズ化。最大150秒のオフディレー時間が設定可能(オフディレー出力もCat.4対応)。2点の論理接続入力
使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、 氷結および結露しないこと) 耐衝撃(耐久)300m/s2 漏れ電流(mA)(OFF時)0.1mA以下(安全出力、 補助出力) 許容電圧変動範囲:電源電圧の-15% ~10% 補助出力PNPトランジスタ出力 負荷電流(A)0.1以下 衝撃(誤動作)(m/s2)100 衝撃(耐久)(m/s2)300 使用周囲湿度(%RH)25~85 耐振動(Hz)10~55~10片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

質量(g)約240 電圧(V)ON時残留電圧:3.0以下(安全出力、 補助出力、 外部表示灯出力リセット入力時間(リセット押下時間):100ms以上 絶縁抵抗(MΩ)論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括、全端子一括⇔DINレール間:20以上 DC100Vメガ 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結および結露しないこと) 耐衝撃(耐久)300m/s2 使用周囲湿度25~85%RH 配線長(安全入力および論理接続入力の)最大100m以下(外部接続インピーダンス:100Ω以下かつ10nF以下) 漏れ電流(mA)OFF時:0.1以下(安全出力、 補助出力)、1以下(外部表示灯出力) 耐電圧(V/min)論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括、全端子一括⇔DINレール間:AC500 . 締め付け強度(N・m)(端子)0.5 耐振動(Hz)10~55~10 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) 最大設定時間(秒)オフディレー時間:15 モード切替(ms)モード切替入力の切替許容時間:450以下動作モード切替応答時間:50以下
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります