1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
omron(オムロン)システム機器
RoHS
保護構造IP40(パネル表面部) 消費電力(W)約10VA/2.1(AC240V時) 時間仕様0.05秒~300時間 耐電圧AC2000V、50/60Hz 1min(充電金属部と非充電金属部間)・AC2000V、50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間)・AC2000V、50/60Hz 1min(異極接点間)・AC1000V、50/60Hz 1min(非連続接点間) 動作方式限時動作 出力方式接点出力(リレー2c) 電源電圧(V)AC100~240/DC100~125 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) ピンタイプ8ピン 取付け方法埋込取付/表面取付 復帰方式限時復帰・自己復帰 復帰電圧電源電圧の10%以下 インパルス電圧(V)5k(電源端子間)(ただし、AC24~48/DC12~48Vタイプは1kV・5kV(導電部端子と露出した非充電金属部間)ただし、AC24~48/DC12~48Vタイプは1.5kV) 動作モードフリッカオフスタート RoHS指令(10物質対応)対応 衝撃(誤動作)(m/s2)98 6方向各3回 衝撃(耐久)(m/s2)980 6方向各3回 許容電圧(V)変動範囲:電源電圧の85~110%(DC12は90~110%) 振動(誤動作)Hz10~55(片振幅0.5mm 3方向 各10min) 静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊) 振動(耐久)Hz10~55(片振幅0.75mm 3方向 各2h)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング