2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用Ethernetから、安全システムのモニタリングが可能。パソコンから安全システムのリモート操作が可能。Ethernetに対応する他社PLCからも安全システムをモニタリング。UDPパケットによるメッセージに対応。
仕様過電圧カテゴリⅡ 質量(g)220以下 保護構造IP20 保存温度(℃)-40~+70 使用周囲温度(℃)-10~+55 使用周囲湿度10~95%(結露なきこと) 耐ノイズIEC61131-2準拠 耐衝撃性150m/s2:11ms 耐振動10~57Hz:0.35mm、57~150Hz:50m/s2
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

省配線を実現する安全分散ターミナル商品群。I/O種類と点数に応じて4形式をラインナップ。ネットワーク経由で標準コントローラからも安全システムのモニタリング可能。EN954-1(Cat.4)、ISO13849-1(PLe)およびIEC61508 SIL3認証取得品。形DST1-XD0808SL-1はロジック演算機能も搭載し、安全の部分停止アプリの高速処理を実現。
仕様過電圧カテゴリⅡ 質量(g)420以下 保護構造IP20 保存温度(℃)-40~+70 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと) 使用周囲湿度10~95%(結露なきこと) 耐ノイズIEC61131-2準拠 耐衝撃(m/s2)150:11ms 耐振動(Hz)10~57:0.35mm、57~150:50m/s2
1個
89,980 税込98,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング