セーフティスイッチ :「安全スイッチ」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数3 取付方式ボックス形 構成3NO IP等級IP65 仕様【南京錠受け】あり 定格電圧(V)690ac 各種認証【危険区域】ATEX 範囲安全スイッチ ハンドル色 ノッチ角度(°)90 インパルス電圧(V)【定格雷】6000ac 動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り) 耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30 最大開閉頻度(回/分)50 ターミナルタイプねじ
1個
18,440 税込20,284
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様●【南京錠受け】あり●過電圧区分(材質グループ)/汚損度:III/3 取付方式ボックス形 極数3+N 定格電圧(V)690ac ノッチ角度(°)90 補助接点なし 構成3NO ハンドル色 インパルス電圧(V)【定格雷】6000ac 動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り) 耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30 最大開閉頻度(回/分)50 IP等級IP65
1個
22,040 税込24,244
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『検出・センサ』には他にこんなカテゴリがあります