セーフティスイッチ :「ヒューズ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライン精機安全スイッチ
単体でPLdに対応 / 二重化して相互監視。セーフティリレーユニット1台に対して、複数接続可能
質量(g)送信ユニット:80、受信ユニット:230 外形寸法(mm)送信ユニット:92×25×17、受信ユニット:92×25×24.5 保護構造IP68 適合規格ISO13849-1、ISO14119、IE60204-1、IE61508-1、IE61508-2、IE62061、IE60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、S22.2No.60947-1、S22.2No.60947-5-2、E、RoHS 電源電圧(V)D24(-15%/+10%) 使用環境温度(℃)-25~+60 ヒューズ容量(A)2 感知距離(mm)12(定格)、スイッチON (保証値):10、スイッチOFF (保証値):15、ヒステリシス:2 MTTF(時間)>100年
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ライン精機安全スイッチ
単体でPLcに対応 / 二重化。小型タイプで取り付けやすい
仕様セーフティリレーユニット併用不可 質量(g)送信ユニット:25、受信ユニット:175 タイプ4/Low 外形寸法(mm)送信ユニット:70×12×16、受信ユニット:70×16×16 保護構造IP68 出力N.O.接点×2(48V/250(抵抗負荷、誘導負荷)、D30V/250(誘導負荷)、D5V/10in.) 適合規格ISO13849-1、ISO14119、IE60204-1、IE61508-1、IE61508-2、IE62061、IE60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、S22.2No.60947-1、S22.2No.60947-5-2、E、RoHS 電源電圧D24V(-15%/+10%) 接点構成SS3-P接点構成 消費電流(mA)60 材質(ハウジング)ポリアミド66(P66) 使用環境温度(℃)-25-+60 内蔵ヒューズ250m 補助出力無し 感知距離(mm)7(定格)、スイッチON(保証値):6、スイッチOFF(保証値):10、ヒステリシス:1 パフォーマンスレベル単体使用(1台及び2~25台直列接続):PL(安全コテゴリ1)、SIL2 MTTF(時間)>100年
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ライン精機安全スイッチ
単体でPLcに対応 / 二重化。小型タイプで取り付けやすい。堅牢なステンレスタイプ
仕様セーフティリレーユニット併用不可 質量(g)送信ユニット:70、受信ユニット:210 タイプ4/Low 外形寸法(mm)送信ユニット:70×12×16、受信ユニット:70×16×16 保護構造IP68 出力N.O.接点×2(48V/250(抵抗負荷、誘導負荷)、D30V/250(誘導負荷)、D5V/10in.) 適合規格ISO13849-1、ISO14119、IE60204-1、IE61508-1、IE61508-2、IE62061、IE60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、S22.2No.60947-1、S22.2No.60947-5-2、E、RoHS 電源電圧D24V(-15%/+10%) 接点構成SS3-O×接点構成 消費電流(mA)60 材質(ハウジング)SUS316L相当(ステンレス鋳鋼SS16) 使用環境温度(℃)-25-+60 内蔵ヒューズ250m 補助出力無し 感知距離(mm)7(定格)、スイッチON(保証値):6、スイッチOFF(保証値):10、ヒステリシス:1 パフォーマンスレベル単体使用(1台及び2~25台直列接続):PL(安全コテゴリ1)、SIL2 MTTF(時間)>100年
1台
20,900 税込22,990
5日以内出荷

幅23mmの省スペースタイプ。安全カテゴリ4の環境に適用可能。SS4シリーズを直列に25台まで接続可能(複数接続の場合でも、安全カテゴリ4までの環境に適用可能)。非常停止スイッチ、リミットスイッチの接点監視が可能。安全出力(N.O.)を3回路装備 (強制ガイド接点機構)
質量(g)約180 外形寸法(mm)100×23×114 保護構造IP20 出力N.O.出力 x 3 (AC250V 6A (抵抗負荷) / AC250V 5A (誘導負荷) / DC24V 5A (誘導負荷)) 適合規格ISO 13849-1、 IEC 60204-1、 IEC 61508-1、 IEC 61508-2、 IEC 62061、 IEC 61326-1、IEC 61326-3-1、 IEC 60068-2-1、 IEC 60068-2-2、 UL 60947-1、 UL 60947-5-1、CSA C22.2 No. 60947-1、 CSA C22.2 No. 60947-5-1、 CE、 RoHS 電源電圧AC / DC24V (-15%/+10%) 接点AgSnO2 入力入力チャンネル数:N.O.入力×2チャンネル 入力電流:166Aa×.各チャンネル 定格電源電圧DC5V 10mA 応答時間20ms以下 使用周囲温度(℃)-20-+60 消費電力(VA)5VA (AC) 2.5W (DC) 保護回路電子ヒューズ 定格電源電流5VDC 10mA 補助出力N.C.接点 x 1 (AC250V 5A (抵抗負荷) / AC250V 5A (誘導負荷) / DC24V 5A (誘導負荷)) パフォーマンスレベルPLe(安全カテゴリ4)、SIL3 MTTF(時間)>100年
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ライン精機安全スイッチ
単体でPLdに対応 / 二重化して相互監視。セーフティリレーユニット1台に対して、複数接続可能。堅牢なステンレスタイプ
質量(g)送信ユニット:190、受信ユニット:370 タイプ4/Low 外形寸法(mm)送信ユニット:92×29×18、受信ユニット:92×29×24 保護構造IP69K 適合規格ISO13849-1、ISO14119、IE60204-1、IE61508-1、IE61508-2、IE62061、IE60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、S22.2No.60947-1、S22.2No.60947-5-2、E、RoHS 電源電圧D24V(-15%/+10%) 材質(ハウジング)SUS316L相当(ステンレス鋳鋼SS16) 使用環境温度(℃)-25-+60 内蔵ヒューズ2 感知距離(mm)12(定格)、スイッチON(保証値):10、スイッチOFF(保証値):15、ヒステリシス:2 MTTF(時間)>100年
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『検出・センサ』には他にこんなカテゴリがあります