エア圧スイッチ RS PRO 687RS PRO5日以内出荷
空気作動スイッチ、2極素子、スルーパネル. 2個のSPDTマイクロスイッチが同時に作動する、モメンタリ動作又はラッチ動作の2極空気作動スイッチ素子 コンタクトの定格は15A 250 V ac / 30 V dcで、接続端子は250 (1/4インチ) スルーパネル取り付けは、9/16 UNFナット(付属)によって可能。又は、M3ねじ又はNo.6セルフタッピングねじに適した追加の3.2 mm取り付け穴を使用することで表面実装可能 動作温度範囲: -10 → +60℃ (チューブの長さによって異なります。データ表を参照してください)
仕様タイプ = ラッチ取り付けタイプ = パネル使用 = NO / NCメーカーシリーズ = 687RoHS指令(10物質対応)対応
エア圧スイッチ RS PRO 687RS PRO5日以内出荷
空気作動スイッチ、2極素子、スルーパネル. 2個のSPDTマイクロスイッチが同時に作動する、モメンタリ動作又はラッチ動作の2極空気作動スイッチ素子 コンタクトの定格は15A 250 V ac / 30 V dcで、接続端子は250 (1/4インチ) スルーパネル取り付けは、9/16 UNFナット(付属)によって可能。又は、M3ねじ又はNo.6セルフタッピングねじに適した追加の3.2 mm取り付け穴を使用することで表面実装可能 動作温度範囲: -10 → +60℃ (チューブの長さによって異なります。データ表を参照してください)
仕様タイプ = モメンタリ取り付けタイプ = パネル使用 = NO / NCリード線長さ = 250mmメーカーシリーズ = 687RoHS指令(10物質対応)対応
エリアファイバPanasonic(パナソニック)税込¥16,159¥14,690