セーフティスイッチ :「ヒューズ 抵抗」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イネーブルスイッチは、機械の予期しない動作に驚いた作業者が、無意識の操作で危険を回避するためのスイッチです。 機械の手動運転中に、突然の予期しない機械の動作に対して、驚いた作業者がイネーブルスイッチから手を離したり、または強く握り込んでしまっても、イネーブルスイッチが回路を遮断し、機械を停止します。 丸形操作部タイプで取付が容易なΦ16穴取付 小形のティーチングペンダントに最適な2接点3ポジションスイッチ。
仕様端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内、操作部強度:250N以上(ボタン全面押し) 種別ゴムカバー付 質量(g)約9 保護構造IP65(IEC 60529) 適合規格IEC/EN60947-5-8(TUV認証)、IEC/EN60947-5-1、JISC8201-5-1、UL508(ULレコグニション認証)、CSAC22.2No.14(c-ULレコグニション認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、用途規格:ISO12100、IEC60204-1/EN60204-1、ISO11161/prEN11161、ISO10218/EN775、ANSI/RIAR15.06、ANSIB11.19、ISO13849-1/ENISO13849-1 接点構成3ポジションスイッチ:2 端子形状はんだづけ端子 定格絶縁電圧(V)125 適合電線(mm2)0.5以下(1本) 相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅1.5mm 保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):0.5・0.3(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):1・0.7A(DC30V) 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 機械的耐久性ポジション1⇒2⇒1:100万回以上、ポジション1⇒2⇒3⇒1:10万回以上 電気的耐久性10万回以上 条件付短絡電流50A(125V)[短絡保護装置として125V/10A速断形ヒューズを使用] 定格インパルス耐電圧(kV)1.5 汚染度(使用環境)2(パネル内部/端子側)、3(パネル外部/操作部側) 定格通電電流(A)3 開閉頻度(回/時)1200 推奨締付トルク範囲(N・m)0.29~0.49(ロックナット) 推奨締付トルク(N・m)0.29~0.49(ロックナット) 端子強度(N)20以上 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイプ標準タイプ 保護構造IP67(IEC60529) 適合規格ISO14119、IEC60947-5-1、EN60947-5-1(TUV認証)、GS-ET-19(TUV認証)、UL508(ULリスティング認証)、CSAC22.2No.14(c-ULリスティング認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KSCIEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1 定格電圧(V)表示灯:DC24 定格絶縁電圧(V)300(ドアモニタ回路)、150(ロックモニタ回路)、30(LED、ソレノイド-アース間) 表示灯の有り無し有(緑) 動作力直接開路:60N以上 絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電部:100以上(DC500Vメガにて)、異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) ケーブルUL2464 No.22AWG(12芯、0.3mm2相当/芯) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm 保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:500以上(GS-ET-19) 定格使用電流(A)[メイン、ロックモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2・1(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2・1(DC30V)、0.4・0.22(DC125V)、[ドアモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2.5・1.5(AC125V)、1.5・0.75(AC250V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2.5・2.3(DC30V)、1.1・0.55(DC125V)、0.55・0.27(DC250V) 耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm 機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19) 電気的耐久性10万回以上(AC-12250V・6A)、100万回以上(AC/DC24V・100mA)(操作頻度900回/時) 感電保護クラスClass II(IEC61140) 条件付短絡電流50A(250V)[短絡保護装置として250V・10A速断形ヒューズを使用] 定格インパルス耐電圧(kV)メイン、ロックモニタ回路:1.5/ドアモニタ回路:2.5/LED、ソレノイド-アース間:0.5 ケーブル外径(Φmm)7.6 汚染度(使用環境)3 定格通電電流(A)[使用周囲温度-25℃以上35℃未満]2.5(2回路まで)・1.0(3回路以上)、[使用周囲温度35℃以上50℃以下]1.0(1回路)・0.5(2回路以上) 色(本体) 最大操作頻度900回/時 定格使用電圧(V)30/125/250 動作ストローク(mm)直接開路:8以上 ソレノイド 手動ロック解除KEY 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

端子形状はんだづけ端子 定格絶縁電圧(V)250 適合電線(mm2)0.5以下(1本) 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 定格通電電流(A)3 端子強度(N)20以上
1個ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

接点構成3ポジションスイッチ:2 仕様端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内、操作部強度:500N以上(ボタン全面押し) 適合規格IEC/EN60947-5-8(TUV認証)、IEC/EN60947-5-1、JISC8201-5-1、UL508(ULレコグニション認証)、CSAC22.2No.14(c-ULレコグニション認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、用途規格:ISO12100-1、-2/EN12100-1、-2、IEC60204-1/EN60204-1、ISO11161/prEN11161、ISO10218/EN775、ANSI/RIAR15.06、ANSIB11.19、ISO13849-1/ENISO13849-1 端子形状はんだづけ端子 定格絶縁電圧(V)125 適合電線(mm2)0.5以下(1本) 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)16.7Hz、片振幅1.5mm 保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):1・0.7(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):1・0.7A(DC30V)、0.2・0.1(DC125V) 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 機械的耐久性ポジション1⇒2⇒1:100万回以上、ポジション1⇒2⇒3⇒1:10万回以上 電気的耐久性10万回以上 条件付短絡電流50A(125V)[短絡保護装置として250V/10A速断形ヒューズを使用] 定格インパルス耐電圧(kV)1.5 汚染度(使用環境)2(パネル内部/端子側)、3(パネル外部/操作部側) 定格通電電流(A)3 開閉頻度(回/時)1200 推奨締付トルク範囲(N・m)0.68~0.88(ロックナット) 推奨締付トルク(N・m)0.68~0.88(ロックナット) 定格使用電圧(V)30/125 端子強度(N)20以上 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個ほか
4,198 税込4,618
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『検出・センサ』には他にこんなカテゴリがあります