セーフティスイッチ :「コンベア」の検索結果
関連キーワード
仕様●Schneider Electric XY2CED デュアル緊急停止ロープ式スイッチは、右側 Anchor Point が左側に付いているので、危険な機械の作業場所を問わずに始動できます。長さが 35 → 100 メートルの 2 本のロープで動作します。B10d の信頼性データは 300000 です。この緊急停止ロープ式スイッチは、木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械に適しています。 圧延装置、試験室、塗装店、表面処理工事など それ●コード番号:220-1415
アズワン品番65-7830-61
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
仕様●Schneider Electric 製品は、XY2C 製品シリーズの緊急停止ロープ式スイッチです。このロープ式プルスイッチは、1 個の常時閉 + 1 個の常時開、スローブレークコンタクトを備え、強制開動作に対応します。定格動作電流 0.1 A @ 600 V dc 、1.2 A @ 600 V ac 、従来の密閉型熱電流 10 A のスイッチです。木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械などの用途に適しています●コード番号:220-1406
アズワン品番65-7830-36
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様●Schneider Electric 製品は、XY2C 製品シリーズの緊急停止ロープ式スイッチです。この緊急停止ロープ式プルスイッチは、1 個の常時閉 + 1 個の常時開、強制開動作のスローブレークコンタクトを備えています。定格動作電流 0.27 A @ 250 V ac 、3 A @ 240 V ac 、従来の密閉型熱電流 10 A のスイッチです。約 60000 回の動作サイクルの長い機械的耐久性を備えています IP66 等級の製品です 木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械などのあらゆる機械用途で使用できます。 圧延装置、●コード番号:220-1412
アズワン品番65-7830-39
1個
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。