商品豆知識
背面取り付けスイッチ遮断器
Eaton Moellerによる背面取り付けスイッチ遮断器のシリーズです。
このスイッチでは、オペレータが手動でコンタクトを操作し、通電遮断時にコンタクトが確実に開きます。
このスイッチ遮断機は配電スイッチ、保守スイッチ、及び手動オーバーライドスイッチとして使用できます。
リア取り付け 黒色又は赤色のロータリハンドルとロックリング 0 (オフ)位置でロック可能 IP65の防水防塵保護等級
仕様●極数:3●電流mAx:63 A●取り付けタイプ:パネル取り付け●通常の状態の構成:3NO●許容入力:37 kW●IP評価:IP65●南京錠受け:あり●定格電圧:690V●利用可能な補助接点:あり●電気フェーズ:1, 3●スイッチ定格:640 A●長さ:87mm●幅:147mm●深さ:87mm●ターミナルタイプ:ねじ●RoHS適合状況:適合●コード番号:103-8418
アズワン品番68-4149-57
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。