25ページ目: セーフティスイッチ
単体でPLcに対応 / 二重化。小型タイプで取り付けやすい
仕様セーフティリレーユニット併用不可
質量(g)送信ユニット:25、受信ユニット:175
タイプ4/Low
外形寸法(mm)送信ユニット:70×12×16、受信ユニット:70×16×16
保護構造IP68
出力N.O.接点×2(48V/250(抵抗負荷、誘導負荷)、D30V/250(誘導負荷)、D5V/10in.)
適合規格ISO13849-1、ISO14119、IE60204-1、IE61508-1、IE61508-2、IE62061、IE60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、S22.2No.60947-1、S22.2No.60947-5-2、E、RoHS
電源電圧D24V(-15%/+10%)
接点構成SS3-P接点構成
消費電流(mA)60
材質(ハウジング)ポリアミド66(P66)
使用環境温度(℃)-25-+60
内蔵ヒューズ250m
補助出力無し
感知距離(mm)7(定格)、スイッチON(保証値):6、スイッチOFF(保証値):10、ヒステリシス:1
パフォーマンスレベル単体使用(1台及び2~25台直列接続):PL(安全コテゴリ1)、SIL2
MTTF(時間)>100年
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
単体でPLdに対応 / 二重化して相互監視。セーフティリレーユニット1台に対して、複数接続可能。堅牢なステンレスタイプ
質量(g)送信ユニット:190、受信ユニット:370
タイプ4/Low
外形寸法(mm)送信ユニット:92×29×18、受信ユニット:92×29×24
保護構造IP69K
適合規格ISO13849-1、ISO14119、IE60204-1、IE61508-1、IE61508-2、IE62061、IE60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、S22.2No.60947-1、S22.2No.60947-5-2、E、RoHS
電源電圧D24V(-15%/+10%)
材質(ハウジング)SUS316L相当(ステンレス鋳鋼SS16)
使用環境温度(℃)-25-+60
内蔵ヒューズ2
感知距離(mm)12(定格)、スイッチON(保証値):10、スイッチOFF(保証値):15、ヒステリシス:2
MTTF(時間)>100年
小型タイプで取り付けやすい。セーフティリレーユニットと組み合わせることでPLeまで対応。セーフティリレーユニット1台に対して、複数接続可能。堅牢なステンレスタイプ
仕様B10d:2000000回
質量(g)送信ユニット:70、受信ユニット:210
タイプ4/Low
外形寸法(mm)送信ユニット:70×12×16、受信ユニット:70×16×16
保護構造IP69K
出力S1-301接続用N.O.出力×2
材質(ハウジング)SUS316L相当(ステンレス鋳鋼SS16)
使用環境温度(℃)-25-+60
感知距離(mm)7(定格)、スイッチON(保証値):6、スイッチOFF(保証値):10、ヒステリシス:1
パフォーマンスレベルS1-301と併用(1台及び2~25台直列接続):PLe(安全カテゴリ)、SIL3
FYタイプ用アクチュエーターです。
用途FYセーフティースイッチシリーズのアクチュエーターとして。
トラスコ品番526-0651
材質ステンレス
アクチュエータの種類アングルキー
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ソレノイドの励磁でロックするソレノイドロックタイプで、ロック強度は2800Nと強力です。ヘッド部は回転できますが取り外しができないため、誤った組み立てを防ぎ安全です。耐久性に優れた長寿命のセーフティードアスイッチです。端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。アクチュエーターの差込に十分なあそびがあるので、予期せぬ機械停止などが起こりにくいです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。90°ごとにヘッドの付替えが可能で、計5方向からアクチュエーターの位置決めが可能です(上部含む)。コンジット口は3か所あり配線や位置決めが容易です。
トラスコ品番526-0650
材質ハウジング:ガラス繊維強化テクノポリマー、ヘッド部:メタル
形状FY
幅(mm)40.4
高さ(mm)194.8
奥行(mm)51
接点構成1NO+1NC
保護等級IP67
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
仕様【南京錠受け】あり
長さ(mm)65
幅(mm)115
取付埋込型
極数3
電流(A)20
定格電圧(V)AC690
定格電流(A)【スイッチ】320
深さ(mm)45
保護等級IP65
アズワン品番64-2766-19
許容入力5.5 kW
メーカー商品コード176-9738
ターミナルタイプねじ
電気フェーズ1・3
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
検出方法はRFIDで高い認識レベルです。保護等級はIP67+IP69Kなので温水(~80℃)での高圧洗浄も可能です。アクチュエーターピンが柔軟に動くので本体穴に差し込みやすいです。正面と側面の2方向から取付可能です。
用途工作機械の正面扉や産業用ロボットの安全柵の扉の開閉検出に。
トラスコ品番336-7031
材質ハウジング:ガラス繊維強化テクノポリマー、アクチュエーターピン:ステンレス
形状NS、アクチュエータ:自在タイプ
幅(mm)40
高さ(mm)178
奥行(mm)40
接点構成RFIDタイプ
検出方式RFID
保護等級IP67+IP69K
コネクタ12ピンM12コネクタ
ロック強度(Fzh)1615N (破損強度2100)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。耐久性に優れた長寿命のセーフティードアスイッチです。配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。アクチュエーターの差込に十分なあそびがあるので、予期せぬ機械停止などが起こりにくいです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。90°ごとにヘッドの付替えが可能で、計5方向からアクチュエーターの位置決めが可能です(上部含む)。コンジット口は3か所あり配線や位置決めが容易です。
材質ハウジング:ガラス繊維強化テクノポリマー、アクチュエーター:ステンレス
形状FW
幅(mm)52.2
高さ(mm)90.5
奥行(mm)31.6
保護構造IP67
接点構成1NO+2NC
耐久性に優れた長寿命のセーフティーースイッチです。端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。アクチュエーターの差込に十分なあそびがあるので、予期せぬ機械停止などが起こりにくいです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。ヘッドを取り外さずに角度調整は自在に可能です。
材質ハウジング:ガラス繊維強化テクノポリマー、アクチュエーター:ステンレス
形状FR
幅(mm)30.8
高さ(mm)93
奥行(mm)30.8
保護構造IP67
耐久性に優れた長寿命のセーフティーースイッチです。端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。アクチュエーターの差込に十分なあそびがあるので、予期せぬ機械停止などが起こりにくいです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。ヘッドを取り外さずに角度調整は自在に可能です。
材質ハウジング:メタル、アクチュエーター:ステンレス
形状FL
幅(mm)56
高さ(mm)100
奥行(mm)31.5
保護構造IP67
接点構成1NO+2NC
ロープと合わせて使用することで、注意表示が可能です。
トラスコ品番207-4578
摘要注意表示用ブイ
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。耐久性に優れた長寿命のセーフティースイッチです。配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。アクチュエーターの差込に十分なあそびがあるので、予期せぬ機械停止などが起こりにくいです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。90°ごとにヘッドの付替えが可能で、計5方向からアクチュエーターの位置決めが可能です(上部含む)。ロック機能付きで誤操作を防止出来るのでより安全です。
トラスコ品番207-4559
材質ハウジング:メタル、アクチュエーター:ステンレス
形状FD
幅(mm)40
高さ(mm)122.7
奥行(mm)36.5
保護構造IP67
アクチュエータの種類アングルキー
接点構成1NO+2NC
1個
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。耐久性に優れた長寿命のセーフティードアスイッチです。配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。アクチュエーターの差込に十分なあそびがあるので、予期せぬ機械停止などが起こりにくいです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。90°ごとにヘッドの付替えが可能で、計5方向からアクチュエーターの位置決めが可能です(上部含む)。
材質ハウジング:メタル、アクチュエーター:ステンレス
形状FD
幅(mm)40
高さ(mm)108.9
奥行(mm)38.6
保護構造IP67
保護構造IP67(EN60947-5-1)
定格絶縁電圧(V)(Ui)250
定格周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)同極および異極端子間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-30~+70(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度95%RH以下
機械的耐久性100万回以上
最小適合負荷DC24V 4mA 抵抗負荷(N水準 参考値)
許容操作速度0.1~0.5m/s
電気的耐久性10万回以上(AC125V 1A抵抗負荷)
感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)(IEC60536)
定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5異極端子:4各端子と非充電金属部間:6
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
開放熱電流(A)2.5(EN60947-5-1)
衝撃(耐久)(m/s2)10002以上
許容操作速度(m/s)0.1~0.5
許容操作頻度(回/min)最大30
条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
振動(誤動作)Hz10~55 片振幅0.35mm
接点ギャップ(mm)最小2×2
極数3
取付方式ボックス形
構成3NO
IP等級IP65
仕様【南京錠受け】あり
定格電圧(V)690ac
各種認証【危険区域】ATEX
範囲安全スイッチ
ハンドル色赤
ノッチ角度(°)90
インパルス電圧(V)【定格雷】6000ac
動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)
耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30
最大開閉頻度(回/分)50
ターミナルタイプねじ
仕様極数 = 4電流 Max = 100 A取り付けタイプ = パネル取り付け許容入力 = 55 kWIP評価 = IP54南京錠受け = あり定格電圧 = 690 V ac利用可能な補助接点 = あり電気フェーズ = 3スイッチ定格 = 30 kA長さ = 270mm幅 = 215mm深さ = 125mmハンドルの色 = 赤EN60947. ボックス型アイソレータ. RS Proの高品質な箱入りアイソレータスイッチ遮断器シリーズは、配電、負荷の絶縁、モータの始動 / 停止などの低電圧スイッチギヤと併用します。RS Proシリーズには3極、4極、6極のタイプがあり、最高で90 kWの電力を出力できます。. インターロック式のふたが、オフ位置以外での取り外しを防止 アクセス及びスイッチの取り外しが容易 ロック可能なハンドル 難燃性素材 最大電圧: 750 V ABS、メタルクラッド、ダイキャスト、及びステンレススチールバージョンを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
取り付け作業時の位置合わせが容易。最大36セットまで接続可能。
寸法(mm)7×16×51
保護構造IP67
対応カテゴリ4
表示灯無
1個
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
製品単体で安全カテゴリ4を認証取得。RFID方式の非接触安全スイッチ登場
品名M12プラグコネクタケーブル
ケーブル長(m)8ピン/5
主な用途単体用
1個
¥4,998
税込¥5,498
12日以内出荷
食品機械、射出成型機などカテゴリ2の用途に最適な2接点タイプ、ソレノイド付安全スイッチ。
世界最薄クラス※の電磁ロック付セーフティドアスイッチ登場! 5接点を内蔵
手動ロック解除は3方向から操作可能
ケーブルの斜め引き出しで省スペースを実現
全機種ケーブル引き出しタイプ
省エネ 低消費電流110mA
2種類のロック方式を選択可能
見やすいLED動作表示灯
扉の形状や用途に応じてアクチュエータを選定可能
あらゆる扉へ取り付け可能
規格UL/C-UL、CE、TUV
引抜強度(N)(ロック時)500以上
メイン接点1NC+1NC
世界最薄クラス※のセーフティドアスイッチ登場! 3接点を内蔵
全機種ケーブル引き出しタイプ
アクチュエータ挿入口は2方向でどちらでも選択可能
扉の形状や用途に応じてアクチュエータを選定可能
あらゆる扉へ取り付け可能
規格UL/C-UL、CE、TUV
仕様直列接続時、Y分岐コネクタに取付けて使用
種類ターミナルプラグ
主な用途直列接続用
1台
¥2,598
税込¥2,858
81日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/充電金属部-アース間:100以上(DC500Vメガにて)/充電金属部-充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/同極端子間:100以上(DC500Vメガにて)
感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)
耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.35mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。