絞り込み
定格電圧(V)
- DC60
- AC24(1)
- AC48(1)
- AC100(1)
- AC110(1)
- AC150(1)
- AC200(1)
- AC250(2)
- AC/DC24(1)
- AC/DC48(1)
- AC/DC100~110(1)
- AC/DC200~220(1)
- DC5(2)
- DC12(5)
- DC18(2)
- DC21(2)
- DC24(8)
- DC48(4)
- DC100(1)
- DC110(2)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(1)
接点構成
- 3a1b(1)
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC250(2)
DC5(2)
DC12(5)
DC18(2)
DC21(2)
DC24(8)
DC48(4)
DC60
DC100(1)
DC110(2)

SFリレー
Panasonic(パナソニック)¥44,980税込¥49,4781箱(20個)103日以内出荷強制駆動方式 1組のa接点、b接点をカードで保持し、互いに強制的に駆動します。接点溶着時、他方の接点ギャップ0.5mmを確保し次の動作の停止や、溶着検知をすることができます。 セパレートチャンバー方式 各接点はカードとセパレータで分離し、独立したチャンバーに納め極間の短絡を防止します。 3a1bの接点構成 さまざまな制御回路の構成ができます。 高耐圧 AC2,500Vの高耐圧です。(接点間、接点-コイル間) 高感度 4ギャップバランスアーマチュアの高効率有極磁気回路を採用し、パワーリレーとしてこれまでにない薄型で高感度(定格消費電力(mW)500mW)を実現。用途プレス、工作機などの産業機器、エレベータなどの昇降機や搬送機質量(g)約38規格UL/C-UL、TUV保護構造プラシール型接点構成3a1b