絞り込み
定格電圧(V)
  • DC60
  • AC24(9)
  • AC100(6)
  • AC110(5)
  • AC200(9)
  • AC220(5)
  • AC230(4)
  • DC100/110(5)
  • DC1.5(11)
  • DC3(13)
  • DC4.5(13)
  • DC5(23)
  • DC6(17)
  • DC9(12)
  • DC12(41)
  • DC12~24(5)
  • DC24(51)
  • DC48(19)
  • DC100(4)
  • DC110(5)
  • その他(5)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(1)
接点構成
  • 3a1b(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SFリレー Panasonic(パナソニック)

    SFリレー

    Panasonic(パナソニック)
    44,980税込49,478
    1箱(20個)
    103日以内出荷
    強制駆動方式 1組のa接点、b接点をカードで保持し、互いに強制的に駆動します。接点溶着時、他方の接点ギャップ0.5mmを確保し次の動作の停止や、溶着検知をすることができます。 セパレートチャンバー方式 各接点はカードとセパレータで分離し、独立したチャンバーに納め極間の短絡を防止します。 3a1bの接点構成 さまざまな制御回路の構成ができます。 高耐圧 AC2,500Vの高耐圧です。(接点間、接点-コイル間) 高感度 4ギャップバランスアーマチュアの高効率有極磁気回路を採用し、パワーリレーとしてこれまでにない薄型で高感度(定格消費電力(mW)500mW)を実現。
    用途プレス、工作機などの産業機器、エレベータなどの昇降機や搬送機接点構成3a1b質量(g)約38規格UL/C-UL、TUV保護構造プラシール型
制御機器・PLC・リレー