絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
定格電圧(V)
  • DC12(1)
  • DC18(1)
  • DC21(1)
  • DC24(2)
  • DC48(1)
  • DC110(1)
接点構成
  • 3a3b(3)
  • 4a2b(3)
  • 5a1b(2)
極数
  • 6
  • 4(3)
  • -(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
DC12(1)
DC18(1)
DC21(1)
DC24(2)
DC48(1)
DC110(1)
セーフティ・リレー G7SA omron(オムロン)セーフティ・リレー G7SAomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から121日以内出荷
EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。4極、 6極を品揃え。PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。
保護構造耐フラックス形応答時間10ms以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて)機械的耐久性1000万回(開閉ひん度36000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)最大開閉ひん度(回/h)/機械的36000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min))耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)定格負荷AC250V 6A、DC30V 6A復帰時間(ms)20以下(周囲温度23℃)衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)1000
セーフティ・リレー G7S-□-E omron(オムロン)セーフティ・リレー G7S-□-Eomron(オムロン)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
形G7Sに10Aタイプをシリーズ追加強制ガイド接点付きリレー(EN50205/ClassA VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。表面接続、裏面接続ソケットを準備。
質量(g)約65耐電圧コイル接点間(コイル-3極、コイル-4極間) AC4000V 50/60Hz 1minコイル接点間(コイル-3極、コイル-4極間以外):AC2500V 50/60Hz 1min異極間(「1極、3極、5極」と”「2極、4極、6極」間):AC4000V 50/60Hz 1min異極間(「1極、3極、5極」と”「2極、4極、6極」間):AC2500V 50/60Hz 1min同極接点間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)端子構造プリント基板用端子耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度5~85%RH耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)耐衝撃(誤動作)100m/s2機械的耐久性1000万回以上(開閉ひん度18000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)故障率P水準(参考値:開閉ひん度60回/min時)DC5V 1mA復帰時間(ms)50以下開閉頻度(回/時)機械的:18000、抵抗負荷:1800コイル定格(V)DC24V 30mA接点定格負荷電圧(V)AC250V 10A (a接点: 抵抗負荷) AC250V 6A (b接点: 抵抗負荷) DC30V 10A (a接点: 抵抗負荷) DC30V 6A (b接点: 抵抗負荷)
SFリレースリムタイプ Panasonic(パナソニック)SFリレースリムタイプPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1箱(10個)ほか
32日以内出荷から61日以内出荷
強制ガイド接点構造 (EN50205 ClassA TUV認定) 接点の溶着を検出し、安全回路構築が可能な強制ガイド接点構造です。 ・a接点、b接点が同時に閉じることのない構造 ・接点間隔を0.5mm以上確保する構造 スリム形状(mm) リレー本体の小型・スリム化により、基板の小型化が図れます。 4極タイプ : 40(長さ)×13(幅)×24(高さ) 6極タイプ : 50(長さ)×13(幅)×24(高さ) LED動作表示付・ダイオード内蔵型を品揃え LEDを内蔵することで、別途LEDの回路を設計、実装する必要がなくなり、コストダウン・工数削減になります。 高速応答時間を実現(8ms以下) 負荷をすばやく止めることができ、安全を確保します。 高い耐衝撃性能(誤動作衝撃:200m/s2以上) 衝撃性能の向上により工作機械、設備での振動・衝撃環境において安心してお使いになれます。 プリント板ソケットをご用意しております。(4極用・6極用) フィンガープロテクト構造のDIN端子台(Y型端子、丸型端子に対応)もラインナップ(4極用・6極用)
用途工作機械、ロボット、安全PLC、車生産設備など特に安全規格が求められる回路
セーフティリレー