絞り込み
ブランド
- KEMET
- ABB(112)
- CARLO GAVAZZI(14)
- CELDUC(17)
- CYNERGY3(6)
- DURAKOOL(6)
- FINDER(90)
- Hongfa(ホンファ)(99)
- IDEC(和泉電気)(22)
- Kudom(16)
- omron(オムロン)(28)
- Panasonic(パナソニック)(38)
- Relpol(6)
- RS PRO(52)
- Sensata / Crydom(157)
- SIEMENS(50)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(46)
- シュナイダーエレクトリック(54)
- フエニックス・コンタクト(103)
- ワゴジャパン(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

KEMET シグナルリレー DPDT 5V dc EC2
KEMET¥17,980税込¥19,7781袋(50個)7日以内出荷KEMET リレー非ラッチKEMET EC2 シリーズ基板実装非ラッチリレーは、 DPDT のコンタクト構成です。コイル電圧 5 V dc 、 Coil 電流 2 A で作動します。このミニチュア信号リレーは、スルーホール構成で基板スペースを最小限に抑えます。低消費電力と高破壊電圧を実現し、開放コンタクトで 1.5 kV ac に耐えることができます。特長と利点Coil Power は 140 mW です Coil の抵抗は 178 Ω です ダブル Coil ラッチング 高い破壊電圧 軽量 低消費電力 低い磁気干渉性 動作温度範囲: -40 → 85 ° C 基板ピン Terminal Type チューブパッケージ用途電子スイッチングシステム PBX Terminal 電話システム認定CSA認定 UL 認定 E73266仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 2 A最大スイッチング電流 DC = 2 A最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dcシリーズ = EC2長さ = 15mm奥行き = 7.5mm高さ = 9.4mm寸法 = 15 x 7.5 x 9.4mmターミナルタイプ = スルーホールアプリケーションタイプ = 電子スイッチングシステム、PBX、通信、端末機器Aコイル電力 = 140mWRoHS指令(10物質対応)対応
『リレー』には他にこんなカテゴリがあります
リレー の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら