絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • モノタロウ(2)
  • ABB(112)
  • AUTONICS(オートニクス)(71)
  • azbil(旧:山武)(159)
  • CARLO GAVAZZI(61)
  • FINDER(218)
  • Hongfa(ホンファ)(99)
  • IDEC(和泉電気)(180)
  • omron(オムロン)(897)
  • Panasonic(パナソニック)(358)
  • RS PRO(172)
  • Sensata / Crydom(211)
  • SIEMENS(172)
  • SRC(67)
  • SUS(エスユーエス)(86)
  • シュナイダーエレクトリック(137)
  • フエニックス・コンタクト(239)
  • 三菱電機(488)
  • 三菱電機エンジニアリング(66)
  • 富士電機(81)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KEMET シグナルリレー DPDT 5V dc EC2 KEMET

    KEMET シグナルリレー DPDT 5V dc EC2

    KEMET
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    KEMET リレー非ラッチKEMET EC2 シリーズ基板実装非ラッチリレーは、 DPDT のコンタクト構成です。コイル電圧 5 V dc 、 Coil 電流 2 A で作動します。このミニチュア信号リレーは、スルーホール構成で基板スペースを最小限に抑えます。低消費電力と高破壊電圧を実現し、開放コンタクトで 1.5 kV ac に耐えることができます。特長と利点Coil Power は 140 mW です Coil の抵抗は 178 Ω です ダブル Coil ラッチング 高い破壊電圧 軽量 低消費電力 低い磁気干渉性 動作温度範囲: -40 → 85 ° C 基板ピン Terminal Type チューブパッケージ用途電子スイッチングシステム PBX Terminal 電話システム認定CSA認定 UL 認定 E73266
    仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 2 A最大スイッチング電流 DC = 2 A最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dcシリーズ = EC2長さ = 15mm奥行き = 7.5mm高さ = 9.4mm寸法 = 15 x 7.5 x 9.4mmターミナルタイプ = スルーホールアプリケーションタイプ = 電子スイッチングシステム、PBX、通信、端末機器Aコイル電力 = 140mWRoHS指令(10物質対応)対応
制御機器・PLC・リレー