リレーその他関連用品 :「振動」の検索結果
特価
本日12月22日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スリムで省スペース4点ユニットリレー(長寿命のPhotoMOSリレー パワータイプを搭載)
種類その他アクセサリ
接点構成1a×4
仕様入力逆接続防止ダイオード:1.5A 逆耐圧40V
使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)
保存温度(℃)-30~80(氷結および結露なきこと)
使用周囲温度(℃)-20~55
質量(g)約100
推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.3~0.5[3~5]
絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガーにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)
耐衝撃(耐久)196m/s2以上{20G以上}
耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1mm)
耐電圧(V/min)(入出力間)AC2000・(異極間〈リレー相互間〉)AC1500
入力電圧変動許容範囲(V)(-20℃~+55℃)定格入力電圧の90%~110%
接点構成1a
質量(g)約400
保護構造カプセルシール
端子形状コネクタ端子
定格消費電力(W)4.2
絶縁抵抗(MΩ)初期:100以上(500V DC絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)
使用周囲温度(℃)-40~80(保管:Max.85℃)
耐振動(耐久)10~200Hz加速度43m/s2 一定(3方向各4時間)
耐衝撃(耐久)490m/s2 (正弦半波パルス:6ms)
最大印加電圧(V)コイル定格電圧の133%
耐振動(誤動作)10~200Hz加速度43m/s2 一定(検知時間:10μs)
耐衝撃(誤動作)ON時:196m/s2 (正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)、OFF時:98m/s2 (正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)
最小適合負荷1A 12V DC
接点材質タングステン系および銅系合金
開放電圧(V)コイル定格電圧の8.3%以下(20℃、初期)
動作時間(ms)50以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず/at20℃)
感動電圧(V)コイル定格電圧の75%以下(20℃、初期)
復帰時間(ms)30以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず、ダイオードなし/at20℃)
接点最大許容電圧(V)DC1000
接点最大許容電流(A)DC80連続(15mm2Wire)/DC120 15分(15mm2Wire)/DC180 2分(15mm2Wire)
機械的寿命20万回以上
電圧降下(V)接点(初期 ):0.067以下(20A通電時)
耐電圧(V/min)接点間:AC2500(検知電流:10mA)、接点-コイル:AC2500(検知電流:10mA)
使用周囲湿度(%RH)5~85(結露しないこと)
接点定格制御容量(抵抗負荷)DC400V 80A
高周波帯域まで優れた高周波特性
SPDT、トランスファ、SP6Tタイプを品揃え
高感度
長寿命500万回
終端抵抗付きタイプを実現(SP6T)
コイル駆動(+コモンタイプ)も対応可能
用途移動体通信市場
デジタル放送市場
高周波関連計測市場
各種検査治具
『リレー』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器・PLC・リレー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。