絞り込み
ブランド
  • DURAKOOL
  • Hongfa(ホンファ)(91)
  • Sensata / Crydom(60)
  • FINDER(53)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(36)
  • RS PRO(27)
  • シュナイダーエレクトリック(27)
  • フエニックス・コンタクト(26)
  • IDEC(和泉電気)(23)
  • omron(オムロン)(21)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • Kudom(14)
  • CELDUC(9)
  • CARLO GAVAZZI(7)
  • SIEMENS(6)
  • ABB(6)
  • Relpol(6)
  • RELECO(5)
  • 富士通(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
Durakool リレー プラグイン DURAKOOLDurakool リレー プラグインDURAKOOL
499税込549
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Durakool リレー 基板実装 DURAKOOLDurakool リレー 基板実装DURAKOOL
399税込439
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
定格消費電力(W)1.5approx接続方法PCB Mounting絶縁抵抗(MΩ)100 at 500VDC、50%RH落下距離(m)1接点材質AgSnOInO保護IP67機械的寿命1×107RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピン絶縁電圧(Vrms)500/1min抵触抵抗(初期値)(mΩ)100 max.at 0.1A/6VDC
Durakool  プリント基板実装用車載リレー SPST DC12V DURAKOOLDurakool プリント基板実装用車載リレー SPST DC12VDURAKOOL(1件のレビュー)
449税込494
1個
翌々日出荷
接点構成SPST-NO長さ(mm)26.5寸法(mm)26.5×21.5×21.5高さ(mm)21.5奥行(mm)21.5コイル電圧(V)12dcRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション車載、産業用動作温度範囲(℃)-40→+125ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)60最大スイッチング電圧(DC V)30dc
Durakool 車載リレー 24V dc 50 A フランジ取り付け DURAKOOLDurakool 車載リレー 24V dc 50 A フランジ取り付けDURAKOOL
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
極数1長さ(mm)53.85寸法(mm)53.85×40×58.59取付方式フランジ取り付け奥行(mm)58.59コイル電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプネジ
SPNO, PCB 30A , 12VDC DURAKOOLSPNO, PCB 30A , 12VDCDURAKOOL
319税込351
1個
翌々日出荷
仕様Willow Durakool DG20シリーズ車載リレー. Willow Durakool DG20シリーズミニチュア車載パワーリレーは、想定寿命の長い非ラッチコイルを備えています。 DG20リレーは、突入電流に対する高い耐性があり、基板実装用に設計されています。 超小型車載リレー 突入電流に対する高い耐性 基板実装 RoHS対応。リリース電圧:最小0.1(最小0.125 6VDC coil)質量(g)4接点構成SPST-NO (1 N/O、1 Form A)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12.9×12×9.9定格消費電力(W)0.55接続方法PCB Mounting連続最大許容電流30A@12VDC保存温度(℃)-40~155絶縁抵抗(MΩ)100 at 500VDC、50%RH耐衝撃性30g、6ms接点材質AgSnOInOコイル抵抗(Ω)254(±10%)最大許容電圧(V)26DCコイル電圧(V)12DC動作温度(℃)-40~105保護IP67機械的寿命1×107RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション車載電気的寿命1×105耐震性6g、10Hz-500Hzターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)(Max)(Make)50/(break)30、(Min)0.5スイッチング電圧(V)(Max)16DC、(Min)12DC最大動作電圧(V)6.9DC絶縁電圧(Vrms)500/1min最小電圧制御(V)1.2DC最大リリース時間(ms)1.5抵触抵抗(初期値)(mΩ)100 max.at 0.1A/6VDC時間(ms)(操作)3
リレーその他関連用品