4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPSTスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = 基板ピンコイル抵抗 = 240 Ωアプリケーションタイプ = 車載長さ = 15.7mm奥行き = 12.3mm高さ = 14mm寸法 = 15.7 x 12.3 x 14mm動作温度 Min = -40℃ 長さ(mm)15.7 高さ(mm)14 取付方式基板実装 極数1 奥行(mm)12.3 接点構成SPST 寿命1×106回(機械的) 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)240 コイル電圧(V)12dc 動作温度(℃)-40~125 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション車載 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)30 コイル電力(mW)600
1個
419 税込461
7日以内出荷

1個
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接点構成2c 仕様コイル電圧 = 4.5V dc接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 1 Aターミナルタイプ = 基板ピンコイル抵抗 = 145 Ω最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dcアプリケーションタイプ = シグナル長さ = 10.6mm奥行き = 7.2mm高さ = 4.4mm寸法 = 10.6 x 7.2 x 4.4mm寿命 = 100 x 103回 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
翌々日出荷

仕様コイル電圧 = 10V接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 25 A最大スイッチング電圧 DC = 16V dc長さ = 15.5mm奥行き = 12mm高さ = 13.7mm寸法 = 15.5×12×13.7mmターミナルタイプ = 基板ピンアプリケーションタイプ = 車載寿命 = 1×106回(機械的) 長さ(mm)15.5 高さ(mm)13.7 取付方式基板実装 極数2 奥行(mm)12 接点構成SPDT 寿命1×106回(機械的) 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)90 コイル電圧(V)10 動作温度(℃)-40~125 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション車載 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)35 最大スイッチング電圧(DC V)16 コイルと接点間の耐電圧(kV)0.5ac コイル電力(W)1.11
1個
950 税込1,045
5日以内出荷