リレーその他関連用品 :「つえ」の検索結果
関連キーワード
保護構造IP20(IEC60529)
定格電圧(V)DC24
接点構成1a
定格絶縁電圧(V)AC250、DC125(UL:AC125、DC24)[Ui]
保存温度(℃)-20~60(氷結なきこと)
気圧(hPa)800~1100
出力電流(mA)[Io]チャンネルセパレート配線時:14.2、チャンネルコモン配線時:227.2(最大)
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて)
使用周囲温度(℃)-20~60(氷結なきこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
取付け方法35mm幅DINレールまたは、パネル直取付け(M4ねじ)
接続端子M3ねじ端子
復帰時間[リレー出力]10ms以下(定格電源電圧)、[トランジスタ出力]0.4ms以下(Typ.)(抵抗負荷)
短絡保護なし
漏れ電流(mA)0.1以下
最小適合負荷DC0.1V・0.1mA(参考値)
設置場所リレーバリア:屋内の安全場所(非危険場所)、危険場所に設置する接点:ゾーン0、1、2
動作時間(ms)[リレー出力]12以下(定格電源電圧)、[トランジスタ出力]0.1以下(抵抗負荷)
汚染度(使用環境)2(IEC 60664)
耐衝撃(m/s2)[耐久]直取付け時:500(X・Y・Z各方向3回)、DINレール取付け時:300(X・Y・Z各方向3回)
耐振動[直取付け時]耐久:片振幅.75mm 10~55Hz、[DINレール取付け時]耐久:片振幅0.35mm 10~55Hz
定格通電電流(A)3(ただし、コモンタイプのコモン端子は8)[Ith]
定格負荷抵抗負荷:AC250V(UL:AC125V)・3A、DC24V・3A、誘導負荷:AC250V(UL:AC125V)・3A(cosΦ=0.3~0.4)、DC24V・2A(L/R=7ms)
回路数[コモン配線時]8回路(最大16回路)
接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC750(UL:AC375)、DC72W、誘導負荷:AC750(UL:AC375)(cosΦ=0.3~0.4)DC48W(L/R=7ms)
機械的寿命2000万回以上(無負荷18000回/時)
電圧降下(V)1.5以下(周囲温度25℃にて)
動作電流(mA)DC10±20%
耐電圧(V/min)本安回路-非本安回路間:AC1527、AC電源-出力端子間:AC1500、DC電源-トランジスタ出力端子間:AC1000(コネクタ接続タイプは除く)[1、1mA]
最大電圧(V)DC30
最大電流(mA)100(コネクタタイプ:15)[抵抗負荷]
動作電圧(V)DC12±10%
最大出力電力チャンネルセパレート配線時:46.9mW、チャンネルコモン配線時:750mW(Po)
インダクタンス(mH)[最大外部]チャンネルセパレート配線時:88、チャンネルコモン配線時:0.6(Lo)
使用周囲湿度(%RH)45~85(結露なきこと)
電気的寿命(万回)10以上(1800回/時間、定格抵抗負荷にて)
最大出力電圧(V)13.2(Uo)
適合タイマ:GT5Y-4ばね:リレー用SFA-502ばね:タイマ用SFA-511
質量(g)約53
極数4
適合規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60999-1
耐電圧AC2000V・1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
定格電流(A)6
端子ねじM3±両用ねじ(セルフアップ)
適合電線(mm2)1.25(2mm2max)
最大締付トルク(N・m)端子ねじ:1.2
絶縁抵抗(MΩ)100以上
使用周囲温度(℃)-55~+70(ただし氷結しないこと)
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])0.6~1.0
適合リレーIDEC:RU4S、RU42S、RY4S、RY42S
配線方式表面配線形ソケット(DINレール取付)
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
『リレー』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器・PLC・リレー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。