FA現場のお役立ち情報
1,053件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
Finder 短絡バー ジャンパーバー 97 Series FINDERFinder 短絡バー ジャンパーバー 97 SeriesFINDER
407税込448
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder 短絡バー ジャンパーバー 94 Series FINDERFinder 短絡バー ジャンパーバー 94 SeriesFINDER
779税込857
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:ジャンパーバー●使用:58シリーズリレーシリーズ94 SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
F Lutze Ltd 端子セット  相互接続ストリップ 2 F Lutze LtdF Lutze Ltd 端子セット 相互接続ストリップ 2F Lutze Ltd
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様●キット内容物:相互接続ストリップ●ピース数:2RoHS指令(10物質対応)対応
F Lutze Ltd リレーブラケット  スプリングソケット 1 F Lutze LtdF Lutze Ltd リレーブラケット スプリングソケット 1F Lutze Ltd
5,498税込6,048
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●キット内容物:スプリングソケット●ピース数:1RoHS指令(10物質対応)対応
F Lutze Ltd 3相用ソリッドステートリレー  相互接続ストリップ 1 F Lutze LtdF Lutze Ltd 3相用ソリッドステートリレー 相互接続ストリップ 1F Lutze Ltd
3,398税込3,738
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●キット内容物:相互接続ストリップ●ピース数:1RoHS指令(10物質対応)対応
6mm Non-Latching SSR Kudom6mm Non-Latching SSRKudom
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Panel Mount Zero Switching Triac KudomPanel Mount Zero Switching TriacKudom
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Panel Mount 3pH Zero Crossing KudomPanel Mount 3pH Zero CrossingKudom
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様●最大負荷電流:60 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:530 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:SCR●最大ターンオン時間:1 (1/2 ACサイクル) ms●寸法:105 x 78 x 38mm●電圧制御範囲:4 → 32 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
Panel 3pH Zero Cross SCR SSR 4-32VDC KudomPanel 3pH Zero Cross SCR SSR 4-32VDCKudom
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様●最大負荷電流:40 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:530 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:SCR●最大ターンオン時間:1 (+1/2サイクル) ms●寸法:105 x 78 x 38mm●電圧制御範囲:4 → 32 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
Panel 3pH SCR SSR 10-32VDC KudomPanel 3pH SCR SSR 10-32VDCKudom
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
仕様●最大負荷電流:40 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:530 V ac●最小電圧制御:10 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:SCR●最大ターンオン時間:35 ms●寸法:105 x 78 x 38mm●奥行き:78mmRoHS指令(10物質対応)対応
Panel Mount Zero Switching KudomPanel Mount Zero SwitchingKudom
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder 単安定リレー  スイッチボックス 13 Series FINDERFinder 単安定リレー スイッチボックス 13 SeriesFINDER
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
取付方式DINレール接点構成SPST-NO端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)20(80A-5ms)RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 12A
Finder リレー 基板実装 34 Series FINDERFinder リレー 基板実装 34 SeriesFINDER
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
取付方式プリント基板/93シリーズソケット接点構成SPDT端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A
Finder リレー 基板実装 41 Series FINDERFinder リレー 基板実装 41 SeriesFINDER
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
取付方式プリント基板/viaソケット保護構造フラックスタイト端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC400RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレー 基板実装 45 Series FINDERFinder リレー 基板実装 45 SeriesFINDER
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
保護構造フラックスタイト接点構成SPST-NO接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A
Finder リレー 基板実装 43 Series FINDERFinder リレー 基板実装 43 SeriesFINDER
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレー DIN Rail 7S Series FINDERFinder リレー DIN Rail 7S SeriesFINDER
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
Finder リレー プラグイン 55 Series FINDERFinder リレー プラグイン 55 SeriesFINDER
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
幅(mm)27.7高さ(mm)37.2取付方式プラグイン/94シリーズソケット奥行(mm)20.7シリーズ55 SeriesRoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
Finder リレー 基板実装 36 Series FINDERFinder リレー 基板実装 36 SeriesFINDER
470税込517
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレー 基板実装 67 Series FINDERFinder リレー 基板実装 67 SeriesFINDER
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
取付方式PCBマウント接点構成3PST-NO端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC690接点最大許容電流(A)150RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC400V 50A
Finder リレー パネルマウント 26 Series FINDERFinder リレー パネルマウント 26 SeriesFINDER
2,940税込3,234
1個
7日以内出荷
取付方式PCBマウント端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A
Finder リレー プラグイン 46 Series FINDERFinder リレー プラグイン 46 SeriesFINDER
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレー 基板実装 66 Series FINDERFinder リレー 基板実装 66 SeriesFINDER
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Finder リレー フランジ取り付け 66 Series FINDERFinder リレー フランジ取り付け 66 SeriesFINDER
3,530税込3,883
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
Finder リレー プラグイン 60 Series FINDERFinder リレー プラグイン 60 SeriesFINDER
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
接点構成3PDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A
Finder リレー 基板実装 55 Series FINDERFinder リレー 基板実装 55 SeriesFINDER
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
取付方式PCBマウント端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC400RoHS指令(10物質対応)対応
Durakool リレー 基板実装 DURAKOOLDurakool リレー 基板実装DURAKOOL
399税込439
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
定格消費電力(W)1.5approx接続方法PCB Mounting絶縁抵抗(MΩ)100 at 500VDC、50%RH落下距離(m)1接点材質AgSnOInO保護IP67機械的寿命1×107RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピン絶縁電圧(Vrms)500/1min抵触抵抗(初期値)(mΩ)100 max.at 0.1A/6VDC
Cynergy3 リードリレー 5V dc SPNO CYNERGY3Cynergy3 リードリレー 5V dc SPNOCYNERGY3
5,510税込6,061
1個
5日以内出荷
接点構成SPNO長さ(mm)27.6寸法(mm)27.6×7.3×8.5高さ(mm)8.5取付方式基板実装奥行(mm)7.3コイル抵抗(Ω)140コイル電圧(V)5dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホール最大スイッチング電流(AC A)0.5最大スイッチング電流(DC A)0.5最大スイッチング電圧(AC V)20最大スイッチング電圧(DC V)20dcコイルと接点間の耐電圧(kV)3ac/dc
Cynergy3 リードリレー 5V dc SPNO MAX:2 A @ 7000 V dc 3 A @ 7000 V ac CYNERGY3Cynergy3 リードリレー 5V dc SPNO MAX:2 A @ 7000 V dc 3 A @ 7000 V acCYNERGY3
13,790税込15,169
1個
5日以内出荷
接点構成SPNO長さ(mm)60寸法(mm)60×15.8×18.5高さ(mm)18.5取付方式基板実装奥行(mm)15.8コイル抵抗(Ω)28コイル電圧(V)5dcRoHS指令(10物質対応)対応最大スイッチング電流(AC A)3最大スイッチング電流(DC A)2最大スイッチング電圧(AC V)7000最大スイッチング電圧(DC V)7000コイルと接点間の耐電圧(kV)17
Cynergy3 リードリレー 5V dc SPNO MAX:1000 mA CYNERGY3Cynergy3 リードリレー 5V dc SPNO MAX:1000 mACYNERGY3
3,520税込3,872
1個
5日以内出荷
接点構成SPNO極数1長さ(mm)22.86寸法(mm)7.62(Dia.)×22.86取付方式基板実装奥行(mm)7.62(Dia.)コイル抵抗(Ω)160コイル電圧(V)5dcRoHS指令(10物質対応)対応最大スイッチング電流(AC A)1最大スイッチング電流(DC A)1最大スイッチング電圧(AC V)300最大スイッチング電圧(DC V)350コイルと接点間の耐電圧(kV)1dc
Cynergy3 リードリレー 3V dc SPNO MAX:250 mA CYNERGY3Cynergy3 リードリレー 3V dc SPNO MAX:250 mACYNERGY3
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
接点構成SPNO極数1長さ(mm)22.86寸法(mm)7.62(Dia.)×22.86取付方式基板実装奥行(mm)7.62(Dia.)コイル抵抗(Ω)250コイル電圧(V)3dcRoHS指令(10物質対応)対応最大スイッチング電流(AC A)0.25最大スイッチング電流(DC A)0.25最大スイッチング電圧(AC V)140最大スイッチング電圧(DC V)200コイルと接点間の耐電圧(kV)1dc
Cynergy3 リードリレー 24V dc SPNO MAX:1 A /RS CYNERGY3Cynergy3 リードリレー 24V dc SPNO MAX:1 A /RSCYNERGY3
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
接点構成SPNO長さ(mm)30寸法(mm)30×10×12高さ(mm)12取付方式基板実装奥行(mm)10コイル抵抗(Ω)1.55kコイル電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応最大スイッチング電流(AC A)1最大スイッチング電流(DC A)1コイルと接点間の耐電圧(kV)7
Celduc リードリレー 5V dc SP-NC CELDUCCelduc リードリレー 5V dc SP-NCCELDUC
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
接点構成SP-NC長さ(mm)19.1寸法(mm)19.1×7.85×6.8高さ(mm)6.8取付方式プラグイン奥行(mm)7.85コイル抵抗(Ω)500コイル電圧(V)5dc動作温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応最大スイッチング電圧(AC V)100ac最大スイッチング電圧(DC V)100コイルと接点間の耐電圧(kV)1.4dc
Celduc リードリレー 12V dc SP-NC CELDUCCelduc リードリレー 12V dc SP-NCCELDUC
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
接点構成SP-NC長さ(mm)19.1寸法(mm)19.1×6.6×6.4高さ(mm)6.4取付方式基板実装奥行(mm)6.6コイル抵抗(Ω)1kコイル電圧(V)12dc動作温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)【コイルと接点間】750ac最大スイッチング電圧(DC V)100dc
Celduc  ソリッドステートリレーDINレールアダプタ CELDUCCelduc ソリッドステートリレーDINレールアダプタCELDUC
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプDINレールアダプタ
Carlo Gavazzi リレー プラグイン CARLO GAVAZZICarlo Gavazzi リレー プラグインCARLO GAVAZZI
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
取付方式プラグインRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション産業用最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30
Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー CARLO GAVAZZICarlo Gavazzi ソリッドステートリレーCARLO GAVAZZI
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
取付方式DIN RailRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプヒートシンク併用可能製品RGSシリーズ
ABB  ダイオードプラグインモジュール ABBABB ダイオードプラグインモジュールABB
689税込758
1個
翌々日出荷
長さ(mm)9幅(mm)13コイル定格電圧(V)AC6/DC24高さ(mm)24質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応併用機器CR-P及びCR-Mシリーズソケット認証マークUL、EAC、CSA
Avago Optocoupler BROADCOMAvago OptocouplerBROADCOM
3,310税込3,641
1セット(100個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
Fujitsu 信号用リレー  表面実装 富士通Fujitsu 信号用リレー 表面実装富士通
639税込703
1個
翌々日出荷
接点構成2c仕様コイル電圧 = 4.5V dc接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 1 Aターミナルタイプ = 基板ピンコイル抵抗 = 145 Ω最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dcアプリケーションタイプ = シグナル長さ = 10.6mm奥行き = 7.2mm高さ = 4.4mm寸法 = 10.6 x 7.2 x 4.4mm寿命 = 100 x 103回RoHS指令(10物質対応)対応
リレーその他関連用品