FA現場のお役立ち情報
1,053件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
ソリッドステートリレー, 1b接点 IXYSソリッドステートリレー, 1b接点IXYS
1,198税込1,318
1袋(5個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
ソリッドステートリレー, 1a接点 CARLO GAVAZZIソリッドステートリレー, 1a接点CARLO GAVAZZI
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
接点構成1a
ソリッドステートリレー, 1a1b接点 Doldソリッドステートリレー, 1a1b接点Dold
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
接点構成1a1b仕様最大負荷電流:1 A●取り付けタイプ:基板実装●最大負荷電圧:230 ac●接点構成:DP-NO/NC●寸法:29 13 25.5mm●高さ:25.5mm●TUV, UL, SA, SEV. EN 60204-1 (stop functions), EN 418, prEN574, prEN 954-1. PCB relay, single shot with forcibly guided contacts OA5669 (2 changeovers). With forcibly guided contacts Contact opening >0.5 mm throughout its service life, including malfunctions and 1.6 N Air gap and creep distance, surface winding ≧8 mm High dielectric withstand voltage ≦4 kV Large voltage range 0.7 1.6 N As per IEC 664/VDE 0110 (1 89): Rated voltage: 250 V, pollution degree: Surge voltage category: III Fluxproof Designed as per DIN EN 50205 ZH / 457 and VDE 0106, 0110, 0435, 0631, 0700, 0730, 0804RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドステートリレー PLC-OPT フエニックス・コンタクトソリッドステートリレー PLC-OPTフエニックス・コンタクト
5,998税込6,598
1個
当日出荷
仕様●PLC-PT Universal Interface Relays with Push-In Terminal(PIT). Universal Series can be used as either an input or an output device. Connection of sensors/actuators is via modular terminal blocks. Feather-light direct connection of conductors starting from 0.34 mm 2 without tools. The connection of small cross sections from 0.14 mm 2 is done using all common screwdrivers and the actuation lever. The gas-tight conductor contacting also fulfills special criteria, such as the vibration test in acc. with the railway standard EN 50155. Fast plug-in connection of the PLC and other peripherals Gold-plated AgSnO terminals available Solid State versions available●製品ライン:ソリッドステートリレーモジュール●規準状態での最大損失電力:0.2W幅(mm)6.2灰(RAL 7042)サイズ接続電線、単線:0.14mm2~2.5mm2高さ(mm)80取付方式DINレール取付け奥行(mm)94シリーズPLC-INTERFACE定格電圧(V)24DC(入力/プラグインソリッドステートリレー)接点構成1a接続方法プッシュイン式保存温度(℃)-25~70応答時間20μs(UN時)消費電流(mA)8.5(UN時)設計電子(デジタル出力)難燃性UL94難燃性クラス:V0(ハウジング)保護回路極性保護:極性保護ダイオード、フリーホイールダイオード動作モード100%動作時突入電流(A)15(10ms)汚染度(使用環境)2連続通電電流(A)3(ディレーティングカーブを参照)動作温度(℃)-25~60過電圧保護過電圧カテゴリ:III標準剥き線長10mm入力電圧範囲(V)0.8~1.2(UN時)、19.2~28.8DC切断時間(秒)0.0003(UN時)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)2.5(50Hz、1分、入力/出力)アプリケーションユニバーサル絶縁性能基礎絶縁ターミナルタイプ表面実装スイッチング電流(mA)-回路(出力)2線フローティング状態表示黄色LED(定格電圧)
ソリッドステートリレー HS103DR Sensata / Crydomソリッドステートリレー HS103DRSensata / Crydom
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
仕様最小負荷電流:0.05 A 、 最大負荷電流:55 A 、 シリーズ:HS103DR 、 最小負荷電圧:48 V ac 、 最大負荷電圧:530 V ac 、 最小電圧制御:3 V dc 、 最大電圧制御:32 V 、 スイッチングタイプ:ゼロクロス 、 最大ターンオン時間:1/2サイクル 、 寸法:132.1 x 76.2 x 99.2mm 、 高さ:99.2mm 、 DIN Rail Mounting with Heatsink - HS103DR Series. 55 AMP AC出力@ 40 ℃ - 出力電流仕様は、すべての伝導チャンネルの合計負荷電流です。 シングルチャネル又は三相出力 3 → 32 V dc入力制御電圧 DINレール取り付け uL、CSA、VDE、CE認定SSRRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドステートリレー GN Sensata / Crydomソリッドステートリレー GNSensata / Crydom
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドステートリレー Evolution Sensata / Crydomソリッドステートリレー EvolutionSensata / Crydom
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
ソリッドステートリレー EL Sensata / Crydomソリッドステートリレー ELSensata / Crydom
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
ソリッドステートリレー DRA1 CMX Sensata / Crydomソリッドステートリレー DRA1 CMXSensata / Crydom
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドステートリレー 1-DC Sensata / Crydomソリッドステートリレー 1-DCSensata / Crydom
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様Crydom 1-DCシリーズパネル取り付けソリッドステートリレー. MOSFET output Ratings from 60A to 100A @ 100 Vdc DC control Relays are easily paralleled for higher current applicationsシリーズ1-DCRoHS指令(10物質対応)対応最大ターンオン時間100μs出力装置MOSFET最小電圧制御(V)3.5dc
ソリッドステートコンタクタ, 1a接点 CARLO GAVAZZIソリッドステートコンタクタ, 1a接点CARLO GAVAZZI
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
接点構成1aRoHS指令(10物質対応)対応
オムロン, インターフェイスリレーモジュール omron(オムロン)オムロン, インターフェイスリレーモジュールomron(オムロン)
1,560税込1,716
1個
7日以内出荷
仕様VDE、UL、CSA. MYシリーズ. スイッチ電源: 10 Aモデル: 1100 W、5 Aモデル: 660 W寸法(mm)28×21.5×36コイル定格電圧(V)DC24タイプ(スイッチング)AC/DCスイッチング接触抵抗(mΩ)100材質(コンタクト)AgNiRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55→+70ターミナルタイププラグイン最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)125コイルと接点間の耐電圧(kV)AC2最大電圧制御(V)DC24最大ターンオン時間(ms)20
インターフェイスリレーモジュール, SPNO 38 Series FINDERインターフェイスリレーモジュール, SPNO 38 SeriesFINDER
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様125及び250 V acタイプは60 V dcコイルリレーとともに使用するように設計されています。ねじなし端子付き34シリーズ. SPDTコンタクト構成 交換用リレー(RS品番 ; 457-2830 457-2830 )を用意寸法(mm)93.6×6.2×73.7取付方式DINレールシリーズ38 Series接点構成SPNO接点材質銀合金最大負荷電流(A)2動作温度(℃)-20~55スイッチング方式DCRoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(mA)1ターミナルタイプケージクランプ出力装置PLC最小電圧制御(V)16.8最大電圧制御(V)30最大ターンオン時間(ms)0.2最大負荷電圧(V)24dc最小負荷電圧(V)1.5dc認証マークUL、CSA、VDE
アンプ Phoenix Contact フエニックス・コンタクトアンプ Phoenix Contactフエニックス・コンタクト
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲: -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意コイル定格電圧(V)AC/DC24取付方式DINレール保護構造RTIII(耐洗浄)(リレー)IP20(防じん)(リレーベース)接点構成2c端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)AC/DC250(電圧が250V以上(L1、L2、L3)の場合、隣接モジュールの端子台との間に絶縁プレートPLC-ATPを取付ける必要があります。その後FBST8-PLC...またはFBST500...を使ってブリッジします。)RoHS指令(10物質対応)対応
Zero cross 40A Dual SSR Sensata / CrydomZero cross 40A Dual SSRSensata / Crydom
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Zero cross 25A Dual SSR Sensata / CrydomZero cross 25A Dual SSRSensata / Crydom
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland 短絡バー ジャンパーリンク WielandWieland 短絡バー ジャンパーリンクWieland
569税込626
1個
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ:ジャンパーリンク●使用:38シリーズ●UL and CSA. Terminal Block Relay Solid State. DIN rail mounting and only 6.2mm wide Input voltages of 24Vdc up to 230V ac Switching currents up to 2A Plug-in jumpers to link common potentials Status LED Marking facility 20 Pole jumper comb available with continuous current up to 36ARoHS指令(10物質対応)対応
Weidmuller リレー 24V, 4c接点 パネルマウント DRM ワイドミュラーWeidmuller リレー 24V, 4c接点 パネルマウント DRMワイドミュラー
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
接点構成4c仕様コイル電圧:24V●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:プラグイン●シリーズ:DRM●長さ:21.5mm●奥行き:36mm●高さ:28mm●寸法:21.5 x 36 x 28mm●接点材質:銀合金●Weidmuller DシリーズDRMリレー. D-SERIESリレーモジュールは、過酷な産業用途向けに特別に設計されています。 110 → 220 Vの間の産業用途電圧の多くは、アクチュエータの制御に使用されます。 100 mAを超える負荷電流を備えたこの高電圧は、リレーコンタクトに大きな摩耗をもたらすアーク放電を起こします。 D-SERIESリレーモジュールは、広範な産業用途向けのユニバーサルなモジュールとして特別に設計されています。 Dシリーズは従来のソリューションよりもずっと信頼性が高く、メンテナンスと交換にかかる費用を削減します。 直列接続のコンタクト、内蔵のブローマグネット及び低摩耗コンタクトによってD-SERIES製品のアーク放電が効果的に抑制され、サービス寿命が大幅に長くなっています。. 2又は4 COコンタクト 小型設計 幅広いコイル電圧 オプションのテストボタン(AC赤、DC青) 内蔵ステータスディスプレイ(AC赤、DC青)やフリーホイールはオプションコイル定格電圧(V)DC24取付方式プリント基板取付端子形状プラグイン端子定格電流(mA)37.8接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A
Voltage control solid state relay,1.5A Sensata / CrydomVoltage control solid state relay,1.5ASensata / Crydom
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様最小負荷電流:0.025 A 、 最大負荷電流:1.5 A rms 、 取り付けタイプ:基板実装 、 最大負荷電圧:280 V rms 、 最大電圧制御:10 V dc 、 スイッチングタイプ:ゼロクロス 、 出力装置:SCR 、 寸法:21.59 x 6.73 x 4.8mm 、 動作温度範囲:-30 → +80℃ 、 UL、TUV. SDV / SDIシリーズ. 高密度基板実装用DILパッケージ 明記されている場合はゼロクロススイッチング、それ以外はランダムターンオン SCR出力 入出力静電容量: 最大2 pF 絶縁電圧: 3.75 kV 寸法(WxHxD): 6.7 x 8.6 x 21.6 mm 動作温度範囲: -30 → +80 ℃ 電圧又は電流制御選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
Turck リレーソケット C7シリーズ TURCKTurck リレーソケット C7シリーズTURCK
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様TurckリレーソケットS3、S4、S5、S7シリーズ. ユーザーの用途に合わせて幅広いリレー製品で使用できるよう設計されたTurckリレーソケットです。. 11ピン、4ピンのオプションを用意 C3、C4、C5リレー製品のオプションを用意取付TS-35またはバックプレーンの取り付け質量(g)37ねじM3保存温度(℃)-40~80使用周囲温度(℃)-40~60定格インパルス耐電圧(kV)2.5rms/1min定格負荷10A、16A、1極/ 250 VRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)[Single-wire]4/AWG12、2×1.5/AWG16、[Multi wire]2.5/AWG14、2×1/ AWG18最大ネジ締付トルク(N・m)0.7アクセサリタイプソケット
Turck リレーソケット C3シリーズ TURCKTurck リレーソケット C3シリーズTURCK
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様電圧:250V●アクセサリタイプ:ソケット●TurckリレーソケットS3、S4、S5、S7シリーズ. ユーザーの用途に合わせて幅広いリレー製品で使用できるよう設計されたTurckリレーソケットです。. 11ピン、4ピンのオプションを用意 C3、C4、C5リレー製品のオプションを用意RoHS指令(10物質対応)対応
Turck リレー TURCKTurck リレーTURCK
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
Turck ラッチングリレー 3PDT 24V dc TURCKTurck ラッチングリレー 3PDT 24V dcTURCK
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
仕様コイル電圧:24V dc●接点構成:3PDT●スイッチング電流:16 A●最大スイッチング電圧 AC:400V●最大スイッチング電圧 DC:220V●長さ:35mm●奥行き:35mm●高さ:56mm●寸法:35 x 35 x 56mm●ターミナルタイプ:プラグイン●アプリケーションタイプ:多目的●コイル抵抗:414 Ω●Turck C5-Axxシリーズリレー. Releco by Turck C5シリーズのリレーは、テストを簡素化し、ダウンダイムを最小限に抑える時間節約の標準機能を備えた信頼性の高い汎用プラグインリレーです。C5シリーズには、ラッチ及び非ラッチのタイプが用意されています。. 2個又は3個の切り替えコンタクトを使用可能 異なるコイルアクセサリを使用可能 各種コイル電圧を使用可能コイル定格電圧(V)DC24取付方式プラグイン接点構成3c端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)400接点最大許容電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC400V 16A/DC110V 0.5A
Three-phase reversing load relay フエニックス・コンタクトThree-phase reversing load relayフエニックス・コンタクト
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
仕様CONTACTRONフォーインワンハイブリッドモータスタータ. Phoenix Contacts製のATEX認定、ELRシリーズのCONTACTRONフォーインワンハイブリッドモータスタータは、従来の機械的コンタクタ回路に代わる製品です。 高機能でDINレールに取り付ける可逆スタータは、3相誘導モータを逆転して保護する必要がある場所で使用できます。. 特長と利点 ATEX認定 1つのモジュールに、順方向 / 逆方向動作、過負荷保護、及び緊急時コンタクタを組み合わせ 調整可能な過負荷シャットダウン 必要なスペースが極小(わずか22.5 mm幅) 配線の時間と費用を削減(従来のコンタクタと比較して最大75 %配線時間を短縮) DINレール取り付けが簡単 摩耗のない高速スイッチング 内蔵出力保護. 規格 EN60947、EN50178、IEC61508、ISO13849 PTB07 ATEX3145寸法(mm)22.5×114.5×99高さ(mm)99取付方式DIN Rail負荷電圧(V)(最小)48ac、(最大)550ac時間(最大ターンオン)35ms最大負荷電流(A)9RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプネジ制御電圧(V)最大24dc最小負荷電流(A)9
Tempatron リレーソケット TEMPATRONTempatron リレーソケットTEMPATRON
579税込637
1個
7日以内出荷
アクセサリタイプソケット
Tempatron リレー TEMPATRONTempatron リレーTEMPATRON
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
接点構成2c長さ(mm)36寸法(mm)36×36×54高さ(mm)54取付方式プラグイン奥行(mm)36保護構造ケース入り(IP40)端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)DC50接点最大許容電流(A)7RoHS指令(10物質対応)対応
Tempatron  リレーカバー TEMPATRONTempatron リレーカバーTEMPATRON
139税込153
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプカバー併用可能製品11ピンリレー、オクタルリレー
Teledyne 高周波リレー (RFリレー) TELEDYNETeledyne 高周波リレー (RFリレー)TELEDYNE
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
接点構成DPDT
TE Connectivity, リレー固定クリップ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, リレー固定クリップTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
139税込153
1個ほか
7日以内出荷
Hongfa Europe GMBH リレーソケット DIN Rail Hongfa(ホンファ)Hongfa Europe GMBH リレーソケット DIN RailHongfa(ホンファ)
879税込967
1個
7日以内出荷
アクセサリタイプリレーソケットタイプ(終結)プラグインRoHS指令(10物質対応)対応
Hongfa Europe GMBH リレーソケット Hongfa(ホンファ)Hongfa Europe GMBH リレーソケットHongfa(ホンファ)
1,340税込1,474
1個
7日以内出荷
仕様HF41Fシリーズリレーソケット. HongFaのHF41Fシリーズ向けのスリムな業務用6 mmリレーソケットです。 着実なリテンションクリップがリレーを所定の位置に固定すると同時に、取り外しやすくなってもいます。. 最大絶縁耐性: 4000 V ac 保護回路内蔵 電源ステータスインジケータ定格電流(A)6アクセサリタイプリレーソケット併用可能製品HF41Fシリーズリレー
Hongfa Europe GMBH リレー 60V dc, 1c接点 6 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)Hongfa Europe GMBH リレー 60V dc, 1c接点 6 A 基板実装Hongfa(ホンファ)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
接点構成1c長さ(mm)28寸法(mm)28×5×15コイル定格電圧(V)DC60高さ(mm)15取付方式プリント基板奥行(mm)5保護構造フラックスタイト端子形状PCB機能(特殊機能)環境に配慮、高感度、薄型、ソケットありコイル抵抗(Ω)16.6k接点最大許容電圧(V)AC400/DC125接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション産業用動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)6最大スイッチング電圧(AC V)400最大スイッチング電圧(DC V)125接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 4 A 表面実装 Hongfa(ホンファ)Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 4 A 表面実装Hongfa(ホンファ)
1,998税込2,198
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
接点構成DPDT長さ(mm)15寸法(mm)15×7.5×8.5高さ(mm)8.5奥行(mm)7.5コイル抵抗(Ω)178コイル電圧(V)5dcRoHS指令(10物質対応)対応最大スイッチング電流(AC A)4最大スイッチング電流(DC A)4最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)220
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 4 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 4 A 基板実装Hongfa(ホンファ)
1,598税込1,758
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
接点構成DPDT長さ(mm)15質量(g)約2取付方式基板実装奥行(mm)7.5保護構造プラスチックシール端子形状DIP、SMT湿度(%RH)5~85コイル電圧(V)5(DC)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)2最大スイッチング電流(AC A)4最大スイッチング電流(DC A)4最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)220リレースイッチ分類:サブミニチュアシグナルリレー最大スイッチング電源(AC VA)62.5
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 3 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 3 A 基板実装Hongfa(ホンファ)
959税込1,055
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
接点構成DPDT極数2長さ(mm)20.2寸法(mm)20.2×10.2×10.6高さ(mm)10.6質量(g)約4.5取付方式基板実装奥行(mm)10.2保護構造プラスチックシールシリーズHFD2端子形状PCB(DIP)湿度(%RH)5~85寿命1×108コイル電圧(V)5(DC)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)3最大スイッチング電流(AC A)3最大スイッチング電流(DC A)3最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)220リレースイッチ分類:サブミニチュアDIPリレー最大スイッチング電源(DC W)90最大スイッチング電源(AC VA)125耐振動(Hz)10~55 1.5mmDA
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 2 A 表面実装 Hongfa(ホンファ)Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 2 A 表面実装Hongfa(ホンファ)
2,598税込2,858
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
接点構成DPDT長さ(mm)14寸法(mm)14×9×5.4高さ(mm)5.4奥行(mm)9コイル電圧(V)5dcRoHS指令(10物質対応)対応最大スイッチング電流(AC A)2最大スイッチング電流(DC A)2最大スイッチング電圧(AC V)125最大スイッチング電圧(DC V)110
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 2 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 2 A 基板実装Hongfa(ホンファ)
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 10 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 10 A 基板実装Hongfa(ホンファ)
1,298税込1,428
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
接点構成DPDT極数2種別トレー式長さ(mm)29コイル定格電圧(V)DC5取付方式基板実装端子形状PCB湿度(%RH)5~85寿命1×107接点材質銀合金コイル電圧(V)5(DC)接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)10最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電流(DC A)10
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 1c接点 20 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 1c接点 20 A 基板実装Hongfa(ホンファ)
699税込769
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
接点構成1c長さ(mm)29コイル定格電圧(V)DC5取付方式プリント基板端子形状PCB接点最大許容電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)20最大スイッチング電流(DC A)20
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 1c接点 17 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 1c接点 17 A 基板実装Hongfa(ホンファ)
1,898税込2,088
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
接点構成1c長さ(mm)21.2寸法(mm)21.2×16×20.6コイル定格電圧(V)DC5高さ(mm)20.6取付方式プリント基板奥行(mm)16保護構造フラックスタイト端子形状PCBコイル抵抗(Ω)70接点最大許容電圧(V)AC400(NO)接点最大許容電流(A)17RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)17最大スイッチング電圧(AC V)400接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 17A(Q type)(NO)、 AC277V 10A(NC)
リレーその他関連用品