FA現場のお役立ち情報
943件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
  • 80 A Panel Mount Zero Switching Kudom

    80 A Panel Mount Zero Switching

    Kudom
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレー プラグイン 56 Series FINDER

    Finder リレー プラグイン 56 Series

    FINDER
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 12A
  • ABB リレーモジュール ABB

    ABB リレーモジュール

    ABB
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
  • MOSFET Photo Relay SPNO INFINEON

    MOSFET Photo Relay SPNO

    INFINEON(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    7日以内出荷
  • ソリッドステートリレー, SPNO SIEMENS SIEMENS

    ソリッドステートリレー, SPNO SIEMENS

    SIEMENS
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドステートリレー, 3a接点 SIEMENS

    ソリッドステートリレー, 3a接点

    SIEMENS
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    接点構成3aRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドステートリレー, 1b接点 IXYS

    ソリッドステートリレー, 1b接点

    IXYS
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • ソリッドステートリレー, 1a接点 Sensata / Crydom

    ソリッドステートリレー, 1a接点

    Sensata / Crydom
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ソリッドステートリレー KSI Kudom

    ソリッドステートリレー KSI

    Kudom
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Turck リレー TURCK

    Turck リレー

    TURCK
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
  • Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 3 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 3 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)
    939税込1,033
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
    長さ(mm)20.2寸法(mm)20.2×10.2×10.6高さ(mm)10.6質量(g)約4.5取付方式基板実装極数2奥行(mm)10.2保護構造プラスチックシールシリーズHFD2接点構成DPDT端子形状PCB(DIP)湿度(%RH)5~85寿命1×108コイル電圧(V)5(DC)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)3最大スイッチング電流(AC A)3最大スイッチング電流(DC A)3最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)220リレースイッチ分類:サブミニチュアDIPリレー最大スイッチング電源(DC W)90最大スイッチング電源(AC VA)125耐振動(Hz)10~55 1.5mmDA
  • Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc SPNO 15 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc SPNO 15 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)
    719税込791
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
    長さ(mm)19寸法(mm)19×15.2×15.5コイル定格電圧(V)DC5高さ(mm)15.5取付方式プリント基板奥行(mm)15.2保護構造フラックスタイト接点構成1a端子形状PCB接点最大許容電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)15最大スイッチング電流(DC A)15最大スイッチング電圧(AC V)277
  • Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 2c接点 3 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 2c接点 3 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)
    1,498税込1,648
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
    長さ(mm)20.2寸法(mm)20.2×10.2×10.6高さ(mm)10.6奥行(mm)10.2接点構成DPDTコイル抵抗(Ω)3.84kコイル電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)3最大スイッチング電流(DC A)3最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)220
  • Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc SPNO 10 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc SPNO 10 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)
    929税込1,022
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
    ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電流(DC A)10
  • Hongfa Europe GMBH リレー 24V ac, 4c接点 5 A シャーシ取付 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 24V ac, 4c接点 5 A シャーシ取付

    Hongfa(ホンファ)
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)28寸法(mm)36×28×21.5コイル定格電圧(V)AC24高さ(mm)36取付方式ソケット取付極数4奥行(mm)21.5保護構造ダストカバー接点構成4c端子形状PCB、プラグインコイル抵抗(Ω)184接点最大許容電圧(V)AC250/DC30接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション多目的動作機能非ラッチング式ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)5最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A
  • Hongfa Europe GMBH リレー 230V ac SPNO 30 A フランジ取り付け Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 230V ac SPNO 30 A フランジ取り付け

    Hongfa(ホンファ)
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)68コイル定格電圧(V)AC230取付方式フランジ取付奥行(mm)32.9保護構造ダストカバー接点構成1a端子形状PCB、クイックコネクト、ねじコイル抵抗(Ω)20.8k接点最大許容電圧(V)AC277接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプネジ最大スイッチング電圧(AC V)277
  • Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 1c接点 20 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 1c接点 20 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)
    809税込890
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPNO 15 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPNO 15 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPNO 12 A、16 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPNO 12 A、16 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)
    999税込1,099
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Releco リレーソケット RELECO

    Releco リレーソケット

    RELECO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    保存温度(℃)-40~80RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~60アクセサリタイプソケット
  • Releco リレー RELECO

    Releco リレー

    RELECO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    保存温度(℃)-40~80保護IP40RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~60最大スイッチング電圧(AC V)250
  • PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R フエニックス・コンタクト

    PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R

    フエニックス・コンタクト
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様ターミナルタイプ:ネジ 、 シリーズ:PLC-OSC-24DC/24DC/10/R 、 動作温度 Min:-20℃ 、 IEC60664、EN50178、IEC62103. CUL、GL、UL. PLC-OSCインターフェイスリレー. PLC-OSCシリーズセンサインターフェイスは、ねじ接続 / プラグイン小型ソリッドステートリレーを搭載したPLC-BSC基本端子台、及びPLC-OSCシリーズソリッドステートリレーで構成されています。. ねじ接続 黄色のLEDインジケータ 動作温度 -25 → 60 ℃ 幅広いアクセサリも用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact リレーインターフェイス フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact リレーインターフェイス

    フエニックス・コンタクト
    4,798税込5,278
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様PLC-RSCシリーズ.PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。.特長と利点.リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能ねじ止め接続コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード250Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500VA寸法(mm)(WxDxH)6.2x80x94mm(端極、双極の幅14mm)動作温度範囲-40~55機械的寿命(リレー)1x107回幅広いアクセサリも用意定格電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact PLCインターフェイス フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact PLCインターフェイス

    フエニックス・コンタクト
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)80寸法(mm)80×6.2×94高さ(mm)94取付方式DINRail入力電流(mA)8.5RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプネジリレースイッチミニチュアソリッドステートリレー
  • 基板実装型 高速応答 汎用リレー SFSシリーズ Panasonic(パナソニック)

    基板実装型 高速応答 汎用リレー SFSシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Omron 小形汎用リレー omron(オムロン)

    Omron 小形汎用リレー

    omron(オムロン)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様●コイル終端:溶接ピン●コイル電流(mA):36.9コイル定格電圧(V)DC24外形寸法(mm)28(L)×21.5(W)×53(H)電圧(V)DC24消費電力(W)0.9定格電流(A)10コイル抵抗(Ω)650RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity リレー 18V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー 18V

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    939税込1,033
    1個
    7日以内出荷
    コイル定格電圧(V)DC18接点構成SPDT端子形状PCB接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)8RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション電力動作機能非ラッチング式ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)8最大スイッチング電圧(AC V)400
  • TE Connectivity リレー 115V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー 115V

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
  • TE Connectivity ラッチングリレー DPDT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ラッチングリレー DPDT

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    889税込978
    1個
    7日以内出荷
  • SSR 50A 480Vac Com. 3..32Vdc Gefran

    SSR 50A 480Vac Com. 3..32Vdc

    Gefran
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    仕様最大負荷電流:50 A取り付けタイプ:表面実装最小負荷電圧:48 V ac最大負荷電圧:480 V ac最小電圧制御:3 V dc最大電圧制御:32 V dcスイッチングタイプ:Zero Crossingターミナルタイプ:ネジ出力装置:SCRパッケージスタイル:Module最大ターンオン時間:0.5 cycle寸法:45 x 30.5 x 58mm電圧制御範囲:3 → 32 V dc寸法(mm)45×30.5×58取付方式表面実装最大負荷電流(A)50動作温度(℃)-25~80スイッチング方式Zero CrossingRoHS指令(10物質対応)対応パッケージModuleターミナルタイプネジ最大ターンオン時間0.5 cycle出力装置SCR最小電圧制御(V)DC3最大電圧制御(V)DC32最大負荷電圧(V)AC480最小負荷電圧(V)AC48
  • SPNO, PCB 30A , 12VDC DURAKOOL

    SPNO, PCB 30A , 12VDC

    DURAKOOL
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    仕様Willow Durakool DG20シリーズ車載リレー. Willow Durakool DG20シリーズミニチュア車載パワーリレーは、想定寿命の長い非ラッチコイルを備えています。 DG20リレーは、突入電流に対する高い耐性があり、基板実装用に設計されています。 超小型車載リレー 突入電流に対する高い耐性 基板実装 RoHS対応。リリース電圧:最小0.1(最小0.125 6VDC coil)質量(g)4接点構成SPST-NO (1 N/O、1 Form A)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12.9×12×9.9定格消費電力(W)0.55接続方法PCB Mounting連続最大許容電流30A@12VDC保存温度(℃)-40~155絶縁抵抗(MΩ)100 at 500VDC、50%RH耐衝撃性30g、6ms接点材質AgSnOInOコイル抵抗(Ω)254(±10%)最大許容電圧(V)26DCコイル電圧(V)12DC動作温度(℃)-40~105保護IP67機械的寿命1×107RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション車載電気的寿命1×105耐震性6g、10Hz-500Hzターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)(Max)(Make)50/(break)30、(Min)0.5スイッチング電圧(V)(Max)16DC、(Min)12DC最大動作電圧(V)6.9DC絶縁電圧(Vrms)500/1min最小電圧制御(V)1.2DC最大リリース時間(ms)1.5抵触抵抗(初期値)(mΩ)100 max.at 0.1A/6VDC時間(ms)(操作)3
  • Single Phase Solid State Relay CELDUC

    Single Phase Solid State Relay

    CELDUC
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Harmony電磁リレー RXGシリーズ シュナイダーエレクトリック

    Harmony電磁リレー RXGシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    939税込1,033
    1個
    7日以内出荷
    省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
  • Harmony電磁リレー RXM*AB汎用シリーズ シュナイダーエレクトリック

    Harmony電磁リレー RXM*AB汎用シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
  • Schneider Electric リレー 24V ac シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リレー 24V ac

    シュナイダーエレクトリック
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
  • EB3C形 リレーバリア(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EB3C形 リレーバリア(本質安全防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    67,980税込74,778
    1個
    欠品中
    種類その他アクセサリ
  • IO-Linkインターフェース ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    IO-Linkインターフェース

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    72,980税込80,278
    1個
    12日以内出荷
    IO-Linkセンサを短時間で簡単にパラメータ設定・セットアップ。フィールドアプリケーションのUSB・電源・センサ通信用の堅牢なM12コネクタ。LEDにより動作・スイッチング・エラー状態がすぐに分かる。IO-Link対応センサをPCに接続。電流測定値、プロセス値、パラメータ設定の読取
    仕様スイッチングレベル High[V]:11~30、スイッチングレベル Low[V]:0~5、入力数 / 出力数:デジタル入力: 2, デジタル出力: 2材質シーリング材:FKM、外装: PA, ソケット: PA, ロックナット: 真鍮, ニッケルメッキ質量(g)388.3電源(V)センサ:24 DC保護構造IP 65, IP 67出力開閉電流:100mA定格電圧(V)(DC)5, (USB)温度(℃)保存:-25~85入力ジタル:2, (IO-Linkポート Class A : 1×2)対応デジタル入力短絡保護:有消費電流(mA)< 1100, (USB)デジタル出力2, (IO-Linkポート Class A: 1×2)使用周囲温度(℃)-25~50短絡保護保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションセンサのパラメータ設定および分析用湿度(%)最大相対:90通信インターフェースIO-Link, USB
  • リードリレー GB[制御機器]

    リードリレー

    GB[制御機器]
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    シングルインラインのリードリレー 2.54ピッチの基板に使えるリレーです。
    コイル定格電圧(V)5接点1回路 ノーマルオープン A接点電流(mA)コイル定格/10接点定格0.5A 125VDC
  • RS PRO リードリレー 24V dc SPNO RS PRO

    RS PRO リードリレー 24V dc SPNO

    RS PRO
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    仕様接点構成 = SPNOコイル電圧 = 24V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 1 A最大スイッチング電流 DC = 1 A最大スイッチング電圧 AC = 200V ac最大スイッチング電圧 DC = 200V dcコイル電力 = 73mWコイル抵抗 = 7.845 kΩ長さ = 31.8mm高さ = 8.9mm奥行き = 9.4mm寸法 = 31.8 x 9.4 x 8.9mmコイルと接点間の耐電圧 = 2kV dc寿命 = 100000000回℃RoHS指令(10物質対応)対応
リレーその他関連用品