絞り込み
ブランド
- Sensata / Crydom(138)
- ABB(112)
- フエニックス・コンタクト(104)
- Hongfa(ホンファ)(90)
- FINDER(80)
- シュナイダーエレクトリック(55)
- SIEMENS(52)
- RS PRO(45)
- Panasonic(パナソニック)(41)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(40)
- IDEC(和泉電気)(25)
- omron(オムロン)(24)
- ワゴジャパン(19)
- Kudom(15)
- CARLO GAVAZZI(14)
- CELDUC(11)
- DURAKOOL(7)
- Relpol(6)
- Sensata / Cynergy3(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「極数」から絞り込む

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A 最大負荷電圧:200 V dc 表面実装, D2D40
Sensata / Crydom¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様最大負荷電流 = 40 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 200 V dc最小負荷電圧 = 0 V dc最小電圧制御 = 3.5 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3.5 → 32 V dc最小負荷電流 = 1mA rms接点構成 = SPST出力装置 = MOSFET最大ターンオン時間 = 0.1ms寸法 = 45.7 x 19.8 x 58.4mm高さ = 58.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:80 A 最大負荷電圧:100 V 表面実装, D1D80
Sensata / Crydom¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷仕様最大負荷電流 = 80 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 100 V最小負荷電圧 = 0 V dc最小電圧制御 = 3.5 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 5 mA出力装置 = MOSFET最大ターンオン時間 = 0.3ms寸法 = 58.4 x 45.7 x 22.9mm奥行き = 45.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:5 A 最大負荷電圧:48 V dc DINレール, ED06C5
Sensata / Crydom¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様最大負荷電流 = 5 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 48 V dc最小負荷電圧 = 1 V dc最小電圧制御 = 18 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 18 → 32 V dc最小負荷電流 = 0.1 A接点構成 = SPST出力装置 = MOSFETパッケージスタイル = EMR最大ターンオン時間 = 0.6ms寸法 = 29 x 12.7 x 37.4mm高さ = 37.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
Celduc リードリレー 5V dc SPDT MAX:0.25 A D31C2100
CELDUC¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷Celduc リードリレー. DIP パッケージのリードリレー 集積回路と同じオーバーモールドを実現仕様接点構成 = SPDTコイル電圧 = 5V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電圧 DC = 100V dcコイル抵抗 = 200Ω長さ = 19.1mm高さ = 6.4mm奥行き = 6.6mm寸法 = 19.1 x 6.6 x 6.4mmコイルと接点間の耐電圧 = 750V ac接触抵抗 = 150 mΩ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Celduc リードリレー 5V dc SPST MAX:0.5 A D31A3100
CELDUC¥849税込¥9341個7日以内出荷Celduc リードリレー. DIP パッケージのリードリレー 集積回路と同じオーバーモールドを実現仕様接点構成 = SPSTコイル電圧 = 5V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電圧 DC = 100V dcコイル抵抗 = 500Ω長さ = 19.1mm高さ = 6.4mm奥行き = 6.6mm寸法 = 19.1 x 6.6 x 6.4mmコイルと接点間の耐電圧 = 750V ac動作時間 バウンス含む = 1ms
Carlo Gavazzi タイマーリレー インターバル 12 → 240V ac/dc プラグイン
CARLO GAVAZZI¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Carlo Gavazzi E-Mechタイマ. Carlo Gavazziの多電圧オンディレー動作電気機械式タイマは、信頼性の高いタイミングソリューションを実現し、前面 / 背面パネルに取り付け可能. 多電圧オンディレー動作のタイミングは、0.1秒~100時間までの7種類から選択可能 DINレール取り付けに最適仕様電源電圧 = 12 → 240V ac/dc取り付けタイプ = プラグイン タイマ機能の数 = ディレーオン動作、 間隔、 ワンショット、 対称リサイクラー(オンファースト)時間範囲 = 0.05 s → 300hコンタクト数 = 4タイマ機能の数 = 多機能接点構成 = DPDT時間増分 = 時間 , 分 , 秒電流 Max = 8Aスイッチ設定 = DPDT電源 = 外部mm長さ = 48mm接点材質 = 銀・酸化スズ℃
Carlo Gavazzi タイマーリレー オンディレー 24 → 240 V ac, 24V dc DINレール
CARLO GAVAZZI¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Carlo Gavazzi 単機能タイマリレーCarlo Gavazzi 単機能タイマリレーは、小型で、高精度の電気機械式装置です。オンディレーを 0.1 秒→ 100 時間の範囲で提供する機能を実行します。このタイマリレーは使いやすく、すばやく設定できます。これにより、前後のパネル取り付けに適した信頼性の高いタイミングソリューションが実現します。低コストで高性能のため、プロセス制御環境における幅広い用途に最適です。特長と利点0.1 秒→ 100 時間( 0.1 秒→ 秒、 秒→ 10 秒、 秒→ 60 秒、 60 600 秒、 0.1 時間→ 時間、 時間→ 10 時間、 10 時間→ 100 時間など)の つの時間レンジを選択可能 時間範囲のノブ選択 時間設定をつまみで調整可能 自動開始 2C/O SPDT コンタクト構成、リレー出力 A 繰り返し精度:≦0.2 供給電圧: 24 dc 及び 24 ac 240 ac DIN レールに取り付け可能 リレーステータス及び電源オンの LED 表示 AC 電源と DC 電源を一体化用途繊維 化学産業 鉱業 灌漑 原材料処理 食品飲料 産業用プロセス制御認定IEC60664 IEC60038 に適合しています EN60529 IP20等級 CE認証 UL認定 CSA認定 Rina 認定 EN61000-6-2 EN61000-6-3仕様電源電圧 = 24 → 240 V ac, 24V dc取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = オンディレー時間範囲 = 0.1 s → 100hコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = シングル接点構成 = SPDT時間増分 = 時間 , 分 , 秒電流 Max = 5Aスイッチ設定 = SPDT電源 = 外部mm長さ = 67.2mm接点材質 = 銀・酸化スズ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Celduc リードリレー 12V dc SPST MAX:0.5 A D31A5100
CELDUC¥999税込¥1,0991個7日以内出荷Celduc リードリレー. DIP パッケージのリードリレー 集積回路と同じオーバーモールドを実現仕様接点構成 = SPSTコイル電圧 = 12V dc取り付けタイプ = プラグイン 最大スイッチング電圧 AC = 100V ac最大スイッチング電圧 DC = 100V dcコイル抵抗 = 1000Ω長さ = 19.1mm高さ = 6.8mm奥行き = 7.85mm寸法 = 19.1 x 7.85 x 6.8mmコイルと接点間の耐電圧 = 1.4kV dc寿命 = 1000000 回(電気的)VA
Carlo Gavazzi タイマーリレー インターバル 24 → 240 V ac, 24V dc DINレール
CARLO GAVAZZI¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Carlo Gavazzi 多機能タイマリレーCarlo Gavazzi 多機能タイマリレーは、小型で、高精度の電気機械式装置です。遅延オン、ディレーオンリリース、ダブルインターバル、インターバル、インターバルオントリガオープン、非対称リサイクラーオフ、対称リサイクラーなどの機能を、 0.1 秒→ 100 時間の範囲で最初に実行します。これは使いやすく、すばやく設定できます。これにより、前後のパネル取り付けに適した信頼性の高いタイミングソリューションが実現します。低コストで高性能のため、プロセス制御環境における幅広い用途に最適です。特長と利点0.1 秒→ 100 時間( 0.1 秒→ 秒、 秒→ 10 秒、 秒→ 60 秒、 60 600 秒、 0.1 時間→ 時間、 時間→ 10 時間、 10 時間→ 100 時間など)の つの時間レンジを選択可能 自動及び手動起動オプション 7つの機能を選択可能 2C/O SPDT コンタクト構成、リレー出力 A DIN レールに取り付け可能 繰り返し精度:≦0.2 供給電圧は 24 dc 及び 24 ac 240 ac です LED ステータス表示により、リレーのステータスと電源オンの詳細を確認可能 PNP/NPN及びNamurセンサに対応 時間範囲と設定をノブで選択できるため、セットアップが簡単です用途繊維 化学産業 鉱業 灌漑 原材料処理 食品飲料 産業用プロセス制御認定IEC60664 IEC60038 に適合しています EN60529 IP20等級 UL認定 Rina 認定 CSA認定 CE認証 IEC EN60947 準拠 EN61000-6-2 EN61000-6-3仕様電源電圧 = 24 → 240 V ac, 24V dc取り付けタイプ = DINレール時間範囲 = 0.1 s → 100hコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = 多機能接点構成 = SPDT時間増分 = 時間 , 分 , 秒電流 Max = 5Aスイッチ設定 = SPDT電源 = 外部mm長さ = 67.2mm接点材質 = 銀・酸化スズ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Celduc リードリレー 5V dc DPST MAX:0.5 A D32A3100
CELDUC¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷寿命 = 1000000000 (Mechanical)Cycles Celduc リードリレー. DIP パッケージのリードリレー 集積回路と同じオーバーモールドを実現仕様接点構成 = DPSTコイル電圧 = 5V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電圧 DC = 100V dcコイル抵抗 = 200 Ω長さ = 19.1mm高さ = 6.4mm奥行き = 6.6mm寸法 = 19.1 x 6.6 x 6.4mmコイルと接点間の耐電圧 = 1.4kV dcRoHS指令(10物質対応)対応
DシリーズDRLリレーソケット
WEIDMULLER¥999税込¥1,0991個5日以内出荷仕様●形態:ソケット●実装:-●ポジション数:8ピン●関連製品:-●形態:ソケットアズワン品番68-2058-33
Finder インターフェイスリレーモジュール 最大負荷電圧:24 V dc 最大負荷電流:2 A DIN Rail, 38.91.7.024.9024
FINDER¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷最大電圧制御 = 30 V。最大負荷電流 = 2 A。取り付けタイプ = DINレール。最大負荷電圧 = 24 V dc。最小電圧制御 = 16.8 V。電圧制御範囲 = 16.8 → 30 V。スイッチングタイプ = DC。接点構成 = SPST。定格電圧範囲 = 1.5 → 24V dc。最小負荷電圧 = 1.5 V dc。ターミナルタイプ = ケージクランプ。シリーズ = Series 38mm。漏れ電流 = 0.001 mA℃。UL、CSA、VDE. 125及び250 V acタイプは60 V dcコイルリレーとともに使用するように設計されています。. ねじなし端子付き34シリーズ. DINレール取り付け SPDTコンタクト構成 AgNiコンタクト 動作温度範囲: -20 → 55℃ 寸法: H 93 mm、W 6.2 mm、D 75.6 mm 交換用リレー(RS品番 ; 457-2830 457-2830 )を用意RoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 24V ac/dc 39 Series 250 → 400V ac
FINDER¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷コイル電圧 = 24V ac/dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。入力電圧 Max = 26.4V ac/dc。ターミナルタイプ = ねじV ac。奥行き = 90.7mm。高さ = 94.3mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 39 Series。接点材質 = 金めっき。入力電流 = 11mA。動作時間 = 5ms。39シリーズ. さまざまな用途に適した、広範囲に渡るリレーインターフェイスモジュール製品です。. 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 幅6.2 mmの省スペース型 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mmレール取り付け(EN 60715)RoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 24V ac/dc 39 Series 250 → 400V ac
FINDER¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷コイル電圧 = 24V ac/dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。定格電圧 = 250V ac。ターミナルタイプ = ねじV ac。奥行き = 90.7mm。高さ = 87mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 39 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 11mA。復帰時間 = 6ms。39シリーズ. さまざまな用途に適した、広範囲に渡るリレーインターフェイスモジュール製品です。. 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 幅6.2 mmの省スペース型 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mmレール取り付け(EN 60715)RoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 24V dc 4C Series 250 → 440V ac
FINDER¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 2。ターミナルタイプ = ねじV ac。奥行き = 64.6mm。高さ = 82.9mm。長さ = 15.8mm。シリーズ = 4C Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 20mA。動作時間 = 10msRoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 24V ac/dc 39 Series 250 → 400V
FINDER¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷コイル電圧 = 24V ac/dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 1。入力電圧 Min = 19.2V。スイッチング電圧 = 250 → 400V。奥行き = 90.7mm。高さ = 94.3mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 39 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 11mA。寸法 = 85 x 6.2 x 94.3mm。39シリーズ. さまざまな用途に適した、広範囲に渡るリレーインターフェイスモジュール製品です。. 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 幅6.2 mmの省スペース型 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mmレール取り付け(EN 60715)RoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 24V ac/dc 38 Series 250 → 400V
FINDER¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷コイル電圧 = 24V ac/dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 2。ターミナルタイプ = ねじV。奥行き = 77.1mm。高さ = 89.7mm。長さ = 14mm。シリーズ = 38 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 20mA。動作時間 = 8msRoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 24V dc 38 Series 1.5 → 33V dc
FINDER¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPST。取り付けタイプ = DINレール。ターミナルタイプ = ねじV dc。奥行き = 75.6mm。高さ = 87.9mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 38 Series。入力電流 = 10.5mA。動作時間 = 0.2ms。Finder Interface Relay ModuleThe Finder interface relay module is an innovative, ultra-compact electromechanical device equipped with a 24VDC coil and an SPNO contact configuration. This narrow design interface relay works as a coupling element used to send control signals to and from a PLC. The high number of approvals make it useful for many applications around the world. It offers a high-density solution for smaller electrical cabinets and other industrial applications thus optimising your panel installation. This electromechanical relay module has a small footprint that makes it ideal for applications where space-saving is essential.Features and BenefitsThe contact rated voltage is 24VDC and switching current of 6A The input and output circuits and the voltage supply are completely electrically isolated Instant ejection of relay by plastic retaining clip Integral coil indication and protection circuit Silent high speed switching Long electrical life Operating temperature ranges from -20℃ to 55℃ AgNi contact with optionally hard gold-plating available Screw type terminal connection DIN rail type mountingApplicationsPackaging machines Traffic light controls Vending machines Programmable controllers Control panels for electrical distribution Labelling machine Bottling plants Industrial process control Motor control applications Electrical isolation Signal matching between electronic controlsCertificationsIP20 rated CE certified CSA certified EAC certified cRUus certifiedRoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 24V dc 38 Series 1.5 → 33V dc
FINDER¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPST。取り付けタイプ = DINレール。ターミナルタイプ = ねじV dc。奥行き = 75.6mm。高さ = 87.9mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 38 Series。入力電流 = 10.5mA。寸法 = 87.9 x 6.2 x 75.6mm。UL、CSA、VDE. 125及び250 Vacタイプは60 Vdcコイルリレーとともに使用. 38シリーズリレーインターフェイスモジュール. Finder 38 シリーズリレーインターフェイスモジュールは、 PLC や電子システムに最適なインターフェイスです。. 特長と利点. DINレール取り付け. プラスチック製保持クリップでリレーを瞬時に取り出し可能. 一体型コイル表示及び保護回路. 6.2 mm 又は 14 mm 幅のタイプを用意していますRoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 6V dc 38 Series 1.5 → 33V dc
FINDER¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷コイル電圧 = 6V dc。接点構成 = SPST。取り付けタイプ = DINレール。ターミナルタイプ = ねじV dc。奥行き = 75.6mm。高さ = 87.9mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 38 Series。入力電流 = 7mA。動作時間 = 0.2ms。UL、CSA、VDE. 125及び250 Vacタイプは60 Vdcコイルリレーとともに使用. 38シリーズリレーインターフェイスモジュール. Finder 38 シリーズリレーインターフェイスモジュールは、 PLC や電子システムに最適なインターフェイスです。. 特長と利点. DINレール取り付け. プラスチック製保持クリップでリレーを瞬時に取り出し可能. 一体型コイル表示及び保護回路. 6.2 mm 又は 14 mm 幅のタイプを用意していますRoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 24V dc 38 Series 250 → 400V
FINDER¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 2。スイッチング電圧 = 250 → 400V。奥行き = 77.1mm。高さ = 89.7mm。長さ = 14mm。シリーズ = 38 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 19.5mA。動作時間 = 8msRoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 12V dc 38 Series 250 → 400V
FINDER¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 2。スイッチング電圧 = 250 → 400V。奥行き = 77.1mm。高さ = 89.7mm。長さ = 14mm。シリーズ = 38 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 41mA。寸法 = 89.7 x 14 x 77.1mm。VDE、Gost. アクセサリIDラベルについては ; 386-4447 386-4447 を、接続バスバーについては ; 386-4453 386-4453 を参照. 38シリーズ - ねじ止め及びねじなし端子. PLC及び電子システムに最適なインターフェイス 寸法: H89.7 x W14 x D77.1 mm AgNiコンタクト 動作温度範囲: -40 → +55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Finder, リレー固定用クリップ プラスチック 95 Series
FINDER¥83税込¥911個7日以内出荷材料 = プラスチック。アクセサリタイプ = 固定 / リリースクリップ。シリーズ = 95 Series。BBJ、BEAB、CSA、DEMKO、FIMKO、GOST、NEMKO、RINA、SEMKO、SEV、カナダではUL認定コンポーネント、VDE. 48シリーズ. Finder 48 シリーズリレーインターフェイスモジュールは、 PLC や電子システムに最適なインターフェイスです。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 機械的寿命: ACタイプ: 10 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回、DCタイプ: 20 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回 寸法: H78.6 mm x W15.8 mm x D76 mm プラスチック製保持クリップを使用して、リレーを瞬時に取り出し可能 電源ステータス表示及び EMC Coil Suppression モジュール プッシュイン及びねじ止め端子です. 交換用リレーには、品番351-572など(Finder 40シリーズ)があり、コイル電圧、コンタクト構成、及び定格が元のタイプと一致する品番を選択することRoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 24V dc 48 Series 250V ac
FINDER¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 1。ターミナルタイプ = ねじV ac。奥行き = 75.3mm。高さ = 78.6mm。長さ = 15.8mm。シリーズ = 48 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 22.2mA。基準適合 = CE、cULus、EAC、EN60715、PCT、RINA、SA、UL、VDE℃。BBJ、BEAB、CSA、DEMKO、FIMKO、GOST、NEMKO、RINA、SEMKO、SEV、カナダではUL認定コンポーネント、VDE. 48シリーズ. Finder 48 シリーズリレーインターフェイスモジュールは、 PLC や電子システムに最適なインターフェイスです。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 機械的寿命: ACタイプ: 10 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回、DCタイプ: 20 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回 寸法: H78.6 mm x W15.8 mm x D76 mm プラスチック製保持クリップを使用して、リレーを瞬時に取り出し可能 電源ステータス表示及び EMC Coil Suppression モジュール プッシュイン及びねじ止め端子です. 交換用リレーには、品番351-572など(Finder 40シリーズ)があり、コイル電圧、コンタクト構成、及び定格が元のタイプと一致する品番を選択することRoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 24V dc 38 Series 250V ac
FINDER¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 1。スイッチング電圧 = 250V ac。奥行き = 76mm。高さ = 93.6mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 38 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 10.4mA。寸法 = 6.2 x 75.6 x 93mm。Finder インターフェイスリレーモジュールFinder インターフェイスリレーモジュールは、 24 V dc Coil と SPDT 1C/O コンタクト構成を備えた革新的な超小型電気機械装置です。この細設計のインターフェイスリレーは、 PLC との間で制御信号を送信するためのカップリングエレメントとして機能します。多数の認定を取得しているため、世界中のさまざまな用途で役立ちます。小型の電気キャビネットやその他の産業用途向けの高密度ソリューションを実現し、パネルの設置を最適化します。この電気機械式リレーモジュールは設置面積が小さいため、省スペースが不可欠な用途に最適です。特長と利点コンタクト定格電圧は 250 V ac 、スイッチング電流は 6 A です 入力回路と出力回路、及び電圧供給は、完全に電気的に絶縁されています プラスチック製保持クリップでリレーを瞬時に取り出し可能 一体型コイル表示及び保護回路 動作温度範囲: -40 → 70 ° C オプションで硬質金めっきを施した AgNi コンタクト ねじ止めタイプ Terminal Connection DIN レールタイプ取り付け用途パッケージ機器 交通信号の制御 自動販売機 プログラマブルコントローラ 配電用の制御パネルです ラベル貼り機 ボトリング工場 産業用プロセス制御 モータ制御用途 電気的絶縁 電子制御間の信号マッチング認定IP20等級 CE認証 CSA認定 EAC 認定 cRUus 認定RoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 12V dc 48 Series 250V ac
FINDER¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 1。ターミナルタイプ = ねじV ac。奥行き = 75.3mm。高さ = 78.6mm。長さ = 15.8mm。シリーズ = 48 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 41mA。基準適合 = CE、cULus、EAC、EN60715、PCT、RINA、SA、UL、VDE℃。Finder Interface Relay ModuleThe Finder interface relay module is an innovative, ultra-compact electromechanical device equipped with a 12VDC coil and an SPDT 1 C/O contact configuration. This narrow design interface relay works as a coupling element used to send control signals to and from a PLC. The high number of approvals make it useful for many applications around the world. It offers a high-density solution for smaller electrical cabinets and other industrial applications thus optimising your panel installation. This electromechanical relay module has a small footprint that makes it ideal for applications where space-saving is essential.Features and BenefitsThe contact rated voltage is 250VAC and switching current of 10A Instant ejection of relay using plastic retaining clip Supply status indication and EMC coil suppression module Silent high speed switching Long electrical life Operating temperature ranges from -40℃ to 70℃ AgNi contact Screw type terminal connection DIN rail type mountingApplicationsMedical and dentistry Shipyards Elevators and lifts Panels for electrical distribution Building automation Carousel warehouses Control panels Hoists and cranes Industrial process control Motor control applications Electrical isolation Signal matching between electronic controlsCertificationsIP20 rated UL approved CE certified ABS certified VDE certified NF certified CSA certified EAC certified cRUus certifiedRoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 24V ac 58 Series 250V
FINDER¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷コイル電圧 = 24V ac。接点構成 = 4PDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 4。入力電圧 Min = 19.2V。ターミナルタイプ = ねじV。奥行き = 86.9mm。高さ = 78.4mm。長さ = 27mm。シリーズ = 58 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 53mA。動作時間 = 10ms。BBJ、BEAB、CSA、DEMKO、FIMKO、GOST、NEMKO、RINA、SEMKO、SEV、カナダではUL認定コンポーネント、VDE. 58シリーズ. Finder 58 シリーズリレーインターフェイスモジュールは、 PLC や電子システムに最適なインターフェイスです。. 特長と利点. 4PCOコンタクト構成 接触抵抗: 50 mΩ 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 寸法: H76 mm x W27 mm x D73 mm 機械的寿命: DCタイプ: 50 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回、ACタイプ: 20 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回. 交換用リレーには、品番385-913など(Finder 55シリーズ)があり、コイル電圧が元のタイプと一致する品番を選択することRoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 12V dc 58 Series 250V
FINDER¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = 4PDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 4。入力電圧 Min = 9.6V。ターミナルタイプ = ねじV。奥行き = 86.9mm。高さ = 78.4mm。長さ = 27mm。シリーズ = 58 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 86mA。寸法 = 15.8 x 75.3 x 78.6mm。BBJ、BEAB、CSA、DEMKO、FIMKO、GOST、NEMKO、RINA、SEMKO、SEV、カナダではUL認定コンポーネント、VDE. 58シリーズ. Finder 58 シリーズリレーインターフェイスモジュールは、 PLC や電子システムに最適なインターフェイスです。. 特長と利点. 4PCOコンタクト構成 接触抵抗: 50 mΩ 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 寸法: H76 mm x W27 mm x D73 mm 機械的寿命: DCタイプ: 50 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回、ACタイプ: 20 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回. 交換用リレーには、品番385-913など(Finder 55シリーズ)があり、コイル電圧が元のタイプと一致する品番を選択することRoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 24V ac/dc 38 Series
FINDER¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷コイル電圧 = 24V ac/dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 1。ターミナルタイプ = ねじ。奥行き = 75.6mm。高さ = 87.9mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 38 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 12mA。寸法 = 6.2 x 75.6 x 87.9mm。Finder Interface Relay ModuleThe Finder interface relay module is an innovative, ultra-compact electromechanical device equipped with a 24AC/DC coil and an SPDT 1C/O contact configuration. This narrow design interface relay works as a coupling element used to send control signals to and from a PLC. The high number of approvals make it useful for many applications around the world. It offers a high-density solution for smaller electrical cabinets and other industrial applications thus optimising your panel installation. This electromechanical relay module has a small footprint that makes it ideal for applications where space-saving is essential.Features and BenefitsThe contact rated voltage is 250VAC and switching current of 6A The input and output circuits and the voltage supply are completely electrically isolated Instant ejection of relay by plastic retaining clip Integral coil indication and protection circuit Operating temperature ranges from -40℃ to 70℃ AgNi contact material Screw type terminal connection DIN rail type mountingApplicationsPackaging machines Traffic light controls Vending machines Programmable controllers Control panels for electrical distribution Labelling machine Bottling plants Industrial process control Motor control applications Electrical isolation Signal matching between electronic controlsCertificationsIP20 rated CE certified CSA certified EAC certified cRUus certifiedRoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレー 24V dc, 4c接点 プラグイン タイプ
FINDER¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = 4PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 7A。極数 = 4。コイル抵抗 = 600 Ω。コイル電力 = 1W。コイルと接点間の耐電圧 = 4kV。デュアル = シングルRoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 6V ac/dc 39 Series
FINDER¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷コイル電圧 = 6V ac/dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 1。ターミナルタイプ = ねじ。奥行き = 90.7mm。高さ = 87mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 39 Series。接点材質 = 銀合金。寿命 = 60 x 103サイクル℃。39シリーズ - EMRねじ止め端子. Finder 39シリーズの電気機械式リレーインターフェイスモジュールのシリーズ。リレーには高いスイッチング能力があります。. 幅6.2 mmの省スペース型 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mm DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 24V dc 38 Series
FINDER¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 1。ターミナルタイプ = ねじ。奥行き = 75.6mm。高さ = 87.9mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 38 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 10.4mA。復帰時間 = 6ms。Finder インターフェイスリレーモジュールFinder インターフェイスリレーモジュールは、 24 V dc Coil と SPDT 1C/O コンタクト構成を備えた革新的な超小型電気機械装置です。この細設計のインターフェイスリレーは、 PLC との間で制御信号を送信するためのカップリングエレメントとして機能します。多数の認定を取得しているため、世界中のさまざまな用途で役立ちます。小型の電気キャビネットやその他の産業用途向けの高密度ソリューションを実現し、パネルの設置を最適化します。この電気機械式リレーモジュールは設置面積が小さいため、省スペースが不可欠な用途に最適です。特長と利点コンタクト定格電圧は 250 V ac 、スイッチング電流は 6 A です 入力回路と出力回路、及び電圧供給は、完全に電気的に絶縁されています プラスチック製保持クリップでリレーを瞬時に取り出し可能 一体型コイル表示及び保護回路 動作温度範囲: -40 → 70 ° C オプションで硬質金めっきを施した AgNi コンタクト ねじ止めタイプ Terminal Connection DIN レールタイプ取り付け用途パッケージ機器 交通信号の制御 自動販売機 プログラマブルコントローラ 配電用の制御パネルです ラベル貼り機 ボトリング工場 産業用プロセス制御 モータ制御用途 電気的絶縁 電子制御間の信号マッチング認定IP20等級 CE認証 CSA認定 EAC 認定 cRUus 認定RoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 12V dc 38 Series
FINDER¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 1。ターミナルタイプ = ねじ。奥行き = 75.6mm。高さ = 87.9mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 38 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 15.2mA。寸法 = 6.2 x 75.6 x 87.9mm。Finder インターフェイスリレーモジュールFinder インターフェイスリレーモジュールは、 12 V dc Coil 及び SPDT 1C/O コンタクト構成の革新的な超小型電気機械装置です。この細設計のインターフェイスリレーは、 PLC との間で制御信号を送信するためのカップリングエレメントとして機能します。多数の認定を取得しているため、世界中のさまざまな用途で役立ちます。小型の電気キャビネットやその他の産業用途向けの高密度ソリューションを実現し、パネルの設置を最適化します。この電気機械式リレーモジュールは設置面積が小さいため、省スペースが不可欠な用途に最適です。特長と利点コンタクト定格電圧は 250 V ac 、スイッチング電流は 6 A です 入力回路と出力回路、及び電圧供給は、完全に電気的に絶縁されています プラスチック製保持クリップでリレーを瞬時に取り出し可能 一体型コイル表示及び保護回路 動作温度範囲: -40 → 70 ° C オプションで硬質金めっきを施した AgNi コンタクト ねじ止めタイプ Terminal Connection DIN レールタイプ取り付け用途パッケージ機器 交通信号の制御 自動販売機 プログラマブルコントローラ 配電用の制御パネルです ラベル貼り機 ボトリング工場 産業用プロセス制御 モータ制御用途 電気的絶縁 電子制御間の信号マッチング認定IP20等級 CE認証 CSA認定 EAC 認定 cRUus 認定RoHS指令(10物質対応)対応
Finder50.12.9.024.1000
FINDER¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷コイル電圧 = 24V dc。取り付けタイプ = 基板実装。接点構成 = DPDT。極数 = 2。コイル抵抗 = 820Ω。スイッチング電流 = 8A。コイル電力 = 700mW。最大スイッチング電圧 AC = 400V。ターミナルタイプ = スルーホール。基準適合 = EN61810-3タイプB。シリーズ = 50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Durakool パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ
DURAKOOL¥839税込¥9231個7日以内出荷コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 80A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 DC = 30V dc。長さ = 28.3mm。コイル抵抗 = 90Ω。コイル電力 = 1.81W。動作温度 Min = -40℃。Willow Durakool DG85シリーズ車載リレー. Willow Durakool DG85シリーズminiISO車載パワーリレーは、想定寿命の長い非ラッチコイルを備えています。 DG85リレーは、突入電流に対する高い耐性と高連続DC電流容量を備えています。. 汎用ミニチュア車載リレー 突入電流に対する高い耐性 高連続DC電流容量 DCモータ制御に最適 業界標準のサイズとフットプリント RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
Durakool リレー 12V dc, 1c接点 プラグイン タイプ
DURAKOOL¥319税込¥3511個7日以内出荷コイル電圧 = 12V dc。コイル電力 = 550mW。コイル抵抗 = 254Ω。接点構成 = SPDT。極数 = 1。スイッチング電流 = 30A。最大スイッチング電流 DC = 30 A。最大スイッチング電圧 DC = 16V dc。取り付けタイプ = プラグイン 。ターミナルタイプ = 基板ピン。基準適合 = RoHS対応。シリーズ = DG20℃。Willow Durakool DG20シリーズ車載リレー. Willow Durakool DG20シリーズミニチュア車載パワーリレーは、想定寿命の長い非ラッチコイルを備えています。 DG20リレーは、突入電流に対する高い耐性があり、基板実装用に設計されています。. 超小型車載リレー 突入電流に対する高い耐性 基板実装 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
補助接点ブロック
シュナイダーエレクトリック¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Schneider Electric TeSys D 時間遅延補助コンタクトブロックは、接触器 LC1D 及び制御リレー CAD クリップオン式の前面取り付けで、高い信頼性と耐久性を実現します。マルチ規格認定( IEC、UL、CSA、CCC、EAC ) Green Premium 準拠( RoHs/Reach )IP 保護等級: IP20 水銀不使用仕様●併用可能製品:TeSys D カド、TeSys D Lc1D●コード番号:221-1138アズワン品番65-8083-29